ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの新着商品
「ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
質量(kg)0.05
適合サイズワイヤバランサー1t用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
セット内容ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 1.25t、強力長シャックル TSL-2.5t、Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )
使用荷重(t)1
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
セット内容Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )
使用荷重(t)1
適合サイズワイヤバランサー1t用
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ
種別立吊
エスコ品番EA981CZ-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
全長(m)1.5
揚量(t)5
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形
幅(mm)50
最大使用荷重(t)2
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)15
アイの長さ(mm)350
材質ナイロン
幅(mm)25
全長(m)6
アズワン品番64-2293-39
揚量(t)0.8
つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。
仕様ワンタッチ式
材質特殊合金鋼
寸法t(mm)9
寸法D(mm)13
ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
用途ドラム缶吊り作業に。
仕様ロック装置付
適合JIS Z 1601 鋼製タイトヘッドドラム、JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム
トラスコ品番817-9561
基本使用荷重(t)0.5
寸法D(mm)42
有効寸法(mm)570
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり、縦つり兼用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。
仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。
仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
間知ブロックの敷設・移動・積み下ろしに最適です。このクランプは簡易型ですので必ず水平に保つ位置で静かに作業を行ってください。取り付け・取り外しの際は開放ストッパーをスライドピンに掛けてから使用ください。
トラスコ品番158-6064
質量(kg)27
間口(mm)120~190
基本使用荷重(t)0.5
使用範囲間知ブロック7個吊り
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。
仕様ダブルロック式ストッパー付
直径(Φmm)【丸棒】48~59
呼び径【使用鉄筋】D51
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
仕様安全ロック付
材質スチール
ねじ込み式のスタンダードなシャックルです。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。(絡まりを防ぐリング付)
材質SUS304
壁面や床面などに取り付けする丸カン受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
物を吊り下げる際に使用される金具です。
材質SUS304
ゆとりのあるロングタイプで、ねじ開閉式の連結金具です。
材質SUS304
下地がコンクリートの場合に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
寸法E(mm)1.8
木材の壁面などに取り付けする丸カン受け金具です。
材質SUS304
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:バネ式
材質SUS304
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質スチール、表面処理:ユニクロ
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質スチール、表面処理:ユニクロ
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:リングタイプ
材質SUS304
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:オープンタイプ
材質SUS304
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質スチール、表面処理:ユニクロ
チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。ねじれを防ぐ回転式です。
トラスコ品番687-7661
材質SUS304
寸法A(mm)38
寸法B(mm)9
寸法C(mm)4
1個
¥1,529
税込¥1,682
6日以内出荷
チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。ねじれを防ぐ回転式です。
材質SUS304
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質アルミ
長さ(mm)90
幅(mm)18
寸法A(mm)90
寸法B(mm)18
寸法C(mm)11
寸法W(mm)10