ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの新着商品

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

255件中 201~240件
ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス アイスナップ
チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。ねじれを防ぐ回転式です。
トラスコ品番687-5993 材質SUS304 寸法A(mm)70 寸法B(mm)14 寸法C(mm)7
1個
1,834 税込2,017
6日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス S422フック(バネ式)
C型バネ式の連結金具です。
材質SUS304
1個
294 税込323
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)アルミスナップフック 6mm
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質アルミ 長さ(mm)90 幅(mm)18 寸法A(mm)90 寸法B(mm)18 寸法C(mm)13 寸法W(mm)10
1個
423 税込465
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス トリガースナップ
チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。ねじれを防ぐ回転式です。
材質SUS304 寸法B(mm)14
1個
1,867 税込2,054
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス セフティフック
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。(絡まりを防ぐリング付)
材質SUS304
1個
673 税込740
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)アルミスナップフック 8mm
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質アルミ 長さ(mm)90 幅(mm)18 寸法A(mm)90 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法W(mm)10
1個
577 税込635
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス アイストラップ
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
1個
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス リングボルト
壁面などに取り付けする受け金具です。
材質SUS304
1個
1,041 税込1,145
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス 丸カンスクリュー
木材の壁面などに取り付けする丸カン受け金具です。
材質SUS304
1個
661 税込727
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス リングネイル
壁面などに取り付けする受け金具です。
材質SUS304
1個
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス Oリング
ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するO型の連結金具です。
材質SUS304
1パック(1個)
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス ターンバックル 両フック
両側がフックタイプのスタンダードなステンレス製ターンバックルです。
材質SUS304
1個
1,050 税込1,155
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス ロングシャックル
シャックル部分が長いねじ込み式シャックルです。
材質SUS304
1個
557 税込613
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス シャックル
ねじ込み式のスタンダードなステンレスシャックルです。
材質SUS304
1個
613 税込674
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス ワイヤークリップ
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質SUS304
1個
570 税込627
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス アイボルト ナット付
リング状のボルト頭部に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
材質SUS304
1個
673 税込740
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス ロングアイボルト
リング状のボルト頭部に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
材質SUS304
1個
551 税込606
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)エレベータ吊フック
公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
仕様鋼製 材質丸鋼 径(Φ)【丸鋼】22 寸法H(mm)250 寸法W(mm)806 仕上シンクロメートメッキ
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)エレベーター吊フック
公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
仕様ステンレス製 材質ステンレス 丸鋼(SUS304) 径(Φ)【丸鋼】22 寸法H(mm)250 寸法W(mm)806 仕上磨き
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100 関連資料(2.23MB)
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途敷鉄板用吊フック 仕様スイベルフック 全長(mm)403 質量(kg)4.8 容量(t)3
1台
29,980 税込32,978
欠品中

作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途敷鉄板用吊フック 仕様スイベルフック・チェーン付 全長(mm)1359(チェーン含む) 質量(kg)8.3 容量(t)3
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

切りっ放しのロープの先端を輪状に加工する為の金具です。サビに強いステンレス製です。
用途ロープ先端の輪状加工用金具。 材質ステンレス 入数2セット
1個(2セット)
519 税込571
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラコードで編んだおしゃれなキーホルダーです。パラコードのおしゃれなキーホルダーです。ナイロン素材で丈夫なロープです。耐候性に優れています。強度があり摩擦に強い素材です。
用途普段使い、アウトドア、緊急時に解けばロープとして使用可能。 材質本体;ナイロン ひもタイプ紐サイズ(ほどいた状態):3mm×140cm
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パラコードで編んだおしゃれなキーホルダーです。パラコードのおしゃれなキーホルダーです。ナイロン素材で丈夫なロープです。耐候性に優れています。強度があり摩擦に強い素材です。
用途普段使い、アウトドア、緊急時に解けばロープとして使用可能。 材質本体;ナイロン ひもタイプ紐サイズ(ほどいた状態):3mm×120cm
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パラコードで編んだおしゃれなキーホルダーです。パラコードのおしゃれなキーホルダーです。ナイロン素材で丈夫なロープです。耐候性に優れています。強度があり摩擦に強い素材です。
用途普段使い、アウトドア、緊急時に解けばロープとして使用可能。 材質本体;ナイロン ひもタイプ紐サイズ(ほどいた状態):3mm×80cm
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0248 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)2 内長P(mm)27.5 内幅W(mm)6.0
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6237 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.7 基本使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)5~30
1個
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフティングポイント(LP)用のオプション部品。容易にLPのボルトサイズを変換可能。ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます
寸法b(mm)25
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途標識、バルブ表示板等の取り付けに。 トラスコ品番744-5113 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)27.2×16.4 内径(mm)11.8、6 線径(mm)2.3
1組(10個)
189 税込208
4日以内出荷

スーパーツール縦吊りクランプ
シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。 トラスコ品番689-2812 材質特殊鋼 幅(mm)110 高さ(mm)204 寸法L(mm)110 寸法H(mm)204 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~19 寸法D(mm)30 寸法H2(mm)53
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。 トラスコ品番256-0545 材質高強力ポリエステル原着糸 全長(m)5 最大使用荷重(t)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト幅×厚さ(mm)75×9
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・引っ張り作業が自由自在です。締付状態確認ラインによりねじの締め付け状態が一目で確認できます。新開発の旋回パッド式締め付けねじの採用で締付効率がアップしました。引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利。シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引っ張り、吊りピースの代わりやチェーンブロックの設置。つり上げ・運搬・つり下げ・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース に。 仕様使用荷重(最小~最大)(kg):50~500 トラスコ品番394-0306 幅(mm)140 高さ(mm)112 寸法L(mm)140 寸法H(mm)112 基本使用荷重(t)0.05~0.5 クランプ範囲(mm)1~25 寸法D(mm)27 寸法D2(mm)27 寸法H2(mm)48 最大使用荷重(t)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

締付確認マーク付きです。吊上げ・吊下げ・横引き・反転等あらゆる作業が出来る万能型です。グリップを上下にスライドさせて操作するので片手で出来るタイプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
トラスコ品番683-5611 材質特殊鋼 幅(mm)291 高さ(mm)225 寸法L(mm)291 寸法H(mm)132 基本使用荷重(t)6.3 クランプ範囲(mm)5~50 寸法D(mm)41 寸法D2(mm)50 寸法H2(mm)100
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。 トラスコ品番162-9657 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)60 寸法d(mm)13 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4.5 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)9.5 H(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

頭部は脱着出来ますのでロープの途中からでも装着できます。シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 トラスコ品番808-7301 材質スチール 使用荷重(t)0.35 車径(mm)75 使用ロープ径(mm)最大:10
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。 トラスコ品番689-9698 材質特殊鋼 幅(mm)190 高さ(mm)265 寸法L(mm)190 寸法H(mm)265 基本使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0~50 寸法D(mm)81 寸法H2(mm)105
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 トラスコ品番851-6703 材質ロープ:炭素鋼 長さ(m)5 全長(m)5 ワイヤー径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 アイ寸法(mm)200×100 安全使用荷重(t)1.35(2本垂直吊り) スリング径(mm)9
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷