コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品
「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
圧縮空気送用として、土木、造船、鉄鋼業など幅広くご使用いただけるホース。
用途各種コンプレッサー各種エアゾール用。自動車整備、板金、塗装用塗装吹付。作業現場工場配管用建築工事。土木工事作業現場、採石、石切現場に
材質天然ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
全長(m)10
内径×外径(Φmm)12.7×21.0
最高使用圧力(MPa)1
最小曲げ半径(mm)130
常用圧力(MPa)0.98 (10kgf/cm2)
呼称12
補強層2層
流体温度範囲(℃)0~60
質量(g/m)310
1本
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。青筋入り。
用途自動車整備、板金、塗装用塗装吹付、作業現場工場配管用建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
材質PVC
質量(kg)2.8
色黒
流体空気
全長(m)10
内径×外径(Φmm)13×21.5
破壊圧力(MPa)7.5
呼称12
最高圧力(MPa)1
連続使用温度(℃)-5~50
許容曲半径内径の5倍まで
使用限界温度(℃)-5~60
特性復元力、耐摩耗性
1本
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
形状ロッド先端おねじ
取付支持形式二山クレビス形
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション
ジャバラナイロンターポリン
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)150
ロッド先端金具ロッド先端金具なし
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
取付支持形式軸方向フート形
クッションラバークッション
ジャバラナイロンターポリン
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石なし
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)200
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
材質合金
型20型
質量(g)610
使用圧力(MPa)1.5
連数5連
サイズ(mm)155 (W)×19 (D)×70 (H)
ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
材質合金
型20型
質量(g)500
使用圧力(MPa)1.5
連数4連
サイズ(mm)125 (W)×19 (D)×70 (H)
ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質合金
型20型
質量(g)390
使用圧力(MPa)1.5
連数3連
サイズ(mm)96 (W)×19 (D)×70 (H)
ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
材質合金
型20型
質量(g)290
使用圧力(MPa)1.5
連数2連
サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×97 (H)
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
1本の空気配管から同時に2本の空気を分岐することができます。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・アルミニウム
型20型
使用圧力(MPa)1
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
材質合金
型20型
質量(g)260
使用圧力(MPa)1.5
連数2連
サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×70 (H)
ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
型20型
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)
クッションエアクッション
ジャバラジャバラなし
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵
シリンダストローク(mm)225
ロックの位置ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)
クッションラバークッション
ジャバラジャバラなし
チューブ内径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)75
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
オーダーメイド仕様材質ステンレス鋼
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥6,398
税込¥7,038
21日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
ブラケットなし
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)10
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケース金属ケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥4,398
税込¥4,838
31日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ブラケットなし
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
取付ブラケット付
ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)40
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)40
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル上向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ50
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)40
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
仕様金属材質:標準
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥551,199
税込¥606,319
41日以内出荷
1個
¥1,235,429
税込¥1,358,972
41日以内出荷
1個
¥627,219
税込¥689,941
41日以内出荷
1個
¥152,059
税込¥167,265
41日以内出荷
1個
¥310,009
税込¥341,010
41日以内出荷
メーカー商品コード19304201
1個
¥288,909
税込¥317,800
41日以内出荷
サニタリー配管のライン中にセットするホルダーです。フィルターを交換する際にIN側のサニタリー配管を分解することなく、フィルター交換ができるよう、構造図のように液入口がホルダーの下側に設けてあります。
形状【IN】1Sフェルール (ホースアダプター外径:16mm)、【OUT】1Sフェルール (ホースアダプター外径:16mm)
質量(kg)39
最高使用圧力(MPa)(本体)0.68(40℃)
フィルター直径(Φmm)293
有効ろ過面積(cm2)530
プレフィルター直径(Φmm)257
メーカー商品コード17308100
最大差圧(MPa)使用差圧:0.29(40℃)
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
40日以内出荷
1個
¥391,549
税込¥430,704
41日以内出荷
メーカー商品コード19304301
1個
¥912,319
税込¥1,003,551
41日以内出荷
1個
¥216,289
税込¥237,918
41日以内出荷
1個
¥722,259
税込¥794,485
41日以内出荷
1個
¥190,069
税込¥209,076
41日以内出荷
1個
¥684,239
税込¥752,663
41日以内出荷
1個
¥437,159
税込¥480,875
41日以内出荷
1個
¥157,759
税込¥173,535
41日以内出荷
1個
¥532,189
税込¥585,408
41日以内出荷
1個
¥627,219
税込¥689,941
41日以内出荷
メーカー商品コード19304101
1個
¥163,469
税込¥179,816
41日以内出荷