コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品

「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,596件中 641~680件
1個
237,589 税込261,348
41日以内出荷

1個
294,609 税込324,070
41日以内出荷

1個
204,759 税込225,235
41日以内出荷

1個
319,319 税込351,251
41日以内出荷

1個
155,869 税込171,456
41日以内出荷

1個
503,679 税込554,047
41日以内出荷

1個
262,439 税込288,683
41日以内出荷

1個
184,379 税込202,817
41日以内出荷

1個
604,419 税込664,861
41日以内出荷

1個
570,199 税込627,219
41日以内出荷

1個
437,159 税込480,875
41日以内出荷

1個
262,439 税込288,683
41日以内出荷

1個
912,319 税込1,003,551
41日以内出荷

1個
589,209 税込648,130
41日以内出荷

1組(2個)
13,589 税込14,948
5日以内出荷

1個
171,059 税込188,165
41日以内出荷

1個
418,149 税込459,964
41日以内出荷

1個
437,159 税込480,875
41日以内出荷

2個入り。工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。RoHS対応品。
材質樹脂 (PBT)、真鍮 使用圧力(MPa)0~1.0 使用温度(℃)-15~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
635 税込699
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)1000 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

仕様チェック弁:なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体用 呼び径(mm)ノズル:0.7 単位単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート) マニュアルロック式B形(ドライバ操作形) 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

取付支持形式基本形(両側ボス付) クッションラバークッション ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具ロッド先端金具なし オーダーメイド仕様揺動範囲および角度調整方向の変更 オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
6,298 税込6,928
21日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 逆流機能逆流機能なし
1個
6,498 税込7,148
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様油排出口:ドレンコック・バーブ継手付 ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースナイロンケース
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷

取付支持形式前面取付形 クッションエアクッション チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)175 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具ロッド先端金具なし
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

クッションラバークッション ジャバラジャバラなし RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,698 税込6,268
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)10 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンガイド1/4 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,298 税込8,028
11日以内出荷

取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし ねじの種類ポートポート:Rc チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)24 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ適合オートスイッチなし
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-200BSZ) SMC CADデータあり
1個
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)