コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品

「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,596件中 1,121~1,160件
取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ケースガード付 材質(ケース)ナイロン ドレン排出口自動排出(オートドレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
11日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

中部ビニール工業透明ビニールホース
ホース内の流体状況が一目で分かる透明タイプ。使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途水槽用ホースカゴバッグ持ち手 ハンドメイド ガーデニング 材質PVC(軟質塩化ビニール樹脂) 透明 使用温度範囲(℃)60以上で使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ジャバラ付:なし 形状ロッド先端ねじ:ロッド先端おねじ 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション 使用チューブ内径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)250 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、コネクタ、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具2山ナックルジョイント 揺動受け金具金具なし オーダーメイド仕様食品機械用グリース仕様
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 材質(ケース)ポリカーボネートケース 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

タイガースポリマータイダクトホースGR型
タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷

ボディサイズ20 設定圧力(MPa)0.02~0.2 ドレン排出口ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,698 税込6,268
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
6,598 税込7,258
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
6,198 税込6,818
21日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 材質(ケース)ポリカーボネートケース 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 材質(ケース)ポリカーボネートケース 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)10 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,898 税込6,488
31日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類G 材質(ケース)ポリカーボネートケース 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,698 税込5,168
11日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 ねじの種類Rc 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,598 税込8,358
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 材質(ケース)ポリカーボネートケース 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
7,898 税込8,688
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 材質(ケース)ポリカーボネートケース 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)2 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 材質(ケース)ポリカーボネートケース 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
3,798 税込4,178
31日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
用途半導体製造装置の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
12,980 税込14,278
74日以内出荷

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
用途半導体製造装置の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,298 税込2,528
74日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷

1セット(10個)
4,998 税込5,498
74日以内出荷