コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品

「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,596件中 1,281~1,320件
取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
7,898 税込8,688
11日以内出荷

パワークランプシリーズ CKZ5N Series 用
チューブ内径(Φmm)【本体】80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・新構造により小型化を実現。 全長最大49mm短縮。 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)。・質量最大27%削減。 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化。・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)。・マニュアルロック開放操作性が向上。・耐スパッタ構造。 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
クッション【クランプ側】なし 最高使用圧力(MPa)0.6 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 保証耐圧力(MPa)0.9 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.7MB) 取扱説明書取扱説明書(2.98MB) 前面取付穴あり
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

・KF(NW)フランジが一体型となったコンパクトな真空用ボールバルブです。 ・接続口径とボール内径がほぼ同一サイズで(フルボア型)、異物が詰まりにくく、圧力損失が少ないです。 ・材質がSUSの為、反応生成物に強いです。
材質SUS316 使用圧力範囲1.33×10-1~2.0×105Pa(abs) 最高耐熱温度(℃)150 関連資料(2.72MB)
1個
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応)対応 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,498 税込8,248
31日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンガイド1/4 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースナイロンケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,698 税込5,168
11日以内出荷

バイオマス製品のスーパーフレックス(F-1500)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。PFシリーズは、アオイのスーパーフレックスを内芯に使用した、柔軟性に優れたスーパーコントロールチューブです。
【インナーチューブ】白、黒 使用温度範囲(℃)-20~+80 1巻長さ(m)100 芯数【内芯】2 材質(インナー)ポリアミド11 RoHS指令(10物質対応)対応 被覆材軟質ポリ塩化ビニル
1巻
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。
使用温度範囲(℃)-20~+80 1巻長さ(m)100 材質(インナー)ポリアミド11 RoHS指令(10物質対応)対応 被覆材軟質ポリ塩化ビニル
1巻
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) カタログ(3.7MB) 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】40 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
6,398 税込7,038
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) カタログ(3.7MB) 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】80 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クランプアーム別売り
クッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし 最高使用圧力(MPa)0.6 作動方式複動 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.9 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
48,980 税込53,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース オーダーメイド仕様ロングケース対応
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
材質金属:標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。本製品はピスコ長円パッド専用ホルダとなります。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。本製品はピスコ長円パッド専用ホルダとなります。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」。「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状ワンタッチ継手
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」。「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用 記号パッド接続記号:T8 RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口ねじ径M5×0.8 真空取出口形状オネジ
1個
628 税込691
12日以内出荷

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状オネジ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」。「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状オネジ
1個
314 税込345
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に 材質ホース:特殊エラストマー リール:スチール 質量(kg)(約)6.3 マットブラック/スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー 最高使用圧力(MPa)3 ホースサイズ(内径×外径×全長)5×9×30 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約268×310×325(ハンドル開時) 使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消) リール機能台座回転式、ハンドル折りたたみ式
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に 材質ホース:特殊エラストマー スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー 使用温度範囲(℃)マイナス5~60 最高使用圧力(MPa)3 最小曲げ半径(mm)18 使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ドレン排出口ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

耐熱・耐寒性に優れ、広範囲な温度条件下で使用可能です。耐薬品性、特に耐油性、耐ガソリン性に優れています。耐圧性に優れ、広範囲な圧力条件下で使用可能です。アオイ製のナイロンチューブは、ヒマの種子が原材料のポリアミド11を主原料として生産しております。
仕様負圧:-0.1MPa 材質ポリアミド11 使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号80017 バイオマス配合率(%)【バイオマス】70
1巻
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。柔軟性に優れ、耐摩耗性、耐屈曲疲労性にも優れており、可動部、狭小部、複雑な配管に適しています。軟質ポリウレタン材料使用により、U- フレックスよりもコンパクトな配管が可能です。耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。
仕様負圧:-0.1MPa 材質エーテル系TPU 使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr 使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※ 使用流体空気、水 使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr 使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※ 使用流体空気、水 使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr 使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※ 使用流体空気、水 使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr 使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※ 使用流体空気、水 使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr 使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※ 使用流体空気、水 使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr 使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※ 使用流体空気、水 使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)