コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品
「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1S
材質(シール)EPDM
使用圧力(MPa)0.5
使用温度(℃)16~130
耐圧(MPa)0.7
材質(ボディ)SUS304
材質(接液部)SUS316L
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1.5S
材質(シール)シリコン
使用圧力(MPa)0.5
使用温度(℃)16~150
耐圧(MPa)0.7
材質(ボディ)SUS304
材質(接液部)SUS316L
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1S
材質(シール)シリコン
使用圧力(MPa)0.5
使用温度(℃)16~150
耐圧(MPa)0.7
材質(ボディ)SUS304
材質(接液部)SUS316L
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
その他磁石なし
幅(mm)【クレビス】19.5
ねじの種類Rc1/4
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダストローク(mm)100
先端金具2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)
ジャバラジャバラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
作動方式単動:押出し
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石なし
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)75
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥7,598
税込¥8,358
21日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
ブラケットなし
表示単位製品の単位表記:psi、°
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースケースガード付
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)2
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥9,398
税込¥10,338
31日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)10
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケース金属ケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥4,398
税込¥4,838
31日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ50
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥9,898
税込¥10,888
11日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンガイド1/8
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥3,798
税込¥4,178
11日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類G
ブラケットなし
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコックなし
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
1個
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
オートスイッチ種類オートスイッチなし
ロッド先端形状おねじ
揺動受け金具金具なし
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)3000
オーダーメイド仕様ロングストロークタイプ
1個
¥109,800
税込¥120,780
21日以内出荷
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
取付セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類NPT
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
取付支持形式軸方向フート形
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)530
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ロッド先端形状おねじ
ロッド先端金具ロッド先端金具なし
揺動受け金具金具なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ可変
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ゲル
パッド形状リングタイプ
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ゲル
パッド形状リングタイプ
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ゲル
パッド形状リングタイプ
・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減。・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!。・オールエアで電源不要・簡単設置。・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による。・減圧弁を取付可能。・上面にオートスイッチ取付可能。・圧力計取付可能(OUT側)。・垂直・水平取付が可能。・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減
ボディサイズ3/8基準
管接続口径3/8
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)
取付姿勢水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.39MB)
潤滑剤グリース(無給油)
・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減。・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!。・オールエアで電源不要・簡単設置。・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による。・減圧弁を取付可能。・上面にオートスイッチ取付可能。・圧力計取付可能(OUT側)。・垂直・水平取付が可能。・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減
ボディサイズ1/4基準
管接続口径1/4
取付ボルト【エアタンク】なし(注1)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)
取付姿勢水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.39MB)
潤滑剤グリース(無給油)
サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 。耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 。堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業
材質化学繊維/軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~+60
適合流体水
サニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン
材質化学繊維/軟質塩化ビニール
色グレー
使用温度範囲(℃)-10~+60
常用圧力(MPa)0.7
適合流体水
サニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン
材質化学繊維/軟質塩化ビニール
色ブルー
使用温度範囲(℃)-10~+60
常用圧力(MPa)0.7
適合流体水
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業
材質PVC、ポリエステル繊維
色ブルー
使用温度範囲(℃)-10~+60
適合流体水
仕様オートスイッチなし
取付支持形式軸方向フート形
クッションラバークッション
ジャバラジャバラなし
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)660
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
仕様オートスイッチなし
取付支持形式クレビス一体基本形
形式空気圧タイプ
クッションエアクッション
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石なし
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)550
ロッド先端形状おねじ
ロッド先端金具ロッド先端金具なし
揺動受け金具金具なし
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計圧力計なし
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥4,498
税込¥4,948
11日以内出荷
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットなし
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースナイロンケース
1個
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
仕様チェック弁なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド用
出力真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付):NPN2出力
単位SI単位固定(kPa)
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし
圧力範囲(kPa)真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)0~-100
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)
ノズル径(Φmm)1
1個
¥35,980
税込¥39,578
21日以内出荷
用途VBAF2□用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.39MB)
1セット
¥459
税込¥505
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様低速シリンダ(15~50mm/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵
ポートねじの種類Rc
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
取付支持形式ヘッド側フランジ形
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)850
ロッド先端ねじおねじ
ロッド先端金具ロッド先端金具なし
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
仕様二次電池対応
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類G
操作【ハンドル】シングルアクション
ハンドル色赤
材質(ハンドル)樹脂
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンササイレンサなし
圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
ブラケットなし
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)40
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
仕様【油排出口】ドレンコック・バーブ継手付
ボディサイズ60
管接続口径1
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類G
ハンドルハンドル上向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
1個
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷