研磨材の新着商品

研磨材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

524件中 161200
キャンペーン情報RSS配信
金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様粗目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#36
1袋(25kg)
12,980税込14,278
7日以内出荷

褐色溶融アルミナ研磨材(A砂) 冨士トンボ礦業
褐色の人造研削材です。
用途研磨布紙用、ガラスのスリ加工、石材の字掘りなど基材褐色溶融アルミナ
1袋(2kg)ほか
1,298税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

膠(ニカワ) 冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業膠(ニカワ)
動物性のコラーゲンを主とする有機タンパク質成分の接着剤です。家具、漆器、製本など幅広く接着剤として使用されております。水で溶解し、温めて液状にしてご使用ください。(目的に応じて濃度は変わりますので、液状にする配合は都度ご確認ください)
用途家具、漆器、製本などの接着剤に基材
1袋(200g)ほか
859税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット YAMAZEN(山善)
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。細かめのステンレス、アルミなどのヘアライン加工や錆取り汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の目荒しなど細めの仕上げ用途として使用されています。
用途錆取り、傷ぼかし、ヘアライン加工など細目の万能型
1セット(6箱×120枚)
22,980税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

EPカッター レヂトン
レヂトンEPカッター
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50
1箱(10枚)
55,980税込61,578
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

スポンジ トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]スポンジ
電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
仕様電動ドライバー用質量(g)12
1セット
299税込329
8日以内出荷

溶着マルチブレードM-12 関西工具製作所
関西工具製作所溶着マルチブレードM-12
通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:2225.4厚さ(mm)3.2穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000直径(mm)300チップ高さ(mm)5
1枚
34,980税込38,478
7日以内出荷

溶着マルチブレードM-4 関西工具製作所
関西工具製作所溶着マルチブレードM-4
通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:15厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500直径(mm)105チップ高さ(mm)5
1枚
7,798税込8,578
7日以内出荷

耐水ペーパー10枚組(#800) アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]耐水ペーパー10枚組(#800)
仕上げ磨きに使える耐水ペーパー10枚組!。仕上げ磨きに使える番手800の耐水ペーパー10枚組セットです。
セット内容耐水ペーパー#800 230×280mm×10材質寸法(mm)230×280
1組
519税込571
3日以内出荷

タックロールGIG KOVAX(コバックス)
従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(1巻×25m)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

タックロール KOVAX(コバックス)
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(1巻×25m)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

布ペーパー エスコ
5枚入り。#の数字が小さい程粗目です。樹脂やガラスから金属まで、幅広い研削・研磨の用途に。
粒度#400研磨材の構造AA (溶融アルミナ)基材平織綿布接着剤G/G (ニカワ/ニカワ)サイズ(mm)230×280
1袋(5枚)
720税込792
翌日出荷

研磨リング (アルミナ) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-832。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
1袋(5個)
715税込787
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

研磨リング (アルミナ) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-801。
材質アルミナ高さ(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])57000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)10
1袋(5個)
350税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

研磨リング (アルミナ) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-821。
材質アルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])22500適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)25
1袋(5個)
650税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

研磨リング (アルミナ) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-802。
材質アルミナ高さ(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])57000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)10
1袋(5個)
480税込528
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

研磨リング (アルミナ) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-851。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])9500適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)60
1袋(5個)
1,060税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

研磨リング (アルミナ) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])38000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)15
1袋(5個)
585税込644
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

研磨リング (アルミナ) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)45
1袋(5個)
805税込886
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

研磨リング (アルミナ) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-811。
材質アルミナ高さ(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])38000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)15
1袋(5個)
435税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

研磨リング (アルミナ) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-831。
材質アルミナ高さ(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
1袋(5個)
610税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

研磨リング (セラミック) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています。専用アーバー:EA819GG-832。
材質セラミック高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材スチール、ステンレス、鋳鉄直径(mm)30
1袋(5個)
1,020税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

研磨リング (セラミック) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています。専用アーバー:EA819GG-851。
材質セラミック高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])9500適合材スチール、ステンレス、鋳鉄直径(mm)60
1袋(5個)
1,520税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

研磨リング (セラミック) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています。専用アーバー:EA819GG-841。
材質セラミック高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])13000適合材スチール、ステンレス、鋳鉄直径(mm)45
1袋(5個)
1,370税込1,507
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

替えブラシ (EA109GE-20用) エスコ
毛丈(mm)15材質(ブラシ部)真鍮線径(mm)0.15ブラシ寸法(mm)19×80
1個
335税込369
翌日出荷

砥石セット エスコ
付属品割ピン(2個)材質【砥石】酸化アルミニウム適合品番EA514BK用替砥石セット入数2個
1セット
1,280税込1,408
翌日出荷

精密ヤスリ エスコ
スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。
材質クロームスチール全長(mm)160刃長(mm)80硬度HRC66°目の粗さ荒目形状(mm)楕円 (3.9×2.5)
1本
1,480税込1,628
翌日出荷

精密ヤスリ エスコ
セット内容:5本組(平・半丸)。スイス製。ニードルヤスリ・規格00、0、2。
材質クロームスチール全長(mm)215刃長(mm)115硬度HRC66°目の粗さ中・細目形状(mm)半丸:中目×2本、細目×2本(12.2×3.4) 平:荒中目(チップブレーカー付)×1本(10×3.2)
1セット
19,600税込21,560
翌日出荷

精密ヤスリ エスコ
スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。
材質クロームスチール全長(mm)200刃長(mm)100硬度HRC66°目の粗さ荒目形状(mm)先細 (6.5×1.4)
1本
1,650税込1,815
翌日出荷

精密ヤスリ エスコ
セット内容:3本組(荒目:EA521VX-51A、中目:EA521VX-51B、油目:EA521VX-51C)。同形状で3種類のヤスリ目の入ったセットです。粗削りから最終仕上げまで研削ができます。 スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。
材質クロムスチール形状楕円全長(mm)140刃長(mm)70硬度HRC66°全質量(g)28
1組
5,390税込5,929
翌日出荷

精密ヤスリ エスコ
チタンコーティング。
長さ(mm)【コーティング】90全長(mm)180目の粗さ荒目
1本
2,300税込2,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐水ペーパー エスコ
5枚入り。シリコンカーバイト砥粒により、シャープな研磨力を発揮します。耐水性のある基材処理を施してあります。研磨力を重視した構造。
粒度#150基材紙(Cwt)砥粒シリコンカーバイド質量(g/枚)19サイズ(mm)228×280
1袋(5枚)
300税込330
翌日出荷

軸付パイプ内面ブラシ エスコ
コードレスドライバードリルで使用できます。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。電動ドライバードリルで使用できます。軸付パイプ内面ブラシ。
材質ステンレス軸径(Φmm)6.5全長(mm)80シャンク1/4”六角シャンク適合パイプ冷媒間:3/4” (19.05) 、給湯管:5/8”ブラシ長(mm)28
1本
1,200税込1,320
翌日出荷

軸付フェルトバフ エスコ
軸径(Φmm)3硬さハード最大回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
165税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超硬バー エスコ
エスコ超硬バー
ハードスチール・ステンレス用。精密性に優れ、美しい仕上がり面。適合材質:ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、ニッケル、銅、銅合金、チタン。kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。
材質タングステンカーバイド、TiANコーティング軸径(Φmm)6カット名称ファインダイヤモンドカット刃径×刃長×全長(mm)12×32×77
1本
8,120税込8,932
翌日出荷

超硬バー エスコ
エスコ超硬バー
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。適合材質:一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 。
材質タングステンカーバイド、TiANコーティング軸径(Φmm)3カット名称dカット(ダブル/ダイヤモンド)刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
1本
3,890税込4,279
翌日出荷

超硬チップソー エスコ
超硬チップ。両面仕上げ(チップ自体の両面が研磨されている)なので切削抵抗が抑えられ、切断作業がスムーズになります。また、切断面が綺麗に仕上がります。
山数52最大回転数(min-1[r.p.m])4800刃厚(mm)1.6穴径(mm)20直径(mm)165
1枚
2,430税込2,673
翌日出荷

真鍮ブラシ エスコ
耐腐食性に優れています。タイヤの汚れや錆などをきれいに除去します。
全長(mm)200毛丈(mm)15材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)真鍮ブラシ寸法(mm)40×60
1本
1,170税込1,287
翌日出荷

軸付ブラシ (カップ型・ステンレス製) エスコ
パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質(カップ)スチール軸径(Φmm)1/4” (6.35)適合ツール電動ドライバー材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75全質量(g)73線径(mm)0.35
1本
2,950税込3,245
翌日出荷

軸付ブラシ (傘型・ステンレス製) エスコ
材質ステンレス軸径(Φmm)6.35全長(mm)69.85質量(g)53毛丈(mm)22最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)38線径(mm)0.2
1本
5,510税込6,061
翌日出荷