作業工具の新着商品
「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
7本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。
セット内容プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm)、マイナスドライバー (0.5×2.5×60・0.6×3×100・0.8×4×125・1×5×125mm)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
8本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。
セット内容マイナスドライバー (0.4×2.5×50・0.5×3×75・0.8×4×100・1×5.5×125・1.2×6.5×150mm)、プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm)
質量(g)597
1セット
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
4本組。Oリングやシール類の着脱、溝の清掃等に便利なピックツールセットです。ストレート、90°、45°、フックの4種類のブレードが付属しています。グリップは滑りづらい様に表面に耐油性ラバーコートがなされ、形状は指先で握りやすい三角形状となっています。
セット内容フック、先端曲り45°、先端曲り90°、ストレートのピックツール
全長(mm)160
質量(g)22
グリップ径(Φmm)最大22
1セット
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)モリブデン合金鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
材質(グリップ)ポリプロピレン
39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー
質量(g)833
1本
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
1/4HEXビット用ビットラチェットハンドルです。全長100mmとコンパクトで使いやすいです。
全長(mm)100
質量(g)72.6
挿入角度(°)6.35
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
差し込むだけ!ロック機能!リング部を回すとビットをしっかりロック!外れない!。ビットの脱落防止 ロック機能付き。手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。ロック式で、リング部を回して固定することで、ビットの脱落を防止します。
用途手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適!
材質六角軸:クロムバナジウム鋼、スリーブ:アルミ合金
関連資料(1.18MB)
1本で使用頻度の高い8サイズに対応!幅広い作業に使用可能!。ショートタイプで携帯性に優れ、狭い箇所での作業に最適!。インナーソケットをスライドさせればアウターソケットでボルトの締緩作業が可能。軽くてコンパクトなので携帯性・操作性に優れ、通常のギアレンチやマルチラチェットに比べて、狭い箇所や角度のきつい現場での作業に最適。90ギア構造により、より細かな作業が可能。よく使う8サイズを1本にまとめているので、腰袋にはこれ一本を入れるだけで、たくさんの工具を持ち歩く必要がありません。
用途複数のボルトサイズが混在する作業現場、電設作業や車の簡易修理など。
全長(mm)160
材質(本体)クロムバナジウム合金鋼
質量(g)250
サイズ(mm)8/10/12/13/14/15/17/19
関連資料(0.56MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
DIYなどに便利なソケット・ビット・ドリルを厳選してまとめた便利な9点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!インパクトドライバーをフル活用できます。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。
用途ネジ・ボルト・ナットの締め付け作業や穴あけ作業に対応します。
その他【ドリル】刃先シンニング
セット内容[ソケット] 8.0mm、13.0mm、10.0mm [ビット] スリム65mm(+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6) [ドリル] 2.5mm、3.0mm、3.5mm
材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)
質量(g)159
表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)
ケース寸法(mm)165×20×70
軸(mm)6.35 (六角軸)
適合工具充電・インパクトドライバー
入数9点
1セット
¥719
税込¥791
4日以内出荷
DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な8点+面取りカッターのセットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。面取りカッターは、穴あけ後のバリ取りや皿ネジ用面取りに便利です。
用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。
その他【ドリル】刃先シンニング
セット内容[面取り] 8.0mm [ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm [ビット] 50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)
材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング) [面取りカッター] ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)
質量(g)130
表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)
ケース寸法(mm)165×10×70
軸(mm)6.35 (六角軸)
適合工具充電・インパクトドライバー
入数9点
1セット
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な10点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。
用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。
その他【ドリル】刃先シンニング
セット内容[ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm [ビット] 50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)
材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)
質量(g)140
表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)
ケース寸法(mm)165×10×70
軸(mm)6.35 (六角軸)
適合工具充電・インパクトドライバー
入数10本
1セット
¥719
税込¥791
4日以内出荷
家具の組立などによく使われるビットを厳選してまとめた便利な5点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。短めビットは込み入った場所に、長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。
用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、緩め作業に。
セット内容50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)78
表面処理ニッケルメッキ、マグネット付
ケース寸法(mm)165×10×70
軸(mm)6.35 (六角軸)
適合工具充電・インパクトドライバー
入数5本
1セット
¥399
税込¥439
4日以内出荷
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。レンチ用ホルダークリップです。
用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267
材質PA
寸法(mm)23×18×25(単体)
質量(g)単体:2
1セット(10個)
¥569
税込¥626
翌日出荷
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。クリップ1つにつき、差込6.35mmのビットが10本収納可能です。片側が45°変形します。
用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267
材質PA
寸法(mm)50×28×16(単体)
質量(g)単体:2
1セット(10個)
¥649
税込¥714
翌日出荷
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。ドライバー用ホルダークリップです。
用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267
材質PA
寸法(mm)25×20×25(単体)
質量(g)単体:2
1セット(10個)
¥569
税込¥626
翌日出荷
ガタつきが少なく、なめにくいショートハイパーウォームモンキレンチです。2分割されたハイパーウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を無くしガタつきが少なくなりました。ねじ山が最大6個噛み合うことでラックを確実に保持します。先端の厚みが2mmの薄形仕様になり、薄形ナットに対しても使用可能です。カラビナなどを引っ掛ける穴もあり、持ち運びに最適です。手のひらサイズで持ち運びやすいです。目盛付きです。
寸法(mm)D:47、A:26、T:9.5、T1:2、L:110
質量(g)78
目盛0~26mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.29MB)
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ショートトルクスソケット(強力タイプ)にソケットホルダーが付属するソケットセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
CTB-054時計用万力に挟むことによって金属ベルト受台として使用することが出来ます。*ベルトの側面がネジタイプのものを片側を固定させもう片側のネジを外すことが出来ます。
用途サイズ:長さ40.4x幅1.6mm。2本入。重量:10g(1本の重量)
1セット(2本)
¥2,698
税込¥2,968
16日以内出荷
グリーン購入法適合商品。地球温暖化防止活動環境大臣表彰受賞ガス使用。環境に優しいノンフロンガスを使用しておりますので、安心して時計・カメラ等の精密機器やパソコン等のOA機器の掃除に使用できます。又、逆さまにしての使用も可能ですので大変便利です。
用途仕様。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値):1以下。内容量:350ml。サイズ:241(H)×Φ66mm 。重量:454g
グリーン購入法適合
このバグブローアダプターNEOをお手持ちのエアーダスター(例:エコジェット350)に取り付ける事により、バグブローNEOとしてご使用になれます。精密機器やOA機器の内部のホコリを、付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。アダプターはスパウトも付いておりますので、トリガー式の缶等、ズパウト部から交換してご使用ください。
用途サイズ:170(W)×35(D)×150(H)mm 。重量:30g
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
カッティングタイプのピンセットで剪定鋏ほどの切断能力はありませんが、デリケートな剪定が可能です。国内製造された商品で素材はSUS304を使用しており、側面には滑り止めのスリッドも入っております。工業用・研究用ピンセット製造メーカーの一品です。
用途細目の茎、芽摘み用剪定にご利用下さい。
ひとつのハサミで帯鉄と番線の両方が切れる。大きく刃が開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能。ペンチ差し・サックにも差込み易いコンパクト形状(全長225mm)
用途アッパーカッターでは帯鉄・トタンなどの薄板やケーブル・VVF線・樹脂製品の切断。アンダーカッターでは番線の切断に。
全長(mm)225
質量(g)240
刃長(mm)40
切断能力(mm)アッパーカッター:帯鉄・トタンなどの薄板(0.5以下)/ケーブル・VVF線(2.0×3芯)/樹脂製品(1.0以下)●アンダーカッター:番線(3.2以下)
色(本体)ブラック
1丁
¥4,880
税込¥5,368
6日以内出荷
木工もガーデニングもこの一箱で。プロの切れ味をはじめての方にも。初めてのDIYやガーデニングを楽しむ方の為に厳選した工具をセットに。木材・樹脂・庭木など、さまざまな素材を安全かつ快適に切断できるように構成。のこぎりの替刃も工具不要で交換可能で、折込式はコインを使うだけで交換可能。「ヤニピカ」で使用後のメンテナンスまで対応。
用途レザーソー180薄刃:乾燥木材の切断に。家具や工作などDIY全般に。レザーソー180樹脂 替刃:プラスチックや樹脂などの切断に。レザーソー180両刃 替刃(+専用背金):1枚で縦挽・横挽が可能。DIY工作に最適。レザーソーCAST園芸 200中目:生木の選定や庭木の手入に。軽い切れ味で庭仕事が快適に。レザーソー細工鋸 両刃:ダボ切りや木工・竹細工に。
セット内容レザーソー180薄刃 本体・レザーソー180樹脂(替刃)レザーソー180両刃(替刃)・専用背金・レザーソー細工鋸 両刃・レザーソーCAST園芸200中目・レザーソーヤニピカ100ml
適合材一般木材・薄板合板・集成材・コンパネ・堅木・塩ビパイプ・デコラ・アクリル・果樹・生木・剪定・細竹・ダボ
1セット
¥9,980
税込¥10,978
4日以内出荷
初めてDIYされる方や園芸作業をされる方に最適な鋸をセット。a.レザーソー180薄手:乾燥木材の切断に最適。家具やDIY全般に。b.レザーソー180樹脂:プラスチックや樹脂の切断に。c.レザーソー両刃:縦引き横引きができる昔ながらの鋸形状。d.レザーソー細工鋸:材料に傷がつきにくいのでダボ切や細工作業に便利。e.レザーソーCAST園芸中目:生木の剪定や庭木の手入れに。f.レザーソーヤニピカ:木材切断時に付着するヤニが簡単に除去できます。
セット内容レザーソー 180薄手 本体、レザーソー180樹脂 替刃、レザーソー180両刃 替刃、レザーソー細工鋸 両刃 本体、レザーソーCAST 園芸200 本体、レザーソーヤニピカ 100ml、背金2種類
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
頭部厚(mm)9
切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
関連資料(0.82MB)
・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」。1丁7役の超多機能ラジオペンチ!。・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!。・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
全長(mm)162
質量(g)125
穴径(Φmm)【刃】1.5
刃長(mm)10
切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6
先端形状2×3 mm
関連資料(0.82MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。
用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。
適合【インパクト】40V対応・18V対応
材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
サイズ(+)1
タイプ段付き
マグネットなし
Proシリーズボックス同士の連結が可能。さらに,Tough Systemアダプター(DWST08017)を使えばTough Systemとの連結も実現。現場や用途に合わせて,自由自在にカスタマイズできます。防水防塵仕様(IP53)。耐久性のあるメタルラッチ,キャリーハンドル付き。透明なポリカーボネート素材を採用。軽量でありながら抜群の耐久性を誇り,中身が一目で確認できるので,作業効率もアップ!。しっかり密閉できる蓋で,移動時も中身が動かず安心。大切なツールやパーツをしっかり守ります。取り外し可能な仕切り板で,収納スペースを自在にレイアウト。長物もカップを調整すればラクラク収納。さまざまなサイズのツールに対応します。Proシリーズで、作業環境をもっとスマートに、もっと快適に?
質量(g)2055
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×356×116
バックル金属
荷重(kg)8
素材PP(ボディー,仕切り板) / PC(蓋)
収容量(L)8
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
Proシリーズボックス同士の連結が可能。さらに,Tough Systemアダプター(DWST08017)を使えばTough Systemとの連結も実現。現場や用途に合わせて,自由自在にカスタマイズできます。透明なポリカーボネート素材を採用。軽量でありながら抜群の耐久性を誇り,中身が一目で確認できるので,作業効率もアップ!。キャリーハンドル付きで移動もスムーズ。しっかり密閉できる蓋で,移動時も中身が動かず安心。大切なツールやパーツをしっかり守ります。取り外し可能な仕切り板で,収納スペースを自在にレイアウト。長物も仕切りを調整すればラクラク収納。さまざまなサイズのツールに対応します。20個のコンパートメントで,ハンドツールやビットなどの小物収納に最適。整理整頓が簡単にでき,必要なものがすぐに見つかります。Proシリーズで、作業環境をもっとスマートに、もっと快適に?
質量(g)1145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×280×75
バックルPC
荷重(kg)4
素材PP(ボディー,仕切り板) / PC(蓋)
収容量(L)4
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
Proシリーズボックス同士の連結が可能。さらに,Tough Systemアダプター(DWST08017)を使えばTough Systemとの連結も実現。現場や用途に合わせて,自由自在にカスタマイズできます。透明なポリカーボネート素材を採用。軽量でありながら抜群の耐久性を誇り,中身が一目で確認できるので,作業効率もアップ!。しっかり密閉できる蓋で,移動時も中身が動かず安心。大切なツールやパーツをしっかり守ります。取り外し可能な仕切り板で,収納スペースを自在にレイアウト。長物も仕切りを調整すればラクラク収納。さまざまなサイズのツールに対応します。10個のコンパートメントで,ハンドツールやビットなどの小物収納に最適。整理整頓が簡単にでき,必要なものがすぐに見つかります。Proシリーズで、作業環境をもっとスマートに、もっと快適に?
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×167×75
バックルPC
荷重(kg)3
素材PP(ボディー,仕切り板) / PC(蓋)
収容量(L)2
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
紙やフィルムなどをミシン目にカット。直線も曲線も切りやすい小回りが利く刃直径28mm。
用途パーティーやイベントのチケット作り、オリジナルラッピング袋作りなどにも。
本体質量(g)30.65
本体サイズ(mm)40×108×20
適合替刃【掲載替刃】BS-28P、【交換替刃】BS-28P・BR-28P・BW-28P
1本
¥998
税込¥1,098
5日以内出荷
丸刃を転がしながら切るので、伸びやすい素材もよれずにカット。直線も曲線も切りやすい小回りが利く刃直径28mm。
用途工作や洋裁用に。紙・革・布・フィルム・ゴムシートなど。
刃形【掲載刃】丸刃
本体質量(g)30.65
本体サイズ(mm)40×108×20
適合替刃【掲載替刃】BR-28P、【交換替刃】BR-28P・BS-28P・BW-28P
1本
¥998
税込¥1,098
5日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)175
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)1.5~8
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)0.11
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法C(Φmm)26.5
寸法S(mm)24
寸法T(mm)5
1箱(3024本)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。線径6mmのスチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。バール回転防止機能
用途工具ホルダー
仕様セフホルダー別売
材質スチール
適合工具ハンマー、ショートバール 他
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷