作業工具の新着商品

「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,176件中 121~160件
オートアジャスト機能で、開き幅の調整が不要。レバー操作なく簡単、安全に解除できるイージーリリース機構。
全長(mm)165 質量(g)260
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

トップマン[工具・金物]ナメキャッチソケットセット
ナメたボルトもガチッと掴む面接触の9PCSソケットセット(9.5角)。
寸法(mm)8/10/12/13/14/15/17/19/21 質量(g)440
1セット
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ナメたボルトもガチッと掴む面接触の9PCSソケット&アダプタセット(9.5角)。
寸法(mm)10/12/13/14/17/19 質量(g)280
1セット
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)330 質量(g)770 頭部径(Φmm)49 頭部長(mm)100
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]差替式ミニ精密ドライバーセット
6本分がひとつに!持ち運びにも便利な差替式ミニ精密ドライバーセット。早回し作業ができる回転式グリップエンド。
セット内容ドライバーハンドル、磁気無し両頭ビット(PH00xSL2.0、PH0xSL2.4、PH1xSL3.0) 質量(g)69
1セット
529 税込582
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]つながるソケットホルダー
組み合わせ自在!つながるソケットホルダー。つながるソケットホルダーシリーズ差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm同士で連結可能。
材質POM樹脂 入数(個)8
1個
529 税込582
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]L型タフドライバー
壁際・コーナー部等の極狭スペースに。強靭・コンパクトヘッドのL型ドライバー。
質量(g)280 付属ビット片側スリム両頭ビット#2×35、両頭ビット#2×45
1セット
4,198 税込4,618
8日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ビットボックス
970,971シリーズのビットホルダー用ケースです。PBのビットホルダーを最大5本収納可能です。クリアなプラスティックケースなので収納されたビットを簡単に確認できます。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ビットホルダー
C6・E6ビットを10本収納可能なビットホルダーです。海岸から約50km以内の内陸部に廃棄されているプラスチックを回収し、アップサイクルさせた原料を使用しています。高品質ながら環境保護、持続可能なリサイクに貢献したビットホルダーです。ビットホルダー同士で重ねて連結させることも可能です。
質量(g)5
1個
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ビットケース
970,971シリーズのビットホルダー用ビットケースです。ベルトクリップ付きで持ち運びに便利です。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

工具管理に便利。一目瞭然、EVAトレー入り
セット内容MTA200811: 対辺8/ΦD14mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201011: 対辺10/ΦD16mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201211: 対辺12/ΦD18mm/L7.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201311: 対辺13/ΦD19mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201411: 対辺14/ΦD20mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201711: 対辺17/ΦD23mm/L9mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201911: 対辺19/ΦD27mm/L9.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202111: 対辺21/ΦD29mm/L10mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202211: 対辺22/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202411: 対辺24/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm 寸法(mm)個装:295×151×36 関連資料(0.69MB)
1セット(10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

36本の精密ビットをコンパクトに収納。精密機器などのメンテナンスに最適
用途携帯電話、カメラ、ゲーム機、時計、メガネ、ドローン、模型、スマートフォン、ノートパソコンなどのメンテナンス・分解、幅広い用途へ セット内容+000、+00、+0.1、+2、-1.5、-2、-3、-4、H0.89、H1.5、H2、T2、T3、T4、T5H、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、1IPR、4IPR、Y型0.6、Y型1、Y型2、Y型2.5、U型2.0、U型2.6、三角2、2.3、ピン0.8 ケース寸法(mm)180×89×23 関連資料(1.08MB)
1セット(36本)
4,898 税込5,388
翌日出荷

よく使う刃先9種(ビット7本)&便利なラチェットハンドルを丈夫なポリエステル製ポーチに収納
セット内容ハンドル、ビット(110mm)、+1/+2、+2/3、-5/-6、ビット(65mm)3、4、5、6 ケース寸法(mm)224×123×65 関連資料(1.06MB)
1セット(7本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ダイヤモンドバイスモータ
先端アヤメ形状×3点保持。これが掴みの決定版。狭所を制し、幅広まで逃がさない
用途Rピン、割ピン、エレクトロタップ、板材の保持に 材質本体:クロームバナジウム鋼 柄部:PVC コーティング 表面処理:黒染め 長さ(mm)頭部:46 厚さ(mm)頭部:9 寸法(mm)190 全長(mm)193 質量(g)160 切断能力(Φmm) 軟線2 柄幅(mm)33.5 パイプ外径(Φmm)6~48
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

デジタルランドネジ外しビット
ネジの潰れ・サビ・ネジがなめた・動かない。などドライバーでは外す事のできないネジを簡単に外す事ができます。小さく、紛失してしまう事も多いビット、専用ケースがあれば紛失も防げ、必要な時にすぐ使う事ができます。電動ドライバーに装着して簡単に使用!
用途潰れ、ネジ・サビに、ネジ外しビット。 セット内容ビット×5本(#0、#1、#2、#3、#4各1個)、専用ケース 本体質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W88×D19×H63 素材S2 適合ねじ径(Φmm)#0:2~3、#1:3~5、#2:4~8、#3:5~10、#4:6~12
1個
798 税込878
6日以内出荷

セット内容セット内容(各1)・電工プロペンチ(圧着付) JP-175・圧着工具(VAスリーブ用) DC-17A・ウォーターポンププライヤー・エコエフリッパー DF-215・お~らくドライバー (+) DC-304P-100・お~らくドライバー (-) DC-304-100・電工ナイフ(折りたたみ式) DK-660M・電工プロメジャー JPM-2555STP・ソフトツールケース 寸法(mm)300×100×265 関連資料(0.46MB)
1セット(8点)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

アウトドアやキャンプなどのレジャーだかえでなく、災害時や日常のDIYでも大活躍するツールを集めたコンパクトな多機能マルチツールレンチ。アウトドアなど屋外でのハードな作業にも耐えられる高品質で堅牢な素材を使用。人間工学に基づいたデザインと持ち運びしやすい軽量かつコンパクトなサイズで作業効率と利便性がアップ。
材質ステンレス(2Cr13+アルミニウム) 寸法(mm)幅20×高さ167×奥行45、収納ケース:幅55×高さ175×奥行30 質量(g)415 機能モンキーレンチ、ナイフ、木材のこぎり、ロープカッター/魚鱗リムーバー、プラスドライバー、マイナスドライバー、六角ドライバーH3/T10、缶切り、栓抜き、多機能ペンチ、クランプ、ワイヤラップツール、ニッパー、ねじ回し、16-19六角レンチ(4/5/6/7mm)
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。18V4Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで10口、2”サイズで5口切削可能。高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。
付属品パイプグリップ、アダプタ組(1/4"~1.1/4")、ケース
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)の曲げ加工を補助します。
適合管13
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)の曲げ加工を補助します。
適合管13
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

火花が出ないため、危険場所で使用可能
用途ボルト・ナットの締付け/取り外し作業 グリーン購入法適合
1本ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。
用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。 種別HandPuller-L
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

<高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。
用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。 種別HandPuller-S
1台
5,198 税込5,718
3日以内出荷

スタッド溶接機用 ハンディプーラー アース線。( メーカー型番:TW-90N専用 )
用途ハンディプーラーに繋ぐアース線です。 種別HandPuller-3 ケーブル長(m)3
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

上段メイン袋挿入縁:革の垂れを防止用非通電補強材革巻縫製タイプ【業界初】
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×180×130
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)65 口深(mm)40 材質(本体)鋳鉄(FC200) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 全長(mm)168 高さ(mm)131 締付力(kN)4.9
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズケーブルシース・絶縁体剥取工具
用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取る
1組
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

StarTech.com RJ45圧着器及びRJ11圧着器は、ケーブル圧着器とケーブルストリッパの両方として機能する、関連するケーブル作業で貴重な時間と労力を節約します。この圧着器は、RJ45イーサネットコネクタ圧着ソケットを備えています。
仕様モデルナンバー:RJ4511TOOL タイプ圧着工具 シリーズRJ45 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RJ45
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

関西洋鋸ezハンドル
一家に1本、補助ハンドルです。スコップに取り付けて使える補助ハンドルです。無駄な力を使わず体への負担を軽減します。両手が使えるから作業が楽に行えます。
用途土砂災害・庭作業・アウトドア。 仕様補助ハンドルのみ 質量(g)230 長さ(cm)(ハンドル)33 材質(ハンドル)PP 材質(ヘッド)スチール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカ
マックスから足長さ7mmタイプのガンタッカが発売になりました。軽いハンドル荷重により、連続作業でも疲れにくいガンタッカです。角部やエッジが無く、手が痛くなりにくいハンドル形状です。握った時に力を入れやすいように小指の握り部を細くした手に優しいグリップ形状です。
用途木造建築における壁下地や屋根下地のシート留め作業に使用するガンタッカ。 材質鉄、樹脂 質量(g)500 ステープル装填数150本
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に 質量(kg)0.5 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)271×84×241 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)258×180×78
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷

いろんな形にジャストフィット 。角の欠けたボルト・ナットも回せる
用途車・自転車等の整備に 。ねじ・フック等の締め付けに 材質ソケット・ピン:クロムバナジウム鋼 適合サイズミリ:9~21mm、インチ:11/32”~13/16”
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ミリ、インチサイズを豊富に搭載
用途六角穴付きボルト・止めねじ等の締め付け、緩め作業に 。自転車から車まで、各種メンテナンスに 付属品(ミリ)0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/4/4.5/5/5.5/6/7/8/10mm、(インチ)0.028/0.035/0.050/1/16/5/64/3/32/7/64/1/8/9/64/5/32/3/16/7/32/1/4/5/16/3/8、収納ケース×1 材質六角棒レンチ:クロームバナジウム鋼、収納ケース:ポリエチレン
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

軽量・コンパクトな携帯ツール
用途へクスローブねじの締め付け、緩め作業に 付属品T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 材質フレーム:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム、軸:クロームバナジウム鋼
1個
789 税込868
4日以内出荷

オールインワン修理用精密ドライバー&工具セット:ノートパソコン、デスクトップPC、スマートフォン、タブレット、各種IT機器などの修理や保守に対応した精密ドライバーセット。作業台や現場で活躍する精密作業に適したプロ仕様ツールキット。精密ビットセット:硬化S2鋼を採用した全30種類のマグネットドライバービットをセット。プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、SIMピンなど、多様なニーズに対応。工具をすっきり収納できるパッド付専用ケース。滑りにくく握りやすいローレット加工グリップと回転キャップを備えた、アルマイト仕上げのアルミニウム製ドライバー。必携パーツオープナー:傷をつけずに電子機器の筐体を開けるための三角オープナー、スパッジャー、金属製エルゴノミックパーツセパレーター(こじ開け工具)をセット。静電気による故障を防ぐのに役立つプラスチック素材の工具が付。考え抜かれた設計:小さなネジや金属パーツの仕分け用トレイとしても活躍する磁気パッド付き着脱式ケースカバー付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - ドライバーハンドル、1 - 磁気パッド一体型ツールケース、4 - 三角オープナー、1 - 金属製オープナー(171mm)、1 - ヘラオープナー(140mm)、1 - ヘラオープナー(155mm)、1 - 人間工学設計ハンドル付き平型金属製オープナー(デバイス用こじ開け工具)、1 - 先曲ピンセット、4 - プラスビット(PH000/PH00/PH0/PH1)、4 - マイナスビット(2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm)、3 - トルクスビット(T4×2、T5)、5 - トルクスセキュリティビット(T6H、T8H、T10H、T15H、T20H)、3 - 星型ビット(P2/P5/P6)、4 - 六角ビット(0.7mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm)、1 - 三角ビット(2.0mm)、3 - Y字型ビット(Y00、Y0、Y1)、2 - ポジドライブビット(PZ0、PZ1)、1 - SIMピン(SIM取り出し用)、1 - クイックスタートガイド 材質アルミ 長さ(mm)250 幅(mm)143 ブラック 高さ(mm)34.5 質量(g)503 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、スパナ、SIMピン
1セット
9,198 税込10,118
翌々日出荷