ペンチ/プライヤ/ニッパーの新着商品
「ペンチ/プライヤ/ニッパーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合してます。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
仕様切断面:傘状
全長(mm)140
質量(g)160
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線1.8
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)180
質量(g)267
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2.5
切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)160
質量(g)230
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適
仕様切断面:傘状
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適
仕様切断面:傘状
全長(mm)160
質量(g)215
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 硬線2.5
切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
より高い性能とVDEテスト済みの安全性を備えた精密カッター。エレクトロニクスやファインメカニックなどの超微細切断作業用のVDEテスト済み精密プライヤー。ベベルのない研磨された非常に鋭い刃先。極細のワイヤーでも最も正確に切断し、長寿命を実現する、制御されたマイクロ刃先ミスアライメントによるせん断切断。正確に成形されたチップは、Φ0.2mmから表面近くのワイヤーを切断します。ステンレス鋼のリベットとの接合。オペレーターの疲労を最小限に抑えるための非常にスムーズな動き。オープニングスプリングとオープニングリミッター付き。刃の硬度は約HRC54。材質はINOXステンレス。ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。
用途1000Vまでの超微細加工用
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):9
幅(mm)ジョイント部(A):13.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5
寸法(mm)78×18×125
質量(g)60
仕上ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1
1丁
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
25%軽量化してコンパクトですパワフルで精密です。精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性です。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅です。細い銅線でも精密にカットできます。取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)160
質量(g)184
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4.8
切断能力(Φmm) 硬線2.7
切断能力(Φmm) 銅線多芯:12
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。長い切刃付き。パワージョイントによる高い切断性能。1.5 および2.5mm2単線(ソリッド)の精密ストリップホール。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断します。長い先端部で狭いスペースでも細かい切断作業が可能。
仕様切断面:小さい傘状
寸法(mm)84×28×160
質量(g)216
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
AWG15+13
切断能力(Φmm) 軟線2.5
切断能力(Φmm)中硬線1.5
寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:1.5+2.5
1丁
¥8,898
税込¥9,788
91日以内出荷
蹄鉄工用の万能プライヤー。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状
寸法(mm)48×26×300
質量(g)780
ハンドル防錆仕上げ (黒)
仕上ヘッド磨き
ヘッド幅(mm)20
1丁
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ストレートヘッド。
用途非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に
厚さ(mm)ヘッド:3.5
寸法(mm)46×12×200
質量(g)180
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
パイプ径(Φmm)つかみ:45818
1丁
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5
全長(mm)160
質量(g)139
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
スタイル平口
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×22×240
質量(g)470
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×17×240
質量(g)435
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×17×240
質量(g)435
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×12×240
質量(g)470
刃の厚さ(mm)約14.9 (1番厚い部分)
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り
全長(mm)180
質量(g)202
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 硬線2.5
切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5
切断能力(mm)銅多芯:16
1丁
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。複数の素材から作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様つかみ面:横すじ入り
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(mm)銅多芯:25
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)160
質量(g)207
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(刃)オイル焼き入れ (焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'
切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
¥4,898
税込¥5,388
91日以内出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)160
質量(g)178
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 硬線2.5
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に適しています。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)250
質量(g)391
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 硬線3.5
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
全長(mm)140
質量(g)101
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
先端チップ径(mm)0.9
適合シャフト径(Φmm)45726
1丁
¥3,898
税込¥4,288
91日以内出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します(最大径10mmまで)。
全長(mm)80
質量(g)10
1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します。
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)300
質量(g)462
適合内径(Φmm)85-140
角度(°)先端曲がり:90
仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き
先端チップ径(mm)3.2
1丁
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)215
質量(g)196
適合内径(Φmm)40-100
角度(°)先端曲がり:90
仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き
先端チップ径(mm)2.3
1丁
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。オープンスプリングとロックレバー付きです。パンチは個々に交換が可能です。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製。
用途皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに
厚さ(mm)0.1~1.0まで
全長(mm)220
質量(g)251
深さ(mm)ふところ:53
仕上プライヤー:赤粉体塗装
穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0'
1丁
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。つかみ面は滑らかです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(L3):28
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(D1):2.5
全長(mm)140
質量(g)100
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル丸口
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
セット内容:ミニコブラ(87 01 125)、ミニプライヤーレンチ(86 03 150)、ベルトポーチ(001972LE)。ベルトポーチ付で携帯性UPしています。ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付きです。ギフトにも最適です。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とプライヤーレンチのセットです。コブラ125mmはあらゆる作業現場に最適です(ナット掴み能力27mm)。
仕様交換部品:ベルトポーチ (001972LE)
寸法(mm)ポーチ:W75×H180×D55
質量(g)264
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
コンビネーションプライヤー:03 02 180、ニッパー:70 02 160、ラジオペンチ:26 16 200。透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラーにしたプライヤー。
質量(g)870
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
取付けが簡単で、プライヤーのヘッドにしっかり固定できます。エレクトロニクスニッパーを使用して除去したケーブルタイのヘッドの落下を確実に防止します。
質量(g)20
1個
¥2,498
税込¥2,748
91日以内出荷