ペンチ/プライヤ/ニッパーの新着商品

「ペンチ/プライヤ/ニッパーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

239件中 201~239件
KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤー
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(L3):55 幅(mm)ジョイント部(W3):16、口先先端(W4):1.8 厚さ(mm)ジョイント部(T1):7.5、口先先端(T2):2.5 全長(mm)160 質量(g)100 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き スタイル平口
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。とくに使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRC。外装あり。
質量(g)213 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm) 銅線多芯:13 切断能力(mm)銅多芯:25 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。切断面は傘状で斜め刃。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
仕様●つかみ面:横すじ入り●プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒) 全長(mm)145 質量(g)116 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) 銅線多芯:8 切断能力(mm)銅多芯:16 切断能力(Φmm)中硬線3 スタイル平口
1丁
4,898 税込5,388
4日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用プライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り 長さ(mm)口先(L3):76.5 幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5 寸法(mm)85×19×280 質量(g)235 ハンドルプラスチックコーティング 仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨 スタイル半丸口
1丁
6,198 税込6,818
4日以内出荷

1組
999 税込1,099
91日以内出荷

1組
849 税込934
91日以内出荷

1組
849 税込934
91日以内出荷

プライヤーレンチ180mm用ボタン・バネ・ネジセット。
質量(g)7
1組
929 税込1,022
4日以内出荷

プライヤーレンチ150mm用ボタン・バネ・ネジセット。
質量(g)7
1組
889 税込978
91日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパー
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様切断面:傘状 寸法(mm)50×15×140 質量(g)152 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
5,498 税込6,048
4日以内出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。 材質特殊鋼、樹脂グリップ
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。 材質特殊鋼、樹脂グリップ 先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。 材質特殊鋼、樹脂グリップ
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。
用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。 その他【調節】無段階 材質鍛造鋼 先端厚さ(mm)10
1丁
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くわえ部にスジ目がなく、品物を傷つけません。
用途精密機器・貴金属作業など。 トラスコ品番814-4716 材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂 全長(mm)152 取付穴落下防止用ひも取付穴:無
1丁
2,598 税込2,858
4日以内出荷

テコの原理を応用して偏心にすることで、軽く切断することができます。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立、修理等に最適です。 トラスコ品番791-7911 材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)197 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 切断能力(mm)軟鉄線Φ3.5 切断能力(Φmm) ピアノ線1.8 切断能力(Φmm) 鉄線3.5 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ビクタースタンダードシリーズ最強の切れ味を実現しました。広い開き幅と長い刃先で作業性がアップしました。刃部を鏡面研磨し、切断抵抗を減らすことで楽に切断作業をすることができます。軟鉄線、銅線用の薄刃仕様です。独自開発の刃形状で切れ味、耐久性に優れています。職人の意見から生まれた究極のプロ用工具です。メーカー通常製品より薄型で超軽量です。発砲性エラストマー(エアークッション)使用で手への疲れが今までの半分に軽減しました。焼却時にダイオキシンが発生しない環境に優しい仕様です。バネ付きのため、開閉作業が楽にできます。
用途電気工事・通信工事等でのVA/VVF線の切断に。 トラスコ品番254-5452 材質特殊鋼 全長(mm)185 取付穴落下防止用ひも取付穴:あり ハンドルエラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 銅線3 バネあり 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×2芯/2.0×3芯 切刃表面ラウンド 切断能力(mm)VA線Φ1.6×2芯/Φ2.0×3芯
1丁
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ミトロイ樹脂パット
CPS-165用樹脂パットです。
用途CPS-165用のくわえ部交換用です。 トラスコ品番817-5274 材質くわえ部樹脂:ポリアセタール 摘要CPS-165用
1組
219 税込241
4日以内出荷

握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。AC1000V絶縁 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。ワイヤストリッパー機能付(2.5mm[[の2乗]]、1.5mm[[の2乗]]、0.75mm[[の2乗]])です。すべての指で同時に、平行に握るので力の伝導力がアップし、より少ない力で仕事ができます。
トラスコ品番336-7550 材質鉄、樹脂 全長(mm)130 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
6,698 税込7,368
4日以内出荷

圧着機能付 1.25~3.5mmを簡易圧着できます。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立など。 材質構造用炭素鋼、グリップ:樹脂 取付穴落下防止用ひも取付穴:無
1丁
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LPS-165くわえ部交換用です。
トラスコ品番817-5279 材質くわえ部樹脂:ナイロン 摘要LPS-165用
1組
299 税込329
4日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)イノミック ニッパー
ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。
トラスコ品番336-7576 全長(mm)171 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm)中硬線2.8
1丁
6,198 税込6,818
4日以内出荷

電気通信施設の保守などに使用するニッパで銅線やケーブルの切断に適しています。
トラスコ品番791-9832 材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂 カバー 全長(mm)150 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切刃表面ラウンド刃
1丁
2,798 税込3,078
4日以内出荷

頭部を大きく強靭にしており切断力に優れています。
用途精密機器などの組立・修理からホビー関係など。 トラスコ品番814-4671 材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂 全長(mm)131 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 硬線 切断能力(Φmm) 銅線2 切刃表面セミフラッシュ刃
1丁
2,798 税込3,078
4日以内出荷

先端部に角度をつけています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。 トラスコ品番814-4769 材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂 全長(mm)157 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 先端形状ギザ付き、E×F:2×2.5mm 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,998 税込3,298
4日以内出荷

先端部は細く強靭にくわえ・折り曲げ作業に適し、耐久性・切断能力に優れています。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立など。 トラスコ品番814-4683 材質構造用炭素鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)162 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 先端形状ギザ付き、E×F:3×2.5mm 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,698 税込2,968
4日以内出荷

くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 トラスコ品番195-2120 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)260.4 タイプ調整(段階):6 最大口開き(mm)44.5 ハンドルタイプコンフォート
1丁
7,798 税込8,578
4日以内出荷

樹脂パット付です。奥のギザ歯で丸棒・ナットまで可能です。先端が細いです。(約4mm)。バネ内蔵で繰り返し作業に最適です。軟線の切断可能です。ビニールグリップ付です。
用途樹脂パット付です。奥のギザ歯で丸棒・ナットまで可能です。先端が細いです。(約4mm)。バネ内蔵で繰り返し作業に最適です。軟線の切断可能です。ビニールグリップ付です。 適合口開調整:2段階 トラスコ品番817-5278 材質本体:クロムバナジウム鋼 寸法L(mm)173 呼び寸法(mm)165 寸法E(mm)42 切断能力(mm)軟線1.7 寸法T(mm)3.6 くわえられる加工物寸法(mm)20
1丁
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。
用途汎用工具
1丁ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
トラスコ品番833-8914 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)160 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.7 切断能力(mm)プラスチックΦ4.8 切断能力(mm)ステンレスΦ2.7 切刃表面両刃(ベベル付) 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
10,980 税込12,078
4日以内出荷


薄いものから厚いものまで自動調整し、オートアジャストでしっかり挟めます。マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業にをはじめ多用途に使用できます。従来のロッキングプライヤーの不満をすべて解消し、作業効率がアップします。
用途マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業など多用途に使用できます。 トラスコ品番356-8008 寸法(mm)ふところ:100 全長(mm)303 最大口開き(mm)95
1丁
7,598 税込8,358
4日以内出荷

穴軸兼用スナップリングプライヤーです。切り替えは、中央部にある切り替えレバーでワンタッチで切り替えできます。爪の取り換えは六角ねじでしっかりと固定できます。
トラスコ品番497-9222 材質特殊工具鋼、グリップ:ゴム 全長(mm)160 爪形状直爪、曲爪 爪先端径(Φmm)0.6、0.9、1.2 モデル軸用 リング使用範囲(mm)穴リング7~26、軸リング3~26
1丁
8,198 税込9,018
4日以内出荷

スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。 トラスコ品番833-8903 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 厚さ(mm)9 寸法(mm)55×14×280 全長(mm)280 質量(g)235 タイプ曲爪 寸法A(mm)70 先端形状平型、E×F:2.5×3mm
1丁
6,798 税込7,478
4日以内出荷

大きな開口の曲線あごを採用しています。エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。
用途ロッキングプライヤ トラスコ品番373-0069 材質特殊工具鋼 幅(mm)70、最大締付:79 全長(mm)265 奥行(mm)12 最大口開き(mm)79
1丁
6,998 税込7,698
4日以内出荷

倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業 材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC 幅(mm)(先端開)約10 全長(mm)175 質量(g)200 刃部硬度HRC60~65 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
1本
999 税込1,099
当日出荷

偏芯タイプで、より少ない力で切断が可能です。 圧着機能付きで、端子の簡易圧着に対応します。 ストリッパー機能付きで、電線の被覆剥き作業が可能です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業 材質CRV 幅(mm)(先端開)約40 全長(mm)200 質量(g)276 使用範囲1.25~3.5mm2 刃部硬度HRC58~62 被覆可能外径(Φmm)1.6/2.0/ 2.6 切断能力(Φmm) 鉄線2.6 切断能力(Φmm) 銅線3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線3 圧着能力(mm2)1.25~3.5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)マルチプライヤ
インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。 仕様完全無酸化焼入れ 付属品マイナスドライバー付(柄部) 材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング 全長(mm)254 質量(g)330 表面処理カチオン電着塗装 最大口開き(mm)48 頭部厚(mm)10 頭部長(mm)48 柄幅(mm)34 口幅調節9段階 パイプ外径(Φmm)7~48
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷