防振ゴム/防振パッド/防振装置の新着商品

防振ゴム/防振パッド/防振装置の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

61件中 4161
キャンペーン情報RSS配信
防振フットホルダ 防振プレート ナベヤ
ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振パッド/プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
材質【フットホルダ】FC200【防振材FH〇〇B】NBR表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798税込4,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

防振ゴム プロスパイラ
プロスパイラ防振ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

低床除振台VLS ナベヤ
■測定結果を「より正確に」「より鮮明に」 装置本来の性能が発揮できるように、対象振動周波数:8Hz~の高い減衰特性をもつばねマウントを採用しています。外部からの伝達する振動による測定値のバラつきや画像のブレなどを防止できます。 ■初期導入/メンテナンス費用の低減 初期導入/メンテナンスのコストを低減できるように、エアー不要のコイルスプリングを採用しています。 エアー除振台と比較して、近い減衰特性を持ちながらも約1/2のコストで導入が可能です。 またエアーの常時供給が不要なため、メンテナンス管理にかかる工数やエアーコストも低減できます。 ■測定時間の短縮が可能 防振マウント(高減衰タイプHD)の使用で装置揺れの収束時間を短縮。 懸垂型の懸垂型の形状により、装置重心が低くなるため装置の揺れを抑えることが可能。 すぐに測定を行うことができます。 ■測定装置を水平に設置が可能 傾きのある作業台/フロアの環境でも測定装置の水平を調整できるように、防振マウントにはレベル調整用のダイヤルがあります。ダイヤルを回すだけで簡単に水平調整が可能です。 ■偏荷重への対応が可能 装置形状や測定物の重量により重心位置が偏る装置に対しては、マウントの組合せにより対応が可能。 偏荷重の装置での測定も問題なく行うことができます。 ■設置スペースに合わせて柔軟に変更ができる。 奥行または左右にスペースがない場合でも設置できるように、マウントの位置を0~90°の間で5段階に調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

防振マウント(フット型・減衰バネ) NBK
低い周波数帯の振動対策が可能。防振ゴムでは取り切れない振動に対しても減衰効果を発揮します。(対象振動周波数防振ゴム:20~30Hz、防振マウント(フット型・減衰バネ):7~16Hz)。既存設備の振動対策を簡単に行うことが可能。製品の高さが低く(54mm)、設備の下に設置するだけで簡単に振動対策を行うことができます。材質がアルミのため、重量による設置の手間がありません。障害振動に合わせた減衰性能の調整が可能。制振材ガイドを回すだけで簡単に減衰性能の調整ができます。以下特性グラフ:A~Fが示す7~16Hzの範囲内で調整が可能です。
材質[カバー・ベース]VFM:アルミ鋳物/VFM-R1:A5052、[ストッパーカバー]SUS304、[ばね]ステンレス、[ゴム板]NBR、[防振材]粘弾性材質量(kg)1寸法A(mm)146寸法D(mm)68寸法E(mm)15表面処理アルマイト処理寸法B(mm)136寸法C(mm)48.5~51.5 ※使用高さ固有振動数(Hz)5RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)7
1個
46,980税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

防振パット プロスパイラ
プロスパイラ防振パット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698税込5,168
10日以内出荷

吊り型防振スプリング TOZEN(トーゼン)
高度な振動吸収性能
材質ハンガー(金具)SS400材質(スプリング)硬鋼線メッキ電気亜鉛めっき関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.53MB)
1個
8,398税込9,238
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)防振パッドシリーズ
高い緩衝性能を発揮
用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム関連資料(0.05MB)
1枚
459税込505
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)防振パッドシリーズ
高い緩衝性能を発揮
用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム関連資料(0.05MB)
1枚
649税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PTMシリーズ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTMシリーズ
長年ご愛用の防振ゴム
用途丸型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム関連資料(0.05MB)
1個
589税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

吊り型防振ゴム(ダブル型/標準品) TOZEN(トーゼン)
配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき関連資料(0.06MB)
1個
3,798税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)
配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
1個
589税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)
配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき関連資料(0.06MB)
1個
849税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)
配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき関連資料(0.06MB)
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)
配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷

吊り型防振ゴム(シングル型/標準品) TOZEN(トーゼン)
配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき関連資料(0.06MB)
1個
2,498税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Rシリーズ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)Rシリーズ
大荷重用の防振製品
用途角型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム関連資料(0.05MB)
1個
53,980税込59,378
5日以内出荷

ゴムブッシュシリーズ TOZEN(トーゼン)
多種多様な組合せが可能
用途緩衝材材質(ゴム)合成ゴム関連資料(0.08MB)
1個
199税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

防振架台 TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)防振架台
優れた防振効果を発揮
用途防振架台メッキ溶融亜鉛めっき取扱説明書(0.18MB)
1台
61,980税込68,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)
1袋(10枚)
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ディンプルパッドシリーズ TOZEN(トーゼン)
あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド
用途高性能防振ゴム材質(ゴム)CR製関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.24MB)
1個
17,980税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ディンプルパッドシリーズ TOZEN(トーゼン)
あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド
用途高性能防振ゴム材質(ゴム)CR製関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.24MB)
1個
329税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)