曜日別特売

ディンプルパッドシリーズ

ディンプルパッドシリーズ - TOZEN(トーゼン)

あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド

用途
高性能防振ゴム
材質(ゴム)
CR製
内容量
1個
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.24MB)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
ゴム硬度
最大許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81014565DP-346012あたり:5.88~19.61(0.6~2.0)300×450×184026477.9(2700)
¥40,000
¥26,980
¥29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
81014730DP-334012あたり:3.92~12.75(0.4~1.3)300×300×184011473.8(1170)
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
81015055DP-336012あたり:5.88~19.61(0.6~2.0)300×300×186017651.9(1800)
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
81015098DP-344012あたり:3.92~12.75(0.4~1.3)300×450×184017210.6(1755)
¥40,000
¥26,980
¥29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする