測定・測量用品の新着商品
「測定・測量用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
測定範囲(mm)800~1400精度(mm)±0.2全長(mm)800質量(g)1250
測定範囲(mm)700~1200精度(mm)±0.15全長(mm)700質量(g)1100
測定範囲(mm)600~1000精度(mm)±0.15全長(mm)600質量(g)950
測定範囲(mm)500~850精度(mm)±0.15全長(mm)500質量(g)800
測定範囲(mm)400~650精度(mm)±0.1全長(mm)400質量(g)650
測定範囲(mm)300~400精度(mm)±0.1全長(mm)300質量(g)500
測定範囲(mm)1400~2500精度(mm)±0.3全長(mm)1400質量(g)2200
測定範囲(mm)1200~2200精度(mm)±0.3全長(mm)1200質量(g)1900
測定範囲(mm)1100~2000精度(mm)±0.25全長(mm)1100質量(g)1700
測定範囲(mm)1000~1800精度(mm)±0.25全長(mm)1000質量(g)1600
フジツール超精密パラレルブロック
平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100質量(kg)1.1直角度(mm)±0.005平行度(mm)±0.003/100セット数5組高さ精度(mm)±0.005
フジツールメジャーリングクリップ
メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)
直角度(mm)±0.015平行度(mm)±0.01
フジツール精密スチールパラレル
精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm)±0.02平行度(mm)±0.005/100高さ精度(mm)±0.01
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)55
フジツールアングルブロックセット
角度検査用ブロック。このブロックは12種類の角度からできており、組み合わせることで15′~115°45′までの角度設定ができます。完全焼入れ、総研磨仕上げ。
長さ(mm)76設定角度(°)1/4~30 厚さ(mm):7 精度公差(mm):±20
フジツールアングルゲージ(角度計)
角度検査用ゲージ。表示角度は余角の角度を表します。
材質ゲージ鋼板(SPCC)内容1°/2°/3°/4°/5°/7°/8°/9°/10°/12°/14°/14.5°/15°/20°/25°/30°/35°/45°。各1枚 計18枚リーフ枚数18枚精度(分)±10
旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
フジツールラジアスゲージ179型(大型用)
大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0~50mmRをさらに大きい、31.0~100mmRまでの測定向けに発売しました。
用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)材質ステンレス製枚数10枚
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。
ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部