測定・測量用品の新着商品

「測定・測量用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,819件中 1,961~2,000件
1式
79,950 税込87,945
11日以内出荷

ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。2つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に2方向に分岐します。それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。
用途発生したガスの混合促進用。 トラスコ品番707-2850 材質ガラス 外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長70程度 外径(mm)【ガス出入口】6
1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷

高濃度ガスの発生に最適です。縦列にディフュージョンチューブを入れ使用する事により、より高濃度のガス発生が可能です。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。D-50またはD50-4のディフュージョンチューブを縦列でセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。
用途高濃度ガス発生用。 外径(mm)26.6×高さ184
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガステック加湿筒
本品は校正用ガス調整装置パーミエーターのオプション品です。パーミエーターから発生するガスはドライ状態のため、本品を使用する事により加湿、都度ガスを採取・止める必要なく湿度調整が可能です。
用途パーミエーター発生ガスの湿度調整用。 トラスコ品番707-2847 材質ガラス、金属 質量(kg)約1.1(水が入っていない状態) 使用温度範囲(℃)5~40 流量(L/min)0.2~10
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷

粉塵や水滴から本体を保護します。警報器本体ご購入時に付属するケースと同製品です。ご使用による破損や劣化が見られた際には交換をお奨め致します。本体を装着しながら粉塵等の外的要因から保護します。
用途GOC-200標準付属ケース(交換用) 付属品接続用USBケーブル(A-MicroBタイプ) 1本 トラスコ品番704-8959 幅(mm)73(突起部含まず) 高さ(mm)54(突起部含まず) 奥行(mm)21(突起部含まず)
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

小型軽量のセンサ
用途GOA-7H及び6H専用のセンサ トラスコ品番248-2482 幅(mm)20 高さ(mm)30 奥行(mm)20
1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷

本品は動的に連続発生したガスを都度止める必要なく、ガスを採取する事ができます。ガラス製でガス吸着の心配がなく、発生ガス濃度の減衰や採取量の減少などの影響を受けません。また、ポート内部には十分な空洞があり、加圧状態となる事無くガス採取が可能です。調製ガスを連続的に通気しながら、その一部を採取することができます。
用途連続発生ガスの採取用。 付属品フッ素ゴム栓(3号) 3個 トラスコ品番707-2854 材質ガラス 寸法(mm)【ガス出入口】6 外形寸法(mm)210×100×65(フッ素ゴム栓装着時) 内径(mm)【ガス採取口】15.6
1個
67,980 税込74,778
21日以内出荷

従来のディフュージョンより内径が大きく、高濃度ガスの発生が可能です。通常のディフュージョンチューブより内径が大きく、より高濃度のガスを発生させる際に最適です。
用途高濃度ガス発生用。 トラスコ品番707-2849 材質ガラス 使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)
1本
18,980 税込20,878
22日以内出荷

ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。3つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に3方向に分岐します。それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。
用途発生したガスの混合・分岐用。 トラスコ品番707-2852 材質ガラス 外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長62程度 外径(mm)【ガス出入口】6
1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷

高濃度ガスの発生に最適です。従来のディフュージョンより内径が大きく、さらに長さが短いため最大限高濃度のガス発生が可能となります。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。PD23(保持用二段かご)またはPD24(保持用三段かご)に縦列で複数個チューブをセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。【注意】拡散速度が非常に早いため、通常のディフュージョンチューブよりも連続発生時間は大幅に短くなります。参考:アセトン 2時間強 エタノール8時間強。内径が大きく流量を上げると試料が飛散し、発生濃度が不安定になります。設定流量は最大でも500mL/min以下でご使用ください。
用途高濃度ガス発生用。 トラスコ品番707-2846 材質ガラス 使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)
1本
18,980 税込20,878
22日以内出荷

ロッド用クロス金具です。
トラスコ品番706-8149 幅(mm)68 厚さ(mm)26 全長(mm)64
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1mA~500Aまで計測可能な高低圧クランプリーカーです。交流電流測定用です。
トラスコ品番268-5693 幅(mm)76 高さ(mm)328 奥行(mm)42 電源(V)単3乾電池2本(付属) 電源単3乾電池2本(付属) 交流電流(A)20 / 200 / 500 検波方式平均値整流(MEAN) 最大測定導体径(Φmm)40 内径(mm)【CTセンサ】40
1個
43,980 税込48,378
44日以内出荷

1mA~200Aまで計測可能な高低圧クランプリーカーです。交流電流測定用です。
トラスコ品番268-5687 幅(mm)76 高さ(mm)311 奥行(mm)42 電源(V)単3乾電池2本(付属) 電源単3乾電池2本(付属) 交流電流(A)2 / 20 / 200 検波方式平均値整流(MEAN) 最大測定導体径(Φmm)33 内径(mm)【CTセンサ】33
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

被覆の上から電圧位相を取れるので安全です。手のひらサイズのミニクランプタイプです。分解能0.001mAの高精度に測定できます。アタッチメントが付いて握りやすい
トラスコ品番268-5691 幅(mm)44 高さ(mm)197 奥行(mm)24 電源(V)単4アルカリ電池×3 電源単4アルカリ電池×3 最大表示(カウント)9999 クランプ径(Φmm)Φ40
1台
83,980 税込92,378
欠品中

クランプするだけで真の漏れ電流[Ior]が分かる初めてのIorクランプリーカーです。中性線(S相)測定、電圧をとる危険・困難を克服しています。現在市販されているIR測定器にない進化したMCL-400 IRです。測定機能Ior抵抗成分漏れ電流・Io漏れ電流・交流電流・交流電圧・高調波(基本波・第3・第5・第7・第11・第13次)です。
用途電気設備の保守・メンテナンスに。電流・漏れ電流計測に。 付属品電池、キャリングケース、取扱説明書、テストリード トラスコ品番317-4090 電源(V)単4マンガン電池UM-4×3 電源単4マンガン電池UM-4×3 交流電圧(V)500 交流電流(A)0.04/0.4/4/40/300 検波方式実効値検波
1個
88,980 税込97,878
44日以内出荷

最小分解能:0.01mA。外部磁界の影響を受けにくく微少電流を正確に測定できます。経年劣化のしにくいCT採用で常に安定した精度です。高域周波数をカットするフィルタスイッチ付です。
用途保守・メンテナンスに。電流・漏れ電流計測に。 付属品電池、ケース、取扱説明書、テストリード トラスコ品番227-6095 幅(mm)70 高さ(mm)223 奥行(mm)34 電源(V)単4アルカリ電池×3(お試し用) 電源単4アルカリ電池×3(お試し用) 交流電圧(V)500 抵抗(Ω)2k/20k/200k 交流電流(A)4/400/500 最大表示(カウント)4999 クランプ径(Φmm)40 検波方式平均値整流(MEAN) 最大測定導体径(Φmm)40 リーク電流(mA)40/400
1個
44,980 税込49,478
44日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルボルトメータ
6 1/2 桁分解能を持つ2kV 直流電圧計です。既存のキャリブレータでは対応困難な1000V以上の領域において、0.01%の基本確度を実現。デジタルマルチメータと同様の最速時10k/s の高速サンプリングレート、演算機能を備え、様々な測定アプリケーションに対応しています。また、多様な通信インタフェース(USB、LAN、RS-232C)を搭載し、自動化にも最適な1 台です。
表示数値表示, ヒストグラム, バーメーター, トレンドチャート インターフェースGP-IB(スロットイン) / OPT01-GP-DM906X / USB ホスト / USBデバイス / RS-232C / LAN / デジタルI/O 最大入力電圧2.4kV RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) 取扱説明書(6.92MB) 基本確度(DC-V)0.0001 メモリ長さ100kポイント
1個
187,800 税込206,580
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GP-IBカードオプション
GDM-906Xシリーズ、GVM-9102のインタフェースオプションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,780 税込27,258
4日以内出荷

リピート機能。マグネット付。スタンド付。抗菌加工。インテリアになじむカラー
仕様抗菌加工(SIAA認証):抗菌加工部位/本体ケース、ボタン、スタンド、電池フタ 材質ABS 寸法(mm)82×23×H76 質量(g)約75(電池含む) 設定時間最大99分59秒/1秒単位
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アラーム音のパターンが選べます(3種類A・B・C)。背面に強力なネオジウム磁石搭載。コーヒー等、賞味時間の管理に、麺の茹で時間の管理に、揚げ物の調理時間の管理に、消音可能なので病院での点滴の時間管理に
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 寸法(mm)68×16×H68 質量(g)約60(電池含む) 電源(個)CR2032形リチウム電池1 防水性IPX7相当 アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅 タイマー機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)/カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。炭化タングステンステムは、特にボールおよびステム直径が小さい場合に優れた強度を提供する。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
仕様中央スタイラス:N 材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼 長さ(mm)20 寸法(mm)EWL:12.5 ステム径(Φmm)0.7 材質(ステム)タングステンカーバイド ボール径(Φmm)1 ねじ山M3
1個(1個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エクステンションは、非常に深いフィーチャーとボアを測定するとき、またはアクセスが制限されたポイントをプロービングするときに使用するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。
仕様マウントまで:M5 長さ(mm)100 全長(mm)100 ステム径(Φmm)11 材質(ステム)ステンレス鋼 ねじ山M5
1個(1個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
仕様中央スタイラス:N 材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼 長さ(mm)30 寸法(mm)EWL:26 ステム径(Φmm)3 材質(ステム)ステンレス鋼 ボール径(Φmm)5 ねじ山M4
1個(1個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

仕様ダンピング:2秒、ローカットオフ:あり(0.005L/min)、乾水検知/過大流体ノイズ検知/逆流検知/過大流量検知:LED動作出力/スイッチ出力 出力1/出力形態:ノーマルオープン、2/出力形態:ノーマルオープン、種類:警報、種類/周波数パルス(Hz):200 最高使用圧力(MPa)1 出力方式NPN出力 使用流体冷温水 流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと) 配管接続口径R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)精度保証流量範囲:0.01~0.2 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個ほか
62,980 税込69,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。・温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
用途精密測量に最適 付属品本体/脚頭カバー/六角レンチ 全長(mm)1805 質量(kg)6.4 色(本体)ブラック/イエロー 全縮(mm)1090 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/63 脚頭形状平面
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暑熱下での対応支援システムです。タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。
質量(g)491 使用温度(℃)16~35 サイズ(inch)アウトカメラおよびインカメラ共に1/4、ディスプレイ:10.1 記録方式動画:MP4、静止画:JPEG 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約170×246×8.2 解像度1920×1200(ピクセル) バッテリー容量(mAh)65000 画素数アウトカメラおよびインカメラ共に約800万画素 搭載OSAndroid OS v.12 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 サービス分類レンタル
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。
機能真空引き専用 バルブボールバルブ 圧力範囲(MPa)-0.1~0 接続ポート5/16”フレア
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。多機能かつ多用途に使用でき,V-TAS PROなら真空・充填・耐圧・点検・回収をこれひとつで対応できます。
電源(V)電池式(3 リチウム電池 CR2450) 機能真空・充填・耐圧・点検・回収 バルブボールバルブ 圧力範囲(MPa)-0.1~5 接続ポート5/16”フレア
1個
23,980 税込26,378
欠品中

針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。
仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C) セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル 温度(℃)充電時環境:0~40 本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253 本体質量(kg)1.2 機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整 バッテリー3.7V3,000mAh 使用時間約8時間(満充電時) 充電時間約3時間 使用環境温度(℃)-20~50 冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze 言語表示日本語/英語 保管温度範囲(℃)-20~60 防水性IP54 圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
669 税込736
5日以内出荷

ポータブル摩擦計3Dミューズ TYPE37i は、操作が簡単で、初心者でも手軽に物体間の静摩擦係数を測定できる携帯型摩擦計です。室内外を問わず、平面・傾斜面・壁面・天井面での測定に対応しています。建設現場では壁材の違いをその場で数値化して説明でき、化粧品・薬品の触感評価では 他社品との違いを直感的に理解してもらえるので、営業ツールとしても活躍します。
用途床材や床面の摩擦評価。化粧品や薬品の滑り・触感確認。生産ラインの各部位の摩擦測定(コンベアやロール部など)。紙・フィルム・布など各種素材の摩擦測定。卓上型試験機では測定できない特殊サンプルの評価 仕様最大測定データ数:1サンプル500データ(500データを超えると、最初のデータに上書きします) セット内容本体/スライダー固定部輸送用治具/スライダー/スライダーホルダー/Oリング/取扱説明書/取扱説明書(簡易)/収納ケース/単3電池×4本 測定範囲静摩擦係数:0.000~1.300 質量(g)650(電池含む) 電源アルカリ乾電池(単3×4本) 寸法(Φmm)スライダー:26 表示液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×56×140 分解能0.001 検出器VCMフォトセンサ、加速度センサ 荷重調整方式自重+コイルスプリング方式 材質(スライダー)アルミ(ハードクロム処理) サービス分類レンタル
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)メトラー上皿天秤 MX6002DR
SmartPan独自の設計によりGxPに準拠した文書化、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し、迅速かつ効率的な計量が可能です。自動データログとユーザー管理によりGxPガイドラインに準拠します。データをプリンタまたはPCに転送して、完全にエラーのない文書化を実現します。優れた設計によって、人間工学に基づく計量体験が提供され、革新的な品質保証機能により正確な結果が得られます。
仕様調整:内部(自動 / FACT) 型式MX6002DR ひょう量(kg)(最大)6.2/1.2 最小表示(g)0.1/0.01 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×194×379 計量皿寸法(mm)172×205 保護等級IP54 繰返し性(代表値)4mg 最小計量値(USP、0.1%、代表値)8.2g
1台
519,800 税込571,780
32日以内出荷

電池不要で長く使える温湿度計。遠くからでも確認しやすい大きめサイズで、快適度も一目で分かる見やすいデザインです。大きな数字と広い目盛りで表示がはっきりしており、壁掛けにも対応しているため、設置場所を選ばず目線に合わせて使える便利な温湿度計です。
用途温度計用に。 質量(g)210 温度範囲(℃)マイナス30~50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約200×30 湿度範囲(%)20~100RH
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1式
12,350 税込13,585
11日以内出荷

2mのカッター定規を分割できるため、コンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。分割することで1mのカッター定規として使用できます。工具不要で簡単に脱着ができます。カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。cm目盛(上段目盛)と尺相当目盛(下段目盛)の基点がともに左側端面になる仕様の左基点タイプです。しっかり固定できるスベリ止ゴムを採用しました。
用途長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に。石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に。 仕様スベリ止め:有 寸法(mm)分割時:1135×69×11 目盛上段:cm目盛 下段:尺相当目盛 製品質量(g)1550 製品サイズ(mm)2020×69×11 真直度(mm)0.4以下 許容差(mm)長さ:マイナス0.7~1.0
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サビに強いアルミ製です。当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。様々な形状のねじの長さを測れます。インチ・ミリ換算表付です。ストラップ穴付です。
用途ボルト、ナットのサイズ確認に。 仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ) 測定範囲(mm)0~120 ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 製品質量(g)62 製品サイズ(mm)80×160×2.5
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS 材質(ケース)A5052P 黒塗装 材質(接続部)SUS
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4259種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
測定範囲0~100%LEL 警報設定値20%LEL(固定) 保護等級IP67相当 質量(g)約460(電池含む)
1個
特価
75,980 税込83,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持 付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く) 機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理定電位電解式 検知範囲二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報設定値(任意設定可)[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット))二酸化硫黄:0.05ppm 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法適合
1台
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 質量(kg)9.7 電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)380 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) 外形寸法D(mm)464 外形寸法W(mm)380 サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能) 外形寸法H(mm)118 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 材質(計量皿)SUS430
1台
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)