スチール製の新着商品

スチール製の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
スチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500L タイヨー
最も汎用性に富み、あらゆる場面で活用されるコンベヤです。段ボールケースなどの箱もの搬送に適しています。
トラスコ品番708-3066材質フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ローラー:溶融亜鉛メッキ、ベアリング:スチール(プレスベアリング)ピッチ(mm)50シャフト12Φ×t1.2パイプローラー幅(mm)600機長(mm)2500肉厚(mm)1.2フレーム60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)60
1台
55,980税込61,578
翌日出荷

トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機
トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。
用途トラックボデー用軽荷重トラスコ品番347-1076材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)50全幅(mm)370ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3機高(mm)46許容荷重(N)床置き500kg/mRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1
1台
27,980税込30,778
7日以内出荷

スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機
重荷重搬送用MS57Cより耐衝撃性が強い
用途金属製品搬送等の搬送時に発生する衝撃にも耐えます。トラスコ品番345-3761材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)100全幅(mm)220ローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)2.6機高(mm)100許容荷重(N)1600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57.2
1台
24,980税込27,478
7日以内出荷

ローラーコンベアー (スチール製) エスコ
プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。
用途軽荷重搬送用材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)22.2ローラー耐荷重(kg/本)14
1台
55,000税込60,500
翌日出荷