配管・水廻り設備部材の新着商品
「配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
寸法A(mm)16
寸法B(mm)150
適合品番LF-22M
ねじ径DW26山20
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB)
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。
材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
寸法(cm)4.5×4×65
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
粘着面が自由に回転でき、使いやすいフリーフリースライドハンガー。補助板付きで約1.2kgまで対応します。
材質【本体】18-8ステンレス【プラケット】ABS樹脂【キャップ】ナイロン樹脂 / ポリエチレン
寸法(cm)6.5×7.5×51.5
1個
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。
材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
寸法(cm)4.5×4×50
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。
材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
寸法(cm)4.5×4×35
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。
材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
寸法(cm)4.5×4×41
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
AVプラグ等に
仕様音響部品用
長さ(mm)2.6
線径(Φmm)Φ1.2
融点(℃)183~190
組成【金属】スズ60%
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
流し台・ステンレス製品の補修に
仕様ステン用ヤニ無
長さ(mm)2.2
線径(Φmm)Φ1.6
融点(℃)183~184
組成【金属】スズ60%
1個
¥909
税込¥1,000
8日以内出荷
テーブルタップ・スイッチ・照明機器に
仕様配線機器用
長さ(mm)2.2
線径(Φmm)Φ1.6
融点(℃)183~215
組成【金属】スズ60%
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
鉄・銅・ブリキ・トタンに
仕様金属工作用
長さ(mm)2.2
線径(Φmm)Φ1.6
融点(℃)183~227
組成【金属】スズ60%
1個
¥709
税込¥780
8日以内出荷
トランジスター・抵抗・ダイオードに
仕様電子工作用
長さ(mm)3
線径(Φmm)Φ1.0
融点(℃)183~190
組成【金属】スズ60%
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
電池ケース・モーター・プラモデルに
仕様電気工作用
長さ(mm)2.6
線径(Φmm)Φ1.2
融点(℃)183~215
組成【金属】スズ60%
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
トランジスター・コンデンサー・チップに
仕様電子基板用
長さ(mm)4.1
線径(Φmm)Φ0.8
融点(℃)183~190
組成【金属】スズ60%
1個
¥489
税込¥538
8日以内出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
全長(mm)33
高さ(mm)20
材質(本体)C3771B
温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)2.94
接続方式リングジョイント式Xねじ込み式
接続【A】10、【B】R1/8、【C】-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
全長(mm)45.5
高さ(mm)-
材質(本体)C3604B
温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式リングジョイント式Xねじ込み式
接続【A】12、【B】R1/8、【C】-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
全長(mm)20
高さ(mm)-
材質(本体)C3604B
温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式リングジョイント式
接続【A】12、【B】-、【C】-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
全長(mm)50
高さ(mm)30
材質(本体)C3771B
温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式リングジョイント式Xねじ込み式Xリングジョイント式
接続【A】6、【B】R1/8、【C】6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
高さ(mm)-
材質(本体)C3604B
温度範囲(℃)-45~125
接続方式リングジョイント式Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
全長(mm)60
高さ(mm)20
材質(本体)C3771B
温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式リングジョイント式Xねじ込み式
接続【A】6、【B】6、【C】Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
全長(mm)60
高さ(mm)20
材質(本体)C3771B
温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式リングジョイント式Xリングジョイント式Xねじ込み式
接続【A】6、【B】6、【C】G1/8(F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
74日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
材質(本体)SUSF316
温度範囲(℃)-53~232
最高使用圧力(MPa)42
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
全長(mm)66.8
高さ(mm)71
材質(本体)SUSF316
寸法【A】9.52、【B】9.52、【C】-
温度範囲(℃)-53~93
最高使用圧力(MPa)30
接続方式V-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
74日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
全長(mm)73.2
高さ(mm)71
材質(本体)SUSF316
寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】-
温度範囲(℃)-53~93
最高使用圧力(MPa)34
接続方式V-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
74日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
全長(mm)64.5
高さ(mm)85
材質(本体)SUSF316
寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-
温度範囲(℃)-53~232
最高使用圧力(MPa)42
接続方式V-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
74日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。コンパクト。微少流量調整が可能。パネルマウント可能。マイクロメーター式開度指示機構。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
全長(mm)59.8
高さ(mm)71
材質(本体)SUSF316
寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-
温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)4
接続方式V-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
74日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度範囲(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
接続方式V-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応