配管・水廻り設備部材の新着商品

配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,512件中 801840
キャンペーン情報RSS配信






エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)
万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
1個
669税込736
5日以内出荷

ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)
万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
1個
579税込637
5日以内出荷


PLSM継手 防食メカニカル継手 接合材 PLPパッキン 日本継手(旧:JFE継手)
1個
999税込1,099
6日以内出荷

PLSM継手 防食メカニカル継手 接合材 SGPパッキン 日本継手(旧:JFE継手)
1個
999税込1,099
6日以内出荷

PLSM継手 防食メカニカル継手 接合材 PLSパッキン 日本継手(旧:JFE継手)
1個
999税込1,099
6日以内出荷





スクリーン のみ 25A用 KITZ(キッツ)
UY 25A用の交換部品になります。
メッシュ80グリーンマーク認定
1個
4,398税込4,838
12日以内出荷

シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホースを引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工も楽々】カウンターに潜ることなく、上から一人で施工いただけます。また、本体の台座が90°裏に回るため、ビス穴を隠せて正面がすっきりします。
用途キッチン用混合栓
1台
21,980税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タオルバー PRE-S740 UNION(ユニオン)
1本
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タオルバー PRE-S140 UNION(ユニオン)
1本
24,980税込27,478
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タオルバー PRE-S640 UNION(ユニオン)
1本
24,980税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Lamoe ペーパーホルダー UNION(ユニオン)
仕様1個寸法(mm)40×200×80材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷

ペーパーホルダー PRE-S760 UNION(ユニオン)
1台
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ペーパーホルダー PRE-S660 UNION(ユニオン)
1台
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

純水洗車用タンク G-TANK グリーンライフ
グリーンライフ純水洗車用タンク G-TANK
水道いらずで、どこでも純水洗車。 。純水を16Lまで持ち運べるポータブルタンク。車に積んでおけば、鳥糞や泥汚れにもその場で即対応できます。純水だから拭き上げ不要。ミネラルゼロの純水で、水シミが残らずプロ級の仕上がり。どこでも洗車できる自由さで、洗車場では「すすぎだけ純水」に切替可能。外出先での緊急メンテにも最適。ワンタッチ接続でストレスなし。付属ニップルでポータブル洗浄機や給水ホースに即接続。すぐ使える・すぐ給水できる。持ち運びやすい16L設計。片手で運べるサイズ感。底面傾斜で水が残りにくく、使い切りやすい構造。
用途高圧洗浄機に接続できる水タンクです。材質高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリプロピレン(PP)ブラックアッシュグレー容量(L)16寸法(cm)約39.5×18×40.5(コック付きニップル含む)耐熱温度(℃)約0~40構成部品タンク、キャップ、コック付きニップル取扱説明書(1.99MB)
1個
4,598税込5,058
4日以内出荷

ガス給湯器 壁貫通タイプ専用浴槽 リンナイ
1台
69,980税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

シングルシャワー付混合栓 KVK
1個
49,980税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ガス給湯器 壁貫通タイプ専用浴槽用フタ リンナイ
1台
18,980税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

洗濯機用ホース 洗濯機用バブル給水ホース タカギ
ウルトラファインバブルが、洗剤成分とともに繊維のすき間へ行き渡り、洗浄をサポート。タカギ独自のキャビテーション構造『BUBBLE GEN』によりウルトラファインバブルを生成
用途洗浄率アップ。タオルのふんわり感アップ
1本
7,198税込7,918
5日以内出荷

ビルトイン型浄水カートリッジ UZC2000-GR 三菱ケミカル・クリンスイ
三菱ケミカル・クリンスイビルトイン型浄水カートリッジ UZC2000-GR
12か月使える長寿命な浄水カートリッジ。ワンタッチジョイント方式により、簡単に浄水カートリッジの交換が可能。限定流通商品
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷

可変コネクター グリーンライフ
グリーンライフ可変コネクター
ホースが折れにくい可変コネクター。コネクターが180度曲がるので、ホースの折れを防ぎます。蛇口やホース、純水器などで使用できます。
用途ホースの折れを防ぐ可変コネクターです。材質ABS樹脂ブラック寸法(cm)約Φ3.5×11取扱説明書(0.31MB)耐水圧(MPa)0.7未満
1個
998税込1,098
4日以内出荷


ウルトラファインバブル継手F ノーリツ
ウルトラファインバブルで、配管やシンクなどに発生する汚れをもっと洗い流しやすくします。さらにお肌のキレイもキープされるため、生活全体に潤いをもたらします。ウルトラファインバブルとは。ウルトラファインバブルは、直径1マイクロメートル未満の微細な泡で、一般的な効果として汚れの剥離や洗浄を助けることが報告されています。発生原理CORE WITH HOLES負圧方式。水流に回転と圧力変化を与えるコアを一定の距離で配置することで、ウルトラファインバブルを発生させます。(キャビテーション式)。製造元(株)富士計器のウルトラファインバブル発生ノズルは、一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)によりISO規格に基づき製品認証された商品です。・「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」、「FBIA」ロゴはFBIAの登録商標です。・ファインバブル技術は、FBIAが普及を進めている先端技術です。
関連資料(0.06MB)不適合GBG/GBSQシリーズ、GUQ/GUSシリーズ、GSYシリーズ、井戸水対応製品:GTH-IS/GT-IS/GQ-ISシリーズ、OQB-C4711シリーズ、OTX-SLPシリーズ、太陽熱シリーズ:UF/VF/SJ/SJQシリーズ、SKB接続の場合。温水暖房専用熱源機:GH/OHシリーズ、PB品
1個
31,980税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カップリング チューブ&チューブ接続 サンホープ
ダブルウォールドリップチューブ同士を接続する継手。
仕様チューブ&チューブ接続品番TT16 緑
1個
399税込439
5日以内出荷

シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓
【簡単操作】操作がしやすいシングルレバーを搭載。レバーがリング状になっており、指を引っ掛けての操作が可能です。【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。【エコ位置クリック】カチッと!わかるエコ位置クリックで湯水の切替位置をお知らせ。エコ位置が分かる為、お湯の無駄遣いを防ぎます。
用途キッチン用仕様吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし厚さ(mm)5~30ハンドルリングレバー取付け方法上面施工取付穴径(mm)33~40商品タイプエコ
1台
14,980税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓
【簡単操作】レバーが長い仕様になっているので、止水・吐水がしやすいです。リング状のレバーになっているため、指を引っ掛けての操作が可能です。【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。
用途キッチン用仕様吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし厚さ(mm)5~30ハンドルリングレバー取付け方法上面施工取付穴径(mm)33~40
1台
12,980税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

継手 ユニオン TBC(タブチ)
TBC(タブチ)継手 ユニオン
ドライフレックスパイプ(三層管)用ワンタッチ継手です。差し込むだけで、簡単にワンタッチ接続できます。また、本体の確認窓よりパイプの挿入が確認できます。
トラスコ品番730-4534流体冷温水呼び径(mm)10規格日本水道協会認証登録番号(G-631・G-660)温度(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75適合管10mm、ドライフレックスパイプ
1個
2,698税込2,968
4日以内出荷

機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント TBC(タブチ)
火無し工法だからロウ付け不要です。火無し工法だから火災・火傷の心配がありません。ワンタッチ継手だから施工時間を短縮します。ワンタッチ継手だから特殊技能や取付工具は不要です。
適合【銅管】JIS B 8607(国土交通省仕様)使用温度範囲(℃)-40~130温度(℃)冷媒:-40~130最高使用圧力(MPa)4.3冷媒R32・R410A・R407Cに対応適合管冷媒配管用銅管関連資料(0.05MB)
1個
799税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アングル形止水栓 TBC(タブチ)
トラスコ品番728-2089流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷

ストレート形止水栓 TBC(タブチ)
トラスコ品番728-2090流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷