配管・水廻り設備部材の新着商品
「配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1箱(80個)
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
パイプを曲げて吐水角度自由自在!水ハネしないやわらかな水流。自在水栓、混合栓の補修用パイプ。泡沫金具付き(ネジ径:W22山20)
材質ステンレス、黄銅、TPE
全長(mm)400
使用温度範囲(℃)1~60
ねじ径W26山20
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
5個入り。3ヶ所に水抜き用の穴が開いており、これには配管内の冷媒と外気との温度差によって生じる結露水を外部に排出する機能があり、ねじ部の凍結による割れを防止します。冷凍・空調機器の配管接続部、特に室外機や寒冷地に設置される機器に。
材質真鍮 (C3604)
10個入り。フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
材質真鍮 (C3604)
サイズ【銅管】1/4”
ナット対辺(mm)17
タップ深さ(mm)完全ネジ部:6.3
1袋(10個)
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
材質真鍮
ねじ【フレアー】1/4”
最高使用圧力700psi
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます
材質真鍮
ねじ【フレアー】3/8”
最高使用圧力700psi
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
10個入り。1本の銅管から2方向に分岐させるために使用されます。複数の機器への配管接続や、複雑な配管ネットワークの構築が可能になります。
材質銅
1本の銅管から2方向に分岐させるために使用されます。複数の機器への配管接続や、複雑な配管ネットワークの構築が可能になります。
材質銅
5個入り。1本の銅管から2方向に分岐させるために使用されます。複数の機器への配管接続や、複雑な配管ネットワークの構築が可能になります。
材質銅
柔軟で折り畳み可能。単層。PVCコーティング。12”(304mm)から8”(203mm)に変換可能です。頑丈なビニールとポリエステル素材で作られており、厳しい作業条件にも耐えられます。効率的な空気の流れを確保し、様々な換気ニーズに対応します。柔軟性があり、折りたたむことができるため、保管や持ち運びが非常に簡単です。ダクト同士を接続するためのコネクタが付属しています。
材質ビニール、ポリエステル
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
サイズ(mm)Φ203×305
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
その他【中心から端面】38mm
材質黒心可鍛鋳鉄製
最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5
呼び径(A)25
適合流体空気、ガス、油、水、蒸気
適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ねじサイズRc1”
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
入数:100個。コンクリート、石、ALC、レンガ、粘土、石こうボードに使用できます。ケーブルクリップの取付等に使用。衝撃に強いポリスチレン製。-40~70℃で使用して下さい。下地がコンクリート等で釘が直接打ち込めない時に使用します。
材質ポリスチレン
寸法(mm)【下穴】Φ5.5×20
使用釘(mm)Φ1.2~2
1箱(100個)
¥270
税込¥297
翌日出荷
バルブによって流量調節が簡単。流量調節が出来ないスプレーノズルに付けると便利です。日本の蛇口に付ける際は、ねじが合わない可能性があります。EA124GC-7B(3/4”Gメス→3/4”NHオス)のアダプターを使用してください。
材質ポリマー樹脂
サイズ(mm)45×75
ねじサイズ3/4”NHオス、メス
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
配管の延長・接続に便利な継手です。
材質真鍮
全長(mm)31.75
ねじ【フレアー】3/8”×3/8”
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507
材質真鍮
サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”
最高使用圧力700psi
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
取付ねじ無し。
材質鉄 (ユニクロメッキ仕上げ)
幅(mm)38
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)90×90
質量(g)16.3
穴径(Φmm)4
穴数6
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
付属のボルトはイジリ止めタイプの為、取付側からは外せません。ボルト(Φ9.3×43mm×6本)付き。
材質スチール (ニッケルメッキ)
寸法(mm)【90°アングルプレート】66×51×38、【フラットプレート】60.5×51
質量(g)650
取付穴径(Φmm)【南京錠】13
取付可能板厚(mm)20
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
シーリング付の為ゴミや水分の侵入を防ぎます。
材質スチール (ハウジング)
使用温度範囲(℃)-30~110
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)
最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3
適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質黒心可鍛鋳鉄製
高さ(mm)28
最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5
呼び径(A)25
適合流体空気、ガス、油、水、蒸気
適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ねじサイズRc1”
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
材質真鍮
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
A型ホッパーの内ねじタイプ。間接排水用受け皿継手。
材質鉄製 (電気亜鉛メッキ仕上)
板厚(mm)1.6
材質炭素繊維
厚さ(mm)1.5
使用温度(℃)0~100
耐圧(MPa)3
呼び径(A)65
ボルト穴数4
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)
最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3
適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
ゴミなどがたまりにくい台座付き。吊下げリング付き(Φ20mm)。
材質ステンレス (SUS304)