溶接用品の新着商品

「溶接用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,051件中 441~480件
用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスLPG
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスLPG
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスLPG
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスLPG
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスLPG
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスLPG
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ベント型 使用ガスアセチレン
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ベント型 使用ガスアセチレン
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ベント型 使用ガスアセチレン
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ベント型 使用ガスアセチレン
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ベント型 使用ガスアセチレン
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ベント型 使用ガスアセチレン
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ベント型 使用ガスアセチレン
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ベント型 使用ガスアセチレン
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ベント型 使用ガスアセチレン
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスアセチレン
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスアセチレン
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスアセチレン
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスアセチレン
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスアセチレン
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスアセチレン
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスアセチレン
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスアセチレン
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスアセチレン
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。
用途容器直結タイプ 仕様排出弁:有り 材質C3604,Niメッキ 質量(g)1650 使用温度範囲(℃)-5~40 バルブ有り
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスダイアフラムを採用した高機能機種。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準加工しております。
用途管接続タイプ 仕様排出弁:なし 材質C3604,Niメッキ 形状入口:RC1/4、出口:RC1/4 質量(g)1000 使用温度範囲(℃)-5~40 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ドライエアー バルブなし
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF 。組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。
用途半導体ガス用圧力調整器 サイズ3/8(標準) 形式メス ポート数3ポート 構造溶接接続 二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~0.3(0.2) 継手種類VCR接手
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 。組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。TORR-80シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。
用途半導体ガス用圧力調整器 サイズ1/2(標準) 形式メス ポート数3ポート 構造溶接接続 二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~1.0(0.7) 継手種類NPT
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF。 。組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。
用途半導体ガス用圧力調整器 サイズ3/8(標準) 形式メス ポート数3ポート 構造溶接接続 継手種類VCR接手
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。 一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。 Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。 電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。 TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。
用途半導体ガス用圧力調整器 サイズ1/4(標準) ポート数3ポート
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)
仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H 付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

・コスパに特化:焼け取り機の基本機能はもちろん、便利機能も装備。スピード重視の酸性電解液と安心安全で後処理が容易な中性電解液を標準セット。・最大出力25A:薄物から厚物のワークをスピーディに処理します。 ・出力切替機能:直流・交流の切替と電極用クリーニング機能、専用ブラシ電極が利用できるので細部へのアプローチが容易にできます。 ・小型軽量、簡単操作:本体重量6.0kg、ハンドグリップ付きで持ち運びも容易。調整はスイッチとボリュームで簡単操作。
付属品ホルダーケーブル(3m)、アースケーブル(3m)、電極(大・小)各1個、リングマテリア(大・小)各10枚、中性電解液グロウキリッドGL-700(500mL)、酸性電解液グロウリキッドGL-300(500mL)、タッパー1個 質量(kg)6.0(本体のみ) 定格出力電流(A)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×420×320 周波数50/60HZ 電源電圧(V)100±10% 冷却方式強制冷却 出力電圧可変範囲(V)10~26 定格入力(電流)9.8kVA/8.3kW
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

・サイズもコストも最小に ・今までにない驚異の軽さ本体、バッテリー合わせて4kg ・ショルダーベルト付属で持ち運びもらくらく 便利な溶接補助機能付き ・ホットスタート機能でアークスタート性向上 ・アースフォース機能で溶接棒の母材吸付き軽減 ・小型ながら最大出力100A、2.6mm溶接棒を4~5本利用可能
質量(kg)4.0 (バッテリー含む)、電池:0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×265×220 使用率(%)100%(40℃ 10 分) 電源電圧(V)リチウムバッテリー DC42~63 冷却方式インテリジェント空冷システム 適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ2.6 充電時間約3時間 電池専用バッテリーパック「Li2040」 充電器形名専用充電器:HC113-0210200JA 無負荷電圧(V)14~55 電流範囲(A)5~100 定格容量(A)電池:8.0h 148wh
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷