溶接用品の新着商品
「溶接用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
高揚程ポンプを搭載。0.4MPa程度の吐出圧力。温度は5℃~40℃の範囲で設定可能です。(温度安定性は±0.1℃)。操作パネルのデジタル表示で運転状況をモニター可能です。循環液の戻り口にパーティクルフィルタを装備。循環液の汚れによるトラブルを防止します。凍結防止用の加熱機能搭載。コンパクト設計で省スペースでの設置が可能です。
仕様本体流量(L/min):4.1~4.2
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)W377×D500(+280)×H615
タンク容量(L)約5
消費電力1.1/1.4kVA
本体質量(kg)51
電源電圧(V)AC200(単相)
吐出圧力(MPa)0.4
流量(L/min)2.1~2.2(トーチヘッド+ホース10m)
冷却能力(W)1700/1900
関連資料(0.91MB)
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
1台
¥779,800
税込¥857,780
60日以内出荷
流量スイッチを標準装備しております。優れた放熱性を持ち、冷却効率を向上させる大型ラジエーター
付属品袋ナット、竹の子(5/8-UNF用)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)270
スイッチ標準装備(流量0.3L/min以下でOFF信号)
タンク容量(L)9
本体質量(kg)15.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×570×340
電源電圧(V)AC200(単相)
吐出圧力(MPa)0.35(60Hz)
関連資料(0.71MB)
配管接続方式(前面)5/8-18UNF
冷却能力1.7kW/min
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
1台
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷