溶接用品の新着商品
「溶接用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ダイヘンOTCプラズマ切断用 Hチップ 50A/70A
適合型番:H669G05、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」
種別OTC70tip
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ダイヘンOTC プラズマ切断用 チップ
適合型番:H767F01
適合機種CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801
種別OTC80tip
1セット(10本)
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
ダイヘンOTC プラズマ切断用 電極 15A/35A
適合型番:H705F05、トーチ:CT-0302/0351CTL-0151/0302/0351CTP-0302/0351
種別OTC15-35electrode
1セット(10本)
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
ダイヘンプラズマ50/70A用電極
適合型番:H669G11、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」
種別OTC50-70electrode
1セット(10本)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ダイヘンOTC プラズマ切断用 D12000電極
適合型番:H839M00、トーチ:CTW/CTWM/CTWL-1201CTZW/CTZWM/CTZWL-1201CTPW/CTPWM/CTPWL-1201
種別OTC120electrode
1セット(10本)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ダイヘン プラズマトーチ用電極 80A
適合型番:H777G00、トーチ/ショートハンドル:CTW-801、CTWM-0801、CTWL-0801ロングハンドル:CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801ペンシル形:CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801酸素プラズマ(80A):GCT(M)(L)-0801、GCTP(M)(L)-0801
種別OTC80electrode
1セット(10本)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
設定圧力表示針の位置で圧力指示針と接点針の接触によって回路を閉じる方式のものでベル、ブザー、ランプなどの警報用としてご使用になれます。
材質株:SUS316、ブルドン管:SUS316、ケース:ABS
質量(g)350
種類ステンレス製 指針接点付圧力計
接点電気:下限1接点(接点外部調節式)
精度JIS1.6級準拠品
接続リード線2本出し 500mm R1.25ーF4(内径4mm)
形状(mm)AUΦ75(緑無し形・株位置下・外径75
接続形状G3/8(管用平行 オネジ 3/8インチ)
関連資料(0.45MB)
接点容量AC100V、0.5A、誘導負荷0.05A、最小負荷DC5V 20mA
線状加熱器用(小型加熱器)火口です。
全長(mm)77
取付ねじW16-20山
使用ガスLPG
関連資料(0.93MB)
線状加熱器用(大型2号溶接器)火口です。
全長(mm)51.5
取付ねじM12-1.25
使用ガスLPG
関連資料(0.93MB)
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(電源コード長さ3m)
最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
使用温度(℃)ー10~100(設定温度:ー10~100)
接続入口:炭酸ヨーク枠、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
使用ガスCO2
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)0.6
ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本)
二次側圧力(MPa)0.1~0.3
標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
関連資料(0.84MB)
フィルム厚さ(μm)40
1台
¥32,980
税込¥36,278
26日以内出荷
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(電源コード長さ3m)
最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
使用温度(℃)ー10~100(設定温度:ー10~100)
接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
使用ガスMAG
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)0.6
ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本)
二次側圧力(MPa)0.1~0.3
標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
関連資料(0.84MB)
フィルム厚さ(μm)40
1台
¥32,980
税込¥36,278
26日以内出荷
中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。
質量(kg)2.9
使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)
接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(左)オネジ(Φ9.5ホース口付)
一次側圧力(MPa)4(最高使用圧力:2)
二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力:0.12)、使用:0.04~0.12
流れ方向右
関連資料(1.15MB)
フィルム厚さ(μm)40
中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE
質量(kg)2.9
使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)
接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)
一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力:15)
二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力:0.99)、使用:0.2~0.99
流れ方向右
関連資料(1.15MB)
フィルム厚さ(μm)40
リングバーナー中型溶接器用火口です。
全長(mm)44
取付ねじM8-1.0
使用ガスLPG
関連資料(0.93MB)
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
適合機種INFO-1500W/INFO-1500GW
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ13mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.5
ポート数4
使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
使用ガスH2
標準流量(m3/h)9.6(P1=0.48、P2=0.1)
一次側圧力(MPa)0.05~0.99
最大流量(m3/h)12(P1=0.48、P2=0.1)
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
流れ方向右高圧
関連資料(0.92MB)
フィルム厚さ(μm)200
1台
¥28,980
税込¥31,878
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ12mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.5
ポート数4
使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
使用ガスLPG
標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)
一次側圧力(MPa)0.05~0.99
最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
流れ方向右高圧
関連資料(0.92MB)
フィルム厚さ(μm)200
1台
¥28,980
税込¥31,878
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ11mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.5
ポート数4
使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
使用ガスAC
標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)
一次側圧力(MPa)0.05~0.99
最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
流れ方向右高圧
関連資料(0.92MB)
フィルム厚さ(μm)200
1台
¥28,980
税込¥31,878
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.5
ポート数4
使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
一次側圧力(MPa)0.05~0.99
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
流れ方向右高圧
関連資料(0.92MB)
フィルム厚さ(μm)200
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.5
ポート数4
使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)
一次側圧力(MPa)0.05~0.99
最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
流れ方向右高圧
関連資料(0.92MB)
フィルム厚さ(μm)200
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3
ポート数3
使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
一次側圧力(MPa)0.05~0.99
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
流れ方向右高圧
関連資料(0.92MB)
フィルム厚さ(μm)200
旧オリジンタイプのトーチをWB-F300Pに接続して使用する場合は、トーチ接続アダプタが必要です。
ステンレス製圧力計です。
適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1
形状ATΦ50
種類ステンレス製
接続形状R1/4
関連資料(0.45MB)
PTW-0152形トーチをプラズマファイン15(旧オリジン溶接電源)に接続する場合に必要です。
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
PT(P)W-0703/1003/1503/2003をプラズマファイン15(旧オリジン溶接電源)に接続する場合に必要です。
1セット(2本)
¥120,555
税込¥132,611
4日以内出荷