溶接用品の新着商品
「溶接用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1本
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。
定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。
ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。
いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き用
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
仕様加熱面150度まで筆記可
トラスコ品番384-8108
材質【インキ】油性アルコール系顔料【本体】ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)
温度範囲(℃)-10~200
インク色黒
文字サイズ中字
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)2100
燃焼時間(分)70
トラスコ品番376-0286
質量(g)590
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火口径(mm)Φ16
火炎形状ターボ炎
アーク光を感知して自動で遮光度を調整。見えづらさを低減し、作業効率がアップ!反応速度は0.00005秒と早く、復元も早いので作業の邪魔にならない。着脱が楽な通常のメガネタイプとがっちりと安定した装着ができるバンド式の2通りの装着が可能。ソーラー充電式なので、面倒な電池交換の手間いらず。眼鏡型のゴーグルなので、両手が使えて作業効率が格段にアップ。吸収フィルタとバンドが付属。電源はリチウムボタン電池またはソーラー充電対応。
用途アーク溶接に対応
付属品本体、保護フィルタ、バンド
材質PC、ABS
寸法(mm)約145×60×160(テンプルを広げた状態)
質量(g)約55(保護フィルタを含む)
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウムボタン電池/ソーラー
遮光度DIN11相当
戻り速度(秒)【遮光】0.1~0.3
遮光速度(秒)< 5/10000
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル
色黒
素線径(mm)0.45
最も流通している定番品。しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO050010/JIS A 1323 A種合格 第03A0188号
種別ロール
材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)
厚さ(mm)1
質量(kg)21.45
長さ(m)30
幅(m)1
1本
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
エコノミータイプで最も流通してる定番品。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO030040/JIS A 1323 C種合格 第03A0142号
種別ロール
材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)
厚さ(mm)0.7
質量(kg)25.8
長さ(m)30
幅(m)2
1本
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
エコノミータイプで最も流通してる定番品。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO030040/JIS A 1323 C種合格 第03A0142号
種別ロール
材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)
厚さ(mm)0.7
質量(kg)12.9
長さ(m)30
幅(m)1
1本
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
最も流通している定番品。しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO050010/JIS A 1323 A種合格 第03A0188号
種別ロール
材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)
厚さ(mm)1
質量(kg)42.9
長さ(m)30
幅(m)2
1本
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
カセットボンベを使用するタイプのバーナーです。ソフトな炙~強まで火力が無段階で調節可能なため用途に併せた火力で使用できます。点火後1分経過すると、逆さでの使用も可能です。点火が楽なレバー(トリガー)方式です。ホワイト/オレンジのボディでキッチンでも違和感のないデザインです。
仕様国による安全規則:PSLPGマーク精度対象製品、火力:最大2.3kW(2000kcal/h)
色ボディ:ホワイト/オレンジ
質量(g)170
温度(℃)火力:約800~1200
外寸(mm)長さ170×高さ65×幅38
使用時間約1時間30分/ボンベ1本25℃(強炎連続燃焼)
火力調節無段階調節可
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。
厚さ(mm)0.8
質量(g)940
規格1号(920×920mm)
サイズ(mm)920×920
関連資料(0.48MB)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。
厚さ(mm)0.8
質量(g)1830
規格2号(920×1920mm)
サイズ(mm)920×1920
関連資料(0.48MB)
1枚
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。
厚さ(mm)0.8
質量(g)27.5
規格原反(1m×30m)
サイズ(mm)1000×30000
関連資料(0.48MB)
1本
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。
厚さ(mm)0.8
質量(g)3530
規格4号(1900×1920mm)
サイズ(mm)1900×1920
関連資料(0.48MB)
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。
厚さ(mm)0.8
質量(g)5300
規格6号(1900×2920mm)
サイズ(mm)1900×2920
関連資料(0.48MB)
1枚
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。
用途直流用
仕様1%ランタナ入り
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。
用途交流用
仕様トリウムフリー
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。
用途直流用
仕様トリウムフリー、2%ランタナ
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。
用途交流・直流用
仕様トリウムフリー、2%セリウム
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。バランスの優れた電極棒です。
用途交流・直流用
仕様トリウムフリー、混合酸化物
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
交流アルミ溶接の定番商品です。
用途交流用
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。
用途直流用
仕様2%ランタナ入り
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
直流溶接用電極棒のロングセラー。鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
用途直流用
仕様2%トリウム入り
RoHS指令(10物質対応)対応
交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。
用途交流・直流用
仕様2%セリウム入り
RoHS指令(10物質対応)対応
2%トリウム入りタングステン電極棒です。直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。
用途直流用
仕様2%トリウム入り
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
用途交流・直流用
仕様2%セリウム入り
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応