制御機器の新着商品
「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基板取付け形(90度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥669税込¥736
5日以内出荷
1個
¥639税込¥703
5日以内出荷
1個
¥1,098税込¥1,208
5日以内出荷
定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化
7V~30Vの幅広いソーラーパネル入力電圧
さまざまな充電モード:ソーラー/ACアダプター/USB充電器(最大充電電流2A)
低電力アプリケーション向けに3つの個別のON/OFF制御が可能な安定化電源
安全、安定、高効率のオール積層セラミックコンデンサ(MLCC)を採用
多彩な保護機能
ESDシェル付きUSBコネクタを採用
1個
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷
ソーラーパネル付きの高効率な太陽光発電管理モジュール
セミフレキシブル単結晶ソーラーパネルが付属し、MPPT(最大電力点追従)機能を搭載した5V出力の太陽光発電管理モジュールです。このモジュールは、USB充電器やソーラーパネルを使用して、3.7Vリチウムバッテリーに最大900mAの充電電流を供給できます。また、5V/1A出力をON/OFF制御できるDC/DCコンバータを搭載し、さまざまな太陽光発電プロジェクトや低電力アプリケーションに使用できます。このモジュールには、バッテリー、ソーラーパネル、出力に対するさまざまな保護機能が採用されており、太陽光発電プロジェクトの安全性が大幅に向上します。
定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化
5Vソーラーパネル用に設計
ダブル充電モード:ソーラーパネル/USB充電器(最大充電電流900mA)
低電力アプリケーション向けに5VのON/OFF制御可能な安定化電源を搭載
総合的な保護機能を採用
ESDシェル付きUSBコネクタ
1個
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷
DFRobotソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用)
12Vの鉛蓄電池用太陽電池管理モジュール
中出力の高効率ソーラーパワー管理モジュールで、標準の18Vソーラーパネルを使用して最大4Aで12Vの鉛蓄電池を充電できます。12Vの照明機器、セキュリティ監視、小型ロボット、ポンプ、環境監視ステーションなど、100W以内のアプリケーションに適しています。MPPT(最大電力点追従)機能を備えており、さまざまな太陽光の下でソーラーパネルの出力電力を最大化します。一般的なPWMソーラーコントローラと比較して充電性能を10%~30%向上でき、小型で軽量なのでプロジェクトに組み込むのが簡単です。
定電圧(18V固定)MPPTアルゴリズム、太陽エネルギー変換を最大化
標準の18Vソーラーパネルと12V鉛蓄電池用に設計
12Vまたは5Vの大電力デバイス向けの複数の高効率出力
充実の保護機能、安全で高効率な太陽光発電モジュール
さまざまなステータスインジケータがあり、システムステータスが一目でわかる
1個
¥8,198税込¥9,018
5日以内出荷
サンハヤトソルダーレジストペン(緑色)
実装済み基板の傷や剥がれの補修用ペン
プリント基板のソルダーレジストの傷や剥がれを手軽に補修できる修正ペンです。紫外線のみで硬化するため、熱処理を必要とせず部品実装後の補修にも適しています。はんだ耐熱性を有しています。
容量3g(2ml)耐熱性はんだ:260℃、10秒×3回 異常なし粘度150dPa・s硬化条件1000mJ/cm2色調緑色絶縁抵抗(加湿後)6.7×1011ΩRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,598税込¥2,858
5日以内出荷
マイコンキットドットコムジャンケンゲームキット
脳を鍛える楽しいジャンケンゲームのキット
64ドットのドットトマトリクス型LED2個を使用したPICと対戦して脳を鍛える楽しいジャンケンゲームキットです。子供から大人まで楽しみながら頭を使い、脳を鍛えることができます。特にモード2のPICマイコンが出す手に負ける手を考えるゲームではかなり頭を使うので、脳の衰えを抑制できるかもしれません。スイッチを押してから手を出すまでの時間は、1.5秒から最大15秒まで選択できます。本キットは、はんだ付けが必要です。
1個
¥3,998税込¥4,398
5日以内出荷
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 2回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)
RoHS 指令対応
自動搭載対応
表面実装化により小型、省スペースを実現
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性
実装高 2.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189税込¥208
5日以内出荷
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)
RoHS 指令対応
自動搭載対応
表面実装化により小型、省スペースを実現
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性
実装高 2.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119税込¥131
5日以内出荷
簡単にソレノイドを駆動できる制御基板
ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。
ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。
電源にはmicroUSBコネクタを持つACアダプタを接続し、ソレノイドはUSB Type-Aコネクタで接続します。
ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。
ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。
最大4台のソレノイドを制御可能
マイコンからの信号またはタクトスイッチでソレノイドを駆動
電源にはソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池などを使用
5V基板付きソレノイド(SSAH0830A、SSBH0830A)のソレキットに接続可能
付属品ジャンパーピン4個型式SB-6565-03寸法(mm)65×65×13質量(g)25タイプソレノイド接続タイプ:USB Type-Aコネクタ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
1個
¥2,798税込¥3,078
5日以内出荷
簡単にソレノイドを駆動できる制御基板
ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。
ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。
電源にはプラグがΦ2.1でセンタープラスの一般的なACアダプタを接続し、ソレノイドはスクリューターミナルに電線で接続します。
ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。
ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。
スクリューターミナルにソレノイドを接続
最大4台のソレノイドを制御可能
型式SB-6565-01寸法(mm)65×65×15質量(g)28タイプソレノイド接続タイプ:リード線端子タイプ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
1個
¥2,798税込¥3,078
5日以内出荷
マルハ電機ソレノイド
ソレノイドは、電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換させることを目的とした機能部品です。
用途OA機器、防災機器、自動販売機、電力用開閉器、娯楽機器、医療・介護機器、健康機器、アパレル機器等の機構駆動用として広範囲に使用されています。種類プル型RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)赤
定格電流500mA に対応
2.54mm ピッチへの連続取り付けが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259税込¥285
5日以内出荷
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)白
定格電流500mA に対応
2.54mm ピッチへの連続取り付けが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259税込¥285
5日以内出荷
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子 白
定格電流500mAに対応
2.54mmピッチへの連続取り付けが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259税込¥285
5日以内出荷
Vieurekaカメラ スターターキット(広角モデル)
IoTで画像解析ができるVieurekaカメラのスターターキット
Vieureka(ビューレカ)カメラは、CPUを内蔵したIoTカメラです。カメラ内で画像解析を行うことができるので、クラウドへ大容量の映像データを送信せずに解析処理が可能です。本キットは、手軽にVieurekaカメラを活用した画像解析システムの開発や導入の検討をするためのスターターキットです。
キットには、Vieurekaカメラ本体(VRK-C301)、専用ACアダプター、LANケーブル、開発用ソフトウェアキット(SDK)を同梱しています。SDKにはユースケースのイメージがしやすい10種類のサンプルアプリケーションを付属しています
その他【CPU】ARM Cortex-A72 x 2 @1.8GHz【GPU】+Cortex-A53 x 4 @1.4GHz、ARM Mali T860MP4、【夜間照明】Ir-LED内蔵、USB3.0 Type-Aセット内容VRK-C301本体(広角モデル) ×1、専用ACアダプター ×1、LANケーブル ×1、カメラ専用台座 ×1、開発用ソフトウェアキット(SDK)、サンプルアプリ(オブジェクト検出、姿勢推定、顔検出、セグメンテーション、ARマーカー認識、ロゴ認識、人物検出、ジェスチャー認識、文字認識、オプティカルフロー等の10種類)レンズ対角124°対応C/C++、PythonメモリーROM: 8GB, RAM: 2GB動作環境Ubuntu Linux(18.04)カメラ仕様1920×1080(1080p) 30fps(最大)内蔵マイク無指向性コンデンサマイクEthernet10BASE-T/100BASE-TXSDカードmicroSDHC対応
1セット
¥139,800税込¥153,780
5日以内出荷
日本ニューティーシーシリアルLCDモジュール(4×20)
20文字×4行表示シリアルLCDモジュールです。
英文キャラクタLCDをシリアルを利用してターミナルモードとコマンドモードで制御することができます。
5V UART、12V RS-232C での受信が可能です。
(RS-232Cコネクタを使用する場合は別途5V電源を供給してください。)
部品面の半固定抵抗を調整して、バックライトの明るさを加減することが出来ます。
モードターミナルモード:シリアルで出力されるアスキーコードをLCD画面に表示する機能。コマンドモード:通信コマンドに対応するすべてのコマンドデータを受信して、LCD画面に表示する機能
1個
¥6,198税込¥6,818
5日以内出荷
電源電圧12Vのフォトインタラプタです。ロック付きコネクタを採用し、2点でねじ止め固定します。発光部と受光部のギャップは5mmで, スリットは0.5mmです。用途はアミューズメント機器や位置検出に適します。
電圧(V)受光側コレクタ-エミッタ間:30(max)、受光側エミッタ-コレクタ間:5(max)電源電圧(V)13(max)波長(nm)ピーク感度:870(typ)電流(mA)受光側コレクタ:40(x)順電流(mA)発光側直流:50(max)許容損失(mW)受光側コレクタ:90(max)動作温度範囲(℃)-25~+80最大逆電圧(V)発光側直流:5(max)
1個
¥229税込¥252
5日以内出荷
ユリ電気商会エッジAI搭載SBC kakip(カキピー)
マルチコア構成のCPUにより、ROS2とRTOSの共存など様々なアプリケーションを構築可能
AI処理プロセッサとしてDRPとDRP-AI3を搭載
低消費電力かつ高速なLPDDR4メモリを8GB搭載
1000BASE-TPoE+に対応したEthernetを装備
USB3.0HS/SSホストを2系統搭載
モーターやアクチュエータ制御用にCAN-FDを2系統搭載
MIPI-CSI24レーンを4系統装備し、最大4chのカメラを接続可能
別売のGMSL2HATを装着すれば、GMSL2のカメラの接続も可能
画像出力用にMIPI-DSI4レーンを1系統装備
PCIe3.0をエンドポイントとして装備
SDカードスロットを搭載
リアルタイムクロックを搭載(外部から電源供給が必要)
40ピンのGPIOを装備
仕様AI-MPU:RZ/V2H(ルネサスエレクトロニクス)、NPU:DRP-AI3(INT8)/DRP(STP4)電源12V/2.4A(DCジャック Φ5.5/2.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×58×20機能リアルタイムクロック:標準装備(外部電源供給要)インターフェースPCIe 3.0 ×1 エンドポイント (16ピン/0.5mm)メモリー8GB(LPDDR4/1600MHz)使用CPUCortex-A55 4コア(1.1GHz)/Cortex-R8 2コア(800MHz)/Cortex-M33(200MHz)入力端子MIPI-CSI2 4レーン ×4 (22ピン/0.5mm)OSUbuntu 24.04出力端子MIPI-DSI 4レーン (22ピン/0.5mm)入出力40ピン 2.54mm ピンヘッダー。GPIO×26:3.3V/16mA、UART/I2C/SPI/I2S/PWM/5V出力(電源に依存)/3.3V出力 50mA(GPIO信号との総和)Ethernet10/100/1000Base-T、RJ45SDカードmicroSDメモリーカードUSBUSB Type-A ×2/USB Type-C ×1
1個
¥76,980税込¥84,678
5日以内出荷
1個
¥9税込¥10
5日以内出荷
1個
¥9税込¥10
5日以内出荷
1個
¥9税込¥10
5日以内出荷
1個
¥9税込¥10
5日以内出荷
1個
¥9税込¥10
5日以内出荷
1個
¥9税込¥10
5日以内出荷











![ソーラー回転台 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono68754878-251222-02.jpg)














![ソレノイド(DC24V PUSH/PULL両用型) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono68754808-251222-02.jpg)
![ソレノイド プル型 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono68754835-251222-02.jpg)
![ソレノイド プッシュ型 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono68754851-251222-02.jpg)