制御機器の新着商品

制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,731件中 1,7611,800
キャンペーン情報RSS配信
G6DN omron(オムロン)
omron(オムロン)G6DN
5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)
その他【地域コード】なしコイル定格電圧(V)DC5質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A分類高耐久性形絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ定格電流(mA)22接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2ADC30V 2A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン
1個
599税込659
52日以内出荷

G6C 2巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V omron(オムロン)
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
コイル定格電圧(V)DC 24V電圧【リセット電圧】70%以下【セット電圧】70%以下タイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a1b構造プラスチック・シール形抵抗(Ω)【セットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2 /056、【リセットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2056対応超音波洗浄定格電流(mA)【セットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7、【リセットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7最大許容電圧(V)130%(at23℃)端子標準端子形リレー2巻線ラッチング形コイル電力(mW)【リセットコイル】280、【セットコイル】280
1個
欠品中

G6C 1巻線ラッチング形 1a1b 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 5V omron(オムロン)
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
コイル定格電圧(V)DC 5VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a1b構造耐フラックス形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)45、125、180、720、2、880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
1個
欠品中

G6C 1巻線ラッチング形 1a1b 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V omron(オムロン)
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
コイル定格電圧(V)DC 24VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a1b構造耐フラックス形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)451251807202880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
1個
欠品中

G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 12V omron(オムロン)
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
コイル定格電圧(V)DC 12VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a1b構造プラスチック・シール形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)45、125、180、720、2、880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
1個
1,098税込1,208
61日以内出荷

G6C 1巻線ラッチング形 1a プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V omron(オムロン)
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
コイル定格電圧(V)DC 24VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a構造プラスチック・シール形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)45、125、180、720、2、880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
1個
1,198税込1,318
61日以内出荷

G6B 2巻線ラッチング形 1極 1a接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能2巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
欠品中

G6B 1巻線ラッチング形 2極 2b接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
929税込1,022
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

G6B 1巻線ラッチング形 2極 2b接点(基準形) 自立端子形 AgSnIn接点形 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
989税込1,088
81日以内出荷

G6B 1巻線ラッチング形 2極 2b接点(基準形) 標準端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 接続ソケット対応形 omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)ソケット接続ソケット対応形各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
769税込846
81日以内出荷

G6B 1巻線ラッチング形 2極 2b接点(基準形) 標準端子形 AgSnIn接点形 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
989税込1,088
81日以内出荷

G6B 1巻線ラッチング形 2極 2b接点(基準形) 標準端子形 AgSnIn接点形 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
989税込1,088
81日以内出荷

G6B 1巻線ラッチング形 2極 2a接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
929税込1,022
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

G6B 1巻線ラッチング形 2極 2a接点(基準形) 標準端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
929税込1,022
81日以内出荷

G6B 1巻線ラッチング形 2極 2a接点(基準形) 標準端子形 AgSnIn接点形 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
989税込1,088
81日以内出荷

G6B 1巻線ラッチング形 2極 1a1b接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】1a1b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
929税込1,022
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

G6B 1巻線ラッチング形 2極 1a1b接点(基準形) 自立端子形 AgSnIn接点形 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】1a1b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
989税込1,088
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

G6B 1巻線ラッチング形 2極 1a1b接点(基準形) 標準端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】1a1b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
799税込879
81日以内出荷

G6B 1巻線ラッチング形 2極 1a1b接点(基準形) 標準端子形 AgSnIn接点形 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】1a1b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
799税込879
81日以内出荷

G6B 1巻線ラッチング形 2極 1a1b接点(基準形) 標準端子形 AgSnIn接点形 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】1a1b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
989税込1,088
81日以内出荷

G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(高容量形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
799税込879
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量形) 自立端子形 AgSnIn接点形 コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(高容量形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
859税込945
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

G6B シングル・ステイブル形 1極 1a接点(高容量形) 標準端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(高容量形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
739税込813
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量動作表示灯+ダイオード内蔵) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 動作表示灯+ダイオード内蔵 UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(高容量動作表示灯+ダイオード内蔵)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし機能1巻線ラッチング形設計【動作表示/保護機能】動作表示灯+ダイオード内蔵接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
欠品中

G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量動作表示灯+ダイオード内蔵) 自立端子形 AgSnIn接点形 コイル逆極性形 動作表示灯+ダイオード内蔵 UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(高容量動作表示灯+ダイオード内蔵)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし機能1巻線ラッチング形設計【動作表示/保護機能】動作表示灯+ダイオード内蔵接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
欠品中

G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
789税込868
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(基準形) 自立端子形 AgSnIn接点形 コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
799税込879
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ 基本 DC5V omron(オムロン)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
保護構造耐フラックス形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
1個
309税込340
81日以内出荷

G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ PW DC5V omron(オムロン)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
保護構造耐フラックス形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
1個
359税込395
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ PW DC12V omron(オムロン)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
保護構造耐フラックス形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
1個
379税込417
81日以内出荷

G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ HA-PW DC12V omron(オムロン)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
保護構造耐フラックス形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
1個
379税込417
81日以内出荷

G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ HA DC5V omron(オムロン)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
保護構造耐フラックス形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
1個
309税込340
81日以内出荷

G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ HA DC12V omron(オムロン)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
保護構造耐フラックス形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
1個
309税込340
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

G5Q シングル・ステイブル形 1c プラスチック・シール形 通常タイプ PW DC24V omron(オムロン)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
保護構造プラスチック・シール形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC24V動作電圧(V)75%以下
1個
359税込395
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

G5Q シングル・ステイブル形 1c プラスチック・シール形 通常タイプ HA-PW DC24V omron(オムロン)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
保護構造プラスチック・シール形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC24V動作電圧(V)75%以下
1個
379税込417
81日以内出荷

G5Q シングル・ステイブル形 1c プラスチック・シール形 通常タイプ HA DC24V omron(オムロン)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
保護構造プラスチック・シール形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC24V動作電圧(V)75%以下
1個
339税込373
81日以内出荷

G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V omron(オムロン)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
保護構造耐フラックス形接点構成1a機能シングル・ステイブル形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
1個
419税込461
翌々日出荷

G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC3V omron(オムロン)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
保護構造耐フラックス形接点構成1a機能シングル・ステイブル形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC3V動作電圧(V)75%以下
1個
419税込461
翌々日出荷

G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V omron(オムロン)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
保護構造耐フラックス形接点構成1a機能シングル・ステイブル形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
1個
419税込461
翌々日出荷

G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 通常タイプ 基本 DC12V omron(オムロン)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
保護構造耐フラックス形接点構成1a機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
1個
279税込307
81日以内出荷