制御機器の新着商品
「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
仕様標準タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】シングル・ステイブル形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140復帰電圧【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3最大許容電圧(V)【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Fタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下
長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
仕様標準タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】2巻線ラッチング形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140復帰電圧【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3最大許容電圧(V)【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Gタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下
長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
仕様標準タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】2巻線ラッチング形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140復帰電圧【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3最大許容電圧(V)【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Fタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下
長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
仕様標準タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】1巻線ラッチング形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140復帰電圧【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3最大許容電圧(V)【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Gタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下
長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
仕様高耐圧・高絶縁タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】1巻線ラッチング形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC12】200、【操作コイル_DC5】200復帰電圧【操作コイル_DC5】10%以上、【操作コイル_DC12】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC12】16.7、【操作コイル_DC24】9.6、【操作コイル_DC5】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC5】125、【操作コイル_DC24】2504最大許容電圧(V)【操作コイル_DC12】170%(23℃)、【操作コイル_DC5】170%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Fタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC12】75%以下、【操作コイル_DC24】75%以下
長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
仕様標準タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】1巻線ラッチング形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140復帰電圧【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3最大許容電圧(V)【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Fタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下
omron(オムロン)G6RN
高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
質量(g)9保護構造プラスチック・シール形耐電圧【コイルと接点間】AC4,000V 50/60Hz 1min分類標準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【DC5】220復帰電圧【DC5】10%以上、【DC6】10%以上動作電圧【DC5】70%以下【DC6】70%以下機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC5】43.9、【DC6】36.6コイル抵抗(Ω)【DC6】164、【DC5】114許容電圧範囲【DC5】150%(at23℃)
omron(オムロン)G6QE
小型ながら、最大AC480V 36A(形G6QE-1A4タイプ)の高容量開閉を実現。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。コイル保持電圧(コイル定格電圧の35%)により、コイル消費電力を定格比約12%まで低減可能。C-UL、TUV、CQC認証を取得した基準形と、電安法(300V以下)準拠形をラインナップ。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6QE-1A4タイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。小型ながら、最大AC480V 36A(形G6QE-1A4タイプ)の高容量開閉を実現。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。コイル保持電圧(コイル定格電圧の35%)により、コイル消費電力を定格比約12%まで低減可能。C-UL、TUV、CQC認証を取得した基準形と、電安法(300V以下)準拠形をラインナップ。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6QE-1A4タイプ)
形式電安法準拠形 / 耐フラックス形(封止なし)消費電力(mW)1400172復帰電圧5~23%定格電流(mA)280コイル抵抗(Ω)17.9最大許容電圧(V)140%(at 23℃)動作電圧(V)70%以下
omron(オムロン)G6L
実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。
質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)
omron(オムロン)G6L
実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。
コイル定格電圧(V)DC4.5V質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)
1箱(1000個)
¥339,800税込¥373,780
81日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 6V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥549,800税込¥604,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 6V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥549,800税込¥604,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥549,800税込¥604,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 4.5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥549,800税込¥604,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 3V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥549,800税込¥604,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 24V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥669,800税込¥736,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 12V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥549,800税込¥604,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 6V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥549,800税込¥604,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 4.5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥549,800税込¥604,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 3V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥549,800税込¥604,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 6V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 4.5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥559,800税込¥615,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 12V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥559,800税込¥615,780
31日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 6V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥559,800税込¥615,780
31日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 4.5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥559,800税込¥615,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 3V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥559,800税込¥615,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 24V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥669,800税込¥736,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 6V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイル1巻線ラッチング形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥589,800税込¥648,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイル1巻線ラッチング形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥589,800税込¥648,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 24V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイル1巻線ラッチング形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥689,800税込¥758,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 12V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイル1巻線ラッチング形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥589,800税込¥648,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 6V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイル1巻線ラッチング形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイル1巻線ラッチング形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥599,800税込¥659,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 4.5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイル1巻線ラッチング形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥599,800税込¥659,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 3V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイル1巻線ラッチング形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
欠品中
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 24V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイル1巻線ラッチング形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥689,800税込¥758,780
51日以内出荷
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 12V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイル1巻線ラッチング形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
1箱(900個)
¥599,800税込¥659,780
51日以内出荷
omron(オムロン)G6DN
5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)
質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン