集塵/ブロワの新着商品

集塵/ブロワの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
ブロワ 日東工器
日東工器ブロワ
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
1台
119,800税込131,780
6日以内出荷

ブロワ 日東工器
日東工器ブロワ
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
1台
119,800税込131,780
6日以内出荷

電動ブロアー 淡野製作所
淡野製作所電動ブロアー
エアーシリーズ用。空気口アダプター取付位置を変えることにより、注入・排出が可能
仕様※ホース全長20cm※空気量毎分約1600L/min、5.6Ps ※連続使用時間10分 ※電源AC100V材質ABS、ポリプロピレン、コイル質量(kg)2.6サイズ(cm)巾24x奥行17x高さ20アズワン品番63-4087-02
1台
31,980税込35,178
9日以内出荷

充電式36Vブロワバキューム アルミス
落ち葉の吹き飛ばし吸い込みに最適で、吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。ロングノズルで車輪付きで吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。
用途落ち葉の吹き飛ばし、吸い込み。仕様●LWA(A特性音響パワーレベル):約96db●風量調整ダイヤル:1(最弱)~6(最強)セット内容本体,ダストパック,チューブ上・下,バッテリー×2個,充電器,肩ベルト,固定ネジ材質ABS樹脂寸法(mm)(約)幅170×高さ330×奥行1185(ダストパック除)、ダストパック:(約)幅660×高さ500質量(g)(約)3420(電池含)回転数(min-1[r.p.m])9000~12000風量4.42m3/min・風速:22.4m/s充電時間約3~4時間動作時間約12分(吹き出し時/無負荷/(最大風量/電池1個あたり)動作電圧DC36V・バッテリー:DC36V2Ah。
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷

ブロワー (精密機器用) エスコ
材質天然ゴム全長(mm)160ノズル長(mm)72ポンプ口径Φ43mm
1個
1,520税込1,672
翌日出荷