蛍光灯の新着商品

蛍光灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

40件中 140
キャンペーン情報RSS配信
可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色 オスラム
昼白色5000K、長寿命で省エネタイプ
1個
2,798税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LED直管 オールフリー対応 40W昼光色 ドウシシャ
種別40型寸法(mm)1198×Φ29質量(g)300消費電力(W)15口金G13点灯方式グロー、ラピッド、インバーター方式に対応光束(Lm)2250光色昼光色演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)150
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷

LED直管 オールフリー対応 40W昼白色 ドウシシャ
種別40型寸法(mm)1198×Φ29質量(g)300消費電力(W)15口金G13点灯方式グロー、ラピッド、インバーター方式に対応光束(Lm)2300光色昼白色演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)150
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷

グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼白色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)74形式10形定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)750定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼白色直径×高さ(mm)Φ26×330演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)147
1本
特価
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メロウライン昼白色32形2P 東芝
長さ(mm)1198質量(g)200口金G13点灯形Hfインバータ定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
特価
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
特価
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクト形蛍光灯 東京メタル
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)長さ216 ガラス径16質量(g)190口金GX10q-6定格消費電力(W)36全光束(Lm)2600寿命8000h適合点灯管FG-1E、FG-1P
1本
2,298税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オープンショーケース用 スリム蛍光灯 プリンス電機
食材をより美味しそうに魅せる、ショーケース専用の省エネ蛍光ランプ。業務用照明メーカーならではの高品質な光で、食材の鮮度や色合いを美しく演出します。棚下にすっきり収まるスリム設計で、冷蔵オープンショーケースにも最適です。・管径わずか15.5mmのコンパクト設計で、見た目もすっきり。・専用電子安定器により、明るく効率的な省エネ照明を実現。・冷気を妨げにくく、庫内温度を上げにくいため鮮度管理に効果的。・棚幅に合わせた長さのランプで、売り場全体をくっきり華やかに演出。・グリーン購入法に対応した、環境にやさしい設計
用途オープンショーケース質量(g)104形式FLR1190T5EX-N使用温度範囲(℃)-5~+10シリーズクールライン オープンショーケース用管径(Φmm)15.5口金G5方式高周波点灯専用形全光束(Lm)【定格】3080定格寿命(時間)20000以上定格ランプ電力(W)28管長(mm)1190光源色EX-N 3波長形昼白色 5000K定格ランプ電流(A)0.15
1台
5,998税込6,598
3日以内出荷

直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
1台
特価
3,598税込3,958
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

コンパクト形蛍光灯 FHT16EXN‐TM 東京メタル
6本のガラス管を繋いだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径98、長さ98質量(g)74口金GX24q-2定格消費電力(W)16全光束(Lm)1200色温度(K)5000寿命10000時間光源色昼白色
1本
1,798税込1,978
6日以内出荷

コンパクト形LEDランプ 東京メタル
コンパクト蛍光灯タイプのLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。※人感センサーや自動点滅装置には使用しないでください。
材質PC カバー乳白色寸法(mm)直径48×長さ128質量(g)100消費電力(W)11定格100-200V(50/60Hz)全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)360演色指数(Ra)85
1個
4,598税込5,058
6日以内出荷

コンパクト形蛍光灯FML13EXL-TM 東京メタル
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ117質量(g)64口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850色温度(K)3000寿命8000時間光源色電球色適合点灯管FG-1E、FG-1P
1本
1,798税込1,978
6日以内出荷

コンパクト形蛍光灯FML27EXL-TM 東京メタル
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ142質量(g)74口金GX10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1450色温度(K)3000寿命8000時間光源色電球色適合点灯管FG-1E、FG-1P
1本
1,998税込2,198
6日以内出荷

コンパクト形蛍光灯FML18EXN-TM 東京メタル
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ128質量(g)70口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1150色温度(K)5000寿命8000時間光源色昼白色適合点灯管FG-1E、FG-1P
1本
1,798税込1,978
6日以内出荷

コンパクト形蛍光灯 東京メタル
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ142質量(g)74口金GX10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1450色温度(K)5000寿命8000時間光源色昼白色適合点灯管FG-1E、FG-1P
1本
1,998税込2,198
6日以内出荷

コンパクト形蛍光灯FML13EXN-TM 東京メタル
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ117質量(g)64口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850色温度(K)5000寿命8000時間光源色昼白色適合点灯管FG-1E、FG-1P
1本
1,798税込1,978
6日以内出荷

コンパクト形蛍光灯FML18EXL-TM 東京メタル
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ128質量(g)70口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1150色温度(K)3000寿命8000時間光源色電球色適合点灯管FG-1E、FG-1P
1本
1,798税込1,978
6日以内出荷

コンパクト型LEDランプ 東京メタル
コンパクト蛍光灯FPL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。
材質PCカバー(乳白色)寸法(mm)幅22×奥行45×全長220質量(g)85消費電力(W)6.5定格AC100-240V(50/60Hz)口金GY10q全光束(Lm)840定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)200演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)129.3
1本
5,198税込5,718
6日以内出荷

LEDサークライン昼光色30W 東京メタル
サークラインFCL30W用LED照明です。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。ただし、グローランプを使用していない器具で使用する場合、直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材使用器具、密閉器具、調光器具非対応
寸法(mm)直径30×長さ225質量(g)18定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)40000色温度(K)6000光源色昼光色配光角度(°)180演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)100
1本
3,798税込4,178
6日以内出荷

LED直管ランプ (工事不要タイプ) HotaluX(ホタルクス)
工事不要で手軽にLED化
用途グロースタータをLED交換用スタータに交換することで、工事不要で設置できるため、手軽にLED化が可能です。入力電圧(V)AC100色温度5000Kランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83
1本
1,398税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ツインLEDサークルランプ 100形 電球色 エコデバイス
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
寸法(mm)Φ400×24質量(g)399消費電力(W)63全光束(Lm)8505定格寿命(時間)40000光源色電球色演色指数(Ra)80
1台
10,980税込12,078
6日以内出荷

ツインLEDサークルランプ 40形 電球色 エコデバイス
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
寸法(mm)Φ192×24質量(g)179消費電力(W)21全光束(Lm)2730定格寿命(時間)40000光源色電球色演色指数(Ra)80
1台
6,498税込7,148
6日以内出荷

ツインLEDサークルランプ 70形 昼光色 エコデバイス
真っ白な光の「昼光色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
寸法(mm)Φ296×24質量(g)292消費電力(W)42全光束(Lm)5670定格寿命(時間)40000光源色昼光色演色指数(Ra)80
1台
8,498税込9,348
6日以内出荷

ツインLEDサークルランプ 100形 昼光色 エコデバイス
真っ白な光の「昼光色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
寸法(mm)Φ400×24質量(g)399消費電力(W)63全光束(Lm)8505定格寿命(時間)40000光源色昼光色演色指数(Ra)80
1台
10,980税込12,078
6日以内出荷

ツインLEDサークルランプ 85形 電球色 エコデバイス
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
寸法(mm)Φ342×24質量(g)337消費電力(W)51全光束(Lm)6885定格寿命(時間)40000光源色電球色演色指数(Ra)80
1台
9,998税込10,998
6日以内出荷

ツインLEDサークルランプ 85形 昼光色 エコデバイス
真っ白な光の「昼光色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
寸法(mm)Φ342×24質量(g)337消費電力(W)51全光束(Lm)6885定格寿命(時間)40000光源色昼光色演色指数(Ra)80
1台
9,998税込10,998
6日以内出荷

ツインLEDサークルランプ 40形 昼光色 エコデバイス
真っ白な光の「昼光色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
寸法(mm)Φ192×24質量(g)179消費電力(W)21全光束(Lm)2730定格寿命(時間)40000光源色昼光色演色指数(Ra)80
1台
6,498税込7,148
6日以内出荷

ツインLEDサークルランプ 70形 電球色 エコデバイス
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
寸法(mm)Φ296×24質量(g)292消費電力(W)42全光束(Lm)5670定格寿命(時間)40000光源色電球色演色指数(Ra)80
1台
8,498税込9,348
6日以内出荷

蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック
東芝ライテック蛍光ランプメロウ5
電球の種類蛍光ランプ
1セット(25個)
特価
32,980税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

LED直管20W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)
安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)。従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能。(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。特許を取得したLEDチップを採用。安心・安全の長寿命設計。CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
仕様白熱電球相当形:FL形20W相当付属品ダミースターター適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)580質量(kg)0.166定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)7.6定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)0.079ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000
1本
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)
安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)。従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能。(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。(40W形タイプには記入が必要)。防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。特許を取得したLEDチップを採用。安心・安全の長寿命設計。CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
仕様白熱電球相当形:FL形40W相当付属品ダミースターター適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)1198質量(kg)0.282定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)17.5定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)100V:0.288/200V:0.154ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2300
1本
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)
安心の5年保証。従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能。(2)両端電極部のソケット部分と発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(3)従来の蛍光灯より軽い超軽量設計78g。特許を取得したLEDチップを採用。安心・安全の長寿命設計。CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
仕様白熱電球相当形:FL形20W相当付属品ダミースターター適合照明器具種類:グロー対応材質プラスチック全長(mm)580質量(kg)0.078定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)28定格消費電力(W)7.6定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.13ランプの種類LED材質(ソケット)プラスチック使用場所屋内用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000
1セット(2本)
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電源内蔵タイプ 直管LEDランプ シャープ
業界トップクラスの固有エネルギー消費効率を実現。高効率でありながら蛍光ランプと同等の明るさで超寿命。ランニングコストの削減にも貢献します。既存の器具をそのまま使ってランプ交換でLED可が可能です。必ず工事説明書及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
質量(g)245定格電圧(V)AC100-242口金G13平均演色評価数Ra86色温度(K)5000保証期間5年(直管LEDランプ起因による不具合のみ無償。それ以外の原因の場合は有償で賜ります。24時間連続使用など1日20時間以上の長時間使用の場合は通常保証期間を半分の期間といたします)適合安全規格LJMA301準拠直径×長さ(mm)直管:25.5×1198(口金除く)期待寿命(時間)60000(光束維持率85%)
1本
6,998税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
適合電子点灯管:FE1E長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL
1本
1,398税込1,538
当日出荷

ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)
点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)20定格平均寿命(時間)9000適合FG-1E、FG-1P管径(Φmm)32.5管長(mm)580
1本
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブラックライト HotaluX(ホタルクス)
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
1本
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)
点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198適合FG-4P管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
1本
839税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LED直管  グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 グロー式
材質ガラス、PC、銅電源(V)AC100 - 240。50/60Hz口金G13LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
1個
989税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

グロー式専用直管LEDランプ 40形 フィリップス
グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
質量(g)200電圧(V)100-240消費電力(W)15.5口金G13定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)144色温度(K)6500保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×1240ビーム角度(°)190演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500
1本ほか
2,298税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

グロー式専用直管LEDランプ 20形 フィリップス
グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
質量(g)116電圧(V)100-240消費電力(W)8口金G13定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)161色温度(K)5000保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×603ビーム角度(°)190演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1150
1本ほか
1,280税込1,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)