科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品
「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アスベストサンプラーAS-100などに使用されるΦ47mmのメンブレンフィルターです。作業環境・個人ばく露アスベスト捕集にご利用いただけます。
型式MCE047
径(Φmm)47
適合型式AS-100
1箱(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
アスベストサンプラーAS-510、APS-1/-6/-7に使用されるΦ25mmのメンブレンフィルターです。
型式MCE025
寸法(mm)Φ25
適合型式AS-510/APS-6/APS-7/APS-1
1箱(100枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。
キャップにソフトロンパッキン付
材質ポリエチレン
容量(L)20
1セット(50本)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
30日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
30日以内出荷
1個
¥80,980
税込¥89,078
30日以内出荷
1個
¥60,980
税込¥67,078
30日以内出荷
1セット
¥114,980
税込¥126,478
30日以内出荷
1セット
¥126,980
税込¥139,678
30日以内出荷
1個
¥60,980
税込¥67,078
30日以内出荷
1セット
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
1個
¥86,980
税込¥95,678
30日以内出荷
1個
¥126,980
税込¥139,678
30日以内出荷
試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
有効内寸(mm)369×248×110
外寸(mm)400×280×125
上部内寸(mm)377×256×120
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
セット内容トレー1枚、受け棒2本
対応K型
1セット
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
試料保存の比較容器として最適です。広口容器ですから試料の出し入れも楽に行え、内容状態も一目で確認できます。
材質ガラス
試料の計測や乾燥させるときのお役に立ちます。
厚さ(μm)11
回転数18000rpm/minの高速回転ができ、小型で安価な業務用ホモジナイザー。他機種の基本型ともいえるホモジナイザーです。タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。操作も非常に簡単で、どなたにでもご使用いただけます。また、接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので滅菌も容易に行えます。
寸法(mm)250×250×396
回転数(min-1[r.p.m])18000
電源AC100V 50/60Hz 3A
モーター(W)100
制御方法サイリスタ制御方式
タイマー15分及び連続
日本初の高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。日本で初めて高周波モーターを搭載した高速ホモジナイザーです。安定したトルク特性を持つと同時に、カーボンブラシを使用していないので火花・粉塵の心配がなく、有機溶剤で使用する際も火花が発生しません。また、削られたカーボンの飛散もなく、コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
寸法(mm)250×250×413
回転数(min-1[r.p.m])18000
電源AC100V 50/60Hz 5A
モーター(W)150
制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式
タイマー1~9999秒
様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。
寸法(mm)200×320×715
最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる
電源AC100V 50/60Hz 5A
モーター(W)150(高周波モーター)
制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式
タイマー1~9999秒
様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。
寸法(mm)200×320×715
最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる
電源AC100V 50/60Hz 5A
モーター(W)150(高周波モーター)
制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式
タイマー1~9999秒
1台
¥599,800
税込¥659,780
20日以内出荷
フレームを押すと軽く動作するキャスターを採用。各棚板にはこぼれ止めが取り付けてあります。(取り外し可)
材質SUS304
キャスター(mm)Φ50 (ウレタンキャスター / ストッパーなし)
耐荷重(kg)【1枚】20【1台】60(均等分散荷重)
取付穴ピッチ(mm)50
棚板3枚が三方レッジ式(こぼれ止め)になっているため、落下を防ぐ役目をします。棚板とパイプの固定に独自性があり棚が脱落しにくく、堅固な仕上げになっています。ハンドルがサイドにあるため操作性に優れており、検査室や医療現場で使われています。
材質SUS304
キャスター(mm)Φ100 対角 (ストッパー付 / ゴム)
耐荷重(kg)50
パイプ外径(Φmm)25
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。
材質SUS304
キャスター(mm)Φ100 (対角ストッパー付 / ウレタン)
耐荷重(kg)50
パイプ外径(Φmm)25
JIS規格に準拠したΦ200及びΦ150(要オプション)のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)450×380×590
電源100V・300VA・50/60Hz
適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ200、150
振動数(回/min-1)2000-3600
コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
1台
¥699,800
税込¥769,780
25日以内出荷
JIS規格に準拠したΦ300のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)420×350×272
電源100V・300VA・50/60Hz
適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300
振動数(回/min-1)2000-3600
コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
25日以内出荷
JIS規格に準拠したΦ75とΦ100のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)200×200×120
電源100V・45VA・50/60Hz
適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75、100
振動数【60Hz】180【50Hz】150
1台
¥229,800
税込¥252,780
25日以内出荷
JIS規格に準拠したΦ75のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)200×200×120
電源100V・35VA・50/60Hz
適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75
振動数【60Hz】180【50Hz】150
1台
¥186,980
税込¥205,678
25日以内出荷
ホッパー付蓋や排出口付ふるい、排出口付受皿などを組み合わせることで長時間に渡り連続的に粉粒体をふるい分けできます。操作パネルに取り付けられた振動調節コントローラーによりサンプルにあわせた振動強度を生み出します。また、デジタルタイマーにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。
寸法(mm)385×385×400
電源100V・300VA・50/60Hz
適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300
動力振動モーター 100V/250V
振動数(回/min-1)2000-3600
1台
¥1,089,800
税込¥1,198,780
25日以内出荷
扉が本体側面に収納できる、便利なフリッパードア方式。
材質スチール製メラミン焼付塗装
寸法(mm)1000×525×1330
庫内寸法(mm)790×460×1250(棚・引出しを取除く)
1台
¥359,800
税込¥395,780
40日以内出荷