科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品
「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。表面は白く平滑でペンや鉛筆で書き込みが可能。吸収性が高く、かつ不浸透性のシートで、こぼれた危険物質から実験台や床を保護します。表面は平滑で吸収力の強いろ紙で、こぼれた液体を素速く吸収します。裏面はポリエチレンでラミネート加工してあり液体の浸透を防ぎます。使用後は自治体あるいは施設の規則にしたがって焼却あるいは廃棄してください。注)試験研究目的に限ります。
アズワン品番62-6176-95
1パック(100枚)
¥24,399
税込¥26,839
4日以内出荷
セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。
寸法(mm)90
アズワン品番62-6176-91
1パック(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
81日以内出荷
セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。
仕様●バブルポイント(bar):3.1●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12
厚さ(μm)115
高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)
厚さ(μm)105-140
最高使用温度(℃)80
アズワン品番62-6181-21
質量(mg/cm2)3.6-5.5
1パック(100枚)
¥24,980
税込¥27,478
22日以内出荷
同様の粒子保持能を持つセルロースろ紙と比べろ過速度が速くなるように設計されていますGF/Aの3倍の厚さがあり荷重容量が高いろ紙ですメンブレンろ紙のプレフィルター用に設計されたもので各種ホルダーに適合するサイズをそろえていますGF/Bと組み合せて用いることでプレフィルターとしての保護効果はさらに高くなります。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、極めて高い荷重容量
仕様通気度(sec/100mL/in2):2.2
厚さ(μm)675
粒子保持能(μm)【液体】2.7(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)121
高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)
厚さ(μm)105-140
最高使用温度(℃)80
アズワン品番62-6171-60
質量(mg/cm2)3.6-5.5
1パック(100枚)
¥27,980
税込¥30,778
22日以内出荷
グレード595 1/2(粒子保持能:4-7 μm)。「定性ろ紙 グレード595」の折りたたみ型です。薄手のろ紙で、ろ過速度はやや高速、粒子保持能は中程度~微細です。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(例:ICP/AAS分析)など、さまざまな分野における分析で用いられています。
寸法(mm)直径185
厚さ(μm)150
粒子保持能(μm)【液体】約4~7
アズワン品番62-6169-45
ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒
秤量(g)68/m2
1箱(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
22日以内出荷
空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様●1/2”SB=段付きホース口:10~12mm(3/8”-1/2”)のチューブに接続可能●ろ過方向:両方向
材質サポートシステム:ポリプロピレン、ハウジング:ポリプロピレン
滅菌オートクレーブ可能
材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維
有効ろ過面積(cm2)1,300
ハウジングカプセル型
インレット/アウトレット接続1/2”SB、1/2”SB
耐圧(bar)0.41MPa(60psi)
結合方式加熱圧着
アズワン品番62-6178-30
1個
¥13,719
税込¥15,091
22日以内出荷
疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工。有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。滅菌済。PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様●アウトレット:オス型ルアー/オス型ルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl
寸法(mm)26×34
ハウジングポリプロピレン
耐圧(bar)6.9(100psi)
ろ過面積(cm2)5.7
アズワン品番62-6173-65
1パック(50個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
微粒子まで保持します。使用例としては、水質汚染関連、通常ならろ過困難なビールからのタンパク質除去、クロロフィルや植物プランクトン残渣の測定、ろ過物質や燃焼残渣物(乾燥重量)の測定、侵食性物質(酸性ガスなど)の分析、シンチレーション計測、酸化鉄存在下での元素鉄含量の測定などがあります。
仕様●グレードGF6:無機結合剤●通気度(sec/100ml/1.56cm2):40
厚さ(μm)350
粒子保持能(μm)【液体】<1
アズワン品番62-6170-91
秤量(g)80/m2
1箱(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
19日以内出荷
少量の液体に圧力をかけて精密ろ過および超浄化をするために開発。ニュークリポア、サイクロポアメンブレンを内蔵可能。シリンジにも適合。注)試験研究目的に限ります。
仕様最高使用温度及び圧力:38℃、0.35MPa
材質ポリプロピレン
寸法(mm)プレフィルタ:22、メンブレン:25
滅菌121℃で15分
有効ろ過面積(cm2)3.9
寸法(cm)3.5 OD×3.7 H
アズワン品番62-6169-01
接続形状キャップ:メスルアーロック、ベース:オスルアースリップフィット
1パック(10個)
¥32,980
税込¥36,278
18日以内出荷
分類、整理のしやすいホール番号付。本体には仕切板がセットされています。
材質PS(ポリスチレン)
本体寸法(mm)133×253×41
キャップと取らずに直接シリンジをさせます。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ゴム栓/ブチル
容量(mL)10
本体寸法(mm)Φ24.3×49.5、
アズワン品番69-8921-72
1箱(100本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
マルエム製バイアル瓶用のセキュリティキャップ。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ22.4×12
アズワン品番69-8921-64
1袋(50個)
¥699
税込¥769
6日以内出荷
フィルター、ハウジング、サポートシステムはポリプロピレン製で、多種類の溶液、広範囲なpHや温度で使用可能。ろ過速度が速く高い粒子保持能。ルアーロック部にあるベントからは、空気の除去、およびサンプル注入が可能です。注)試験研究目的に限ります。
仕様バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用
材質サポートシステム:ポリプロピレン
滅菌未滅菌/オートクレーブ可能。121℃で20分(最高温度132℃)
材質(フィルター)ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)820
ハウジングポリプロピレン
インレット/アウトレット接続1/2”HB、1/2”HB
耐圧(bar)4.1(60psi)
アズワン品番62-6168-55
ベントインレット側
孔径(Φμm)0.45
1パック(5個)
¥63,599
税込¥69,959
18日以内出荷
最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレード。ブフナーロートを用いたろ過に適したグレード。高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ。厚さが薄く、極微細の結晶状沈殿物でも保持できます。ろ過速度は低速です。表面は硬質で平滑であり、繊維が遊離してくることはほとんどありません。ブフナーロートや3-ピースフィルターファネルを用いた吸引ろ過には、定性・定量いずれの用途でもお使いいただけます。湿潤強度が高く、破れにくくなっています。繊維の離脱が事実上ゼロであることを生かして、エレクトロニクス産業では、ICのキャリアとして利用されています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)115
粒子保持能(μm)【液体】2.7
坪量(g/m2)97
アズワン品番62-6175-74
ろ過速度(ヘルツベルグ)2685秒
灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
81日以内出荷
大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。一般的なろ過用のクレープ状ろ紙です。サトウキビに含まれる糖分測定や、製薬系研究室での日常的なろ過などで広く使用されています。精密分析には向いていません。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(sec/100mL/in2):6.2
厚さ(μm)205
粒子保持能(μm)【液体】10(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)71
ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70(2)、(2)おおよその値です。秒
化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。WTP:ポリプロピレングリッド支持体で補強してあります。
仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.41、(3)2-プロパノールを用いて測定●開孔率:0.74●繊維離脱:なし●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(@10psi吸引)(l/min/cm2):7.5●流速(水)(@10psi吸引)(mL/min/cm2):110(2)、(2)イソプロパノールであらかじめ湿らせて測定
厚さ(μm)120
最高使用温度(℃)120
アズワン品番62-6181-40
1パック(100枚)
¥49,980
税込¥54,978
15日以内出荷
セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。
寸法(mm)110×20
通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙。酸による硬化処理済み。高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過が挙げられます。注)試験研究目的に限ります。
寸法(mm)460×570
厚さ(μm)155
粒子保持能(μm)【液体】22 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)82
アズワン品番62-6176-07
ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒
灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。荷重容量が非常に大きく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。定性分析用ろ紙の中では、ろ過速度が大きいグレードです。表面はクレープ状であり、最も厚いタイプです。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(sec/100mL/in2):1.3
寸法(mm)460×570
厚さ(μm)420
粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)125
アズワン品番62-6175-31
ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
1パック(100枚)
¥31,980
税込¥35,178
81日以内出荷
純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.007%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)220
粒子保持能(μm)【液体】20 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)85
寸法(inch)8インチ×10インチ
アズワン品番62-6175-66
ろ過速度(ヘルツベルグ)54秒
灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング
使用温度範囲(℃)1~40
滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高130℃で60分間Cv値:0.04-0.27
圧力(kPa)0.4MPa以下
・無菌のシングルユース接続技術:1/16のチューブで無菌溶液を常に確実に移送する唯一の無菌媒体移送方法。・超低温と化学薬品の適合性:液体窒素相温度(-190℃)まで冷凍可能。流路は化学薬品への適合性が高く、劣化しないPPSU製。ジメチルスルホキド(DMSO)等の強力な化学薬品に対応可能。・操作ミスやそれに伴う性能、信頼性、安全性の懸念のリスクを軽減。・引っ張る、「カチッ」、引っ張る:直感的な3ステップの接続プロセスで作業者の操作ミスを軽減。・オス、メスの区別なし:両側を1つの部品番号にすることで、シングルユース・システムの仕様を平易化。・CPCクリック:組み立てられたことを音で確認。(ハードウェアの追加不要)。・冷凍カセットに収まる最少のコンパクトサイズ。・低ホールドアップボリューム:移動中に失われる液体量を最小化。
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング
材質本体:ポリカ-ボネート(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーン(透明)プラチナ処理メンブレン:疎水性ポリエーテルスルフォン
使用温度範囲(℃)1~40
滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>1サイクル60分間130℃までCv値:0.03-0.06
圧力(kPa)最大200kPa,2bar
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの厳禁に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性。・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング
材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI
使用温度範囲(℃)1~40
滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27
圧力(kPa)最大300kPa,3bar
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性。・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング
材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI
使用温度範囲(℃)1~40
滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27
接続チューブ内径:1.6mm 1/16インチタケノコ
圧力(kPa)最大300kPa,3bar
1袋(25個)
¥179,800
税込¥197,780
62日以内出荷
半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた。 高純度PFAチューブです。耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)
材質PTFE
耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100
外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122
口内径(Φmm)21
ねじ規格33
関連資料(0.04MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
・精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができるラボジャッキです。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ又はロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製、ステンレス製です。
用途・機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。・実験や測定のセッティングにご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
移動精度(mm)平行度 0.1
・小型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、高さを微調整するラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、各種の機器(精密ステージなど)を取り付けられます。・操作時の調整ハンドルの位置が変わらないため、組込用途にも最適です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。
RoHS指令(10物質対応)対応
移動精度(mm)平行度 0.1
・超小型精密ラボジャッキ(超ミニジャッキ)は、ステージ面 □60mmサイズのラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・ロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、ホルダや精密ステージなどの機器を取り付けられます。・□60mmサイズの精密ステージと接続できます。・標準タイプの材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製(三価クロムメッキ)、ステンレス製です。・真空用の材質は、無電解ニッケルメッキのアルミ製、機構部は真鍮製(無電解ニッケルメッキ)、ステンレス製です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。
質量(kg)0.25
耐荷重(N)29.4 [3 kgf]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)□60
移動精度(mm)平行度 0.3
移動量(mm)Z:25
・大型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができる大型ラボジャッキです。・移動量 100mm、耐荷重 294N(30kgf)にて、垂直移動できます。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・下側部品(下面ステージ)の固定穴(4ヶ所)は、□100.8mm位置であり、ミリ 及び インチ仕様への接続が可能です。・黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部はステンレス製、黒色塗装の真鍮製です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。
質量(kg)7.5
耐荷重(N)294 [30 kgf]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)170×270
移動精度(mm)平行度 0.1
移動量(mm)Z:100
1個
¥125,980
税込¥138,578
52日以内出荷
保存環境室温
危険物の類別非危険物
CAS登録番号76-60-8
容量(g)500
コード【SAP】12-1820-5-500G-J
保存環境室温
アズワン品番89-0764-10
危険物の類別非危険物
CAS登録番号9000-01-05
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
保存環境室温
危険物の類別非危険物
CAS登録番号148-24-3
容量(kg)1
コード【SAP】01-1410-7-1KG-J
保存環境室温
アズワン品番89-0756-94
危険物の類別非危険物
CAS登録番号7440-44-0
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
容量(mL)500
コード【SAP】28-3582-5-500ML-J
保存環境室温
アズワン品番89-0783-50
危険物の類別非危険物
CAS登録番号62-76-0
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
容量(g)500
コード【SAP】24-3910-5-500G-J
保存環境室温
アズワン品番89-0776-19
危険物の類別非危険物
CAS登録番号0127-08-02
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
容量(g)25
コード【SAP】12-1620-2-25G-J
保存環境室温
アズワン品番89-0764-05
危険物の類別非危険物
CAS登録番号90-05-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
容量(mL)100
コード【SAP】24-2695-6-100ML-J
保存環境室温
アズワン品番89-0775-79
危険物の類別非危険物
CAS登録番号7778-77-0
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷