科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品
「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用
材質バレル/PP プランジャー/PE
形状中口
容量(mL)20(拡大24)
タイプルアーロック型
滅菌未滅菌
ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240
定格流量(L/min)2.83
機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定
連続運転時間(h)5(単純計測)
サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)
動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)
インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
RoHS指令(10物質対応)対応
偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)
付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、キャリングケース(3888-71)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド
電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240
定格流量(L/min)2.83
機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定
連続運転時間(h)5(単純計測)
サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)
動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)
インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)
粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
RoHS指令(10物質対応)対応
偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
1セット
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。
電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240
定格流量(L/min)2.83
機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定
連続運転時間(h)5(単純計測)
サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)
動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)
インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
RoHS指令(10物質対応)対応
偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。
仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)
付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド
電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240
定格流量(L/min)2.83
機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定
連続運転時間(h)5(単純計測)
サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)
動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)
インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)
粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
RoHS指令(10物質対応)対応
偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
1セット
¥479,800
税込¥527,780
30日以内出荷
研究者約100名にヒアリング。必要機能だけを搭載したコンプレッサー式ローコストチラー(恒温水循環装置)。PSE認証済み。実験台下に設置可能な低床型。移動が楽なキャスター装備(ストッパー付き)。半導体装置チラーメーカーが開発した理化学向けチラー
付属品通信機能、排水ホース、吸い込み口防塵フィルター、取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~35(但し、結露無きこと)
安全装置過電流・漏電保護、温度センサー異常、温度上下限警告、温度上下限例外、コンプレッサー高圧スイッチ、ファンモーター保護、循環ポンプ保護、コンプレッサー保護遅延
温度精度±0.5℃
ノズル【外部循環ノズル】360度回転式ホース外径Φ10mm
温度制御-20~30℃(ヒーター無)
冷媒R410A
循環方式外部密閉系循環方式
適合循環水水道水、純水(但し、液温10℃以下は不凍液をご使用ください)
無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。20~40メッシュの活性炭を200mg充填しています。単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。50本入×20箱
用途有機ガス捕集
チューブ外径(Φmm)6
充填材20~40メッシュ活性炭
充填量(mL)200
チューブ長さ(mm)70
1袋(1000本)
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
排水完全蒸発仕様のため、排水設備やドレンタンクは不要です。凝縮器のワイヤーコンデンサー化によりフィルター清掃が不要です。キャスター(4輪自在)付きなので、設置や移動がらくらくです。万が一の温度異常、扉開放異常などを表示とブザーでお知らせします。施錠装置付きですので、盗難を防ぎます。棚の位置が自由自在に調整可能です。
設定温度(℃)【ECモード】2~25、【HCモード】3~5
冷媒1234yf
粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。
長さ(mm)10
寸法(mm)Φ10×16
質量(kg)1.6
1巻
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書
用途錠剤の硬さを計測する試験器です。
質量(kg)7
測定範囲【硬度】10~350N
電源(V)AC100~240
出力RS232、USB
外寸(mm)460×220×130
精度(%)±1.5
単位N/kg/kgf/kp(選択可能)
分解力0.01N
1個
¥682,980
税込¥751,278
31日以内出荷
日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書
用途錠剤の硬さを計測する試験器です。
質量(kg)11
測定範囲【硬度】10~700N
電源(V)AC100~240
出力RS232、USB
外寸(mm)460×220×130
精度(%)±1.5
単位N/kg/kgf/kp(選択可能)
分解力0.01N
1個
¥797,980
税込¥877,778
31日以内出荷
日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書
用途錠剤の硬さを計測する試験器です。
質量(kg)11
測定範囲【硬度】10~500N
電源(V)AC100~240
出力RS232、USB
外寸(mm)460×220×130
精度(%)±1.5
単位N/kg/kgf/kp(選択可能)
分解力0.01N
1個
¥741,980
税込¥816,178
31日以内出荷
日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書
用途錠剤の硬さを計測する試験器です。
電源(V)AC100~240
出力RS232、USB
外寸(mm)460×220×130
精度(%)±1.5
単位N/kg/kgf/kp(選択可能)
分解力0.01N
ポリ缶、灯油缶用の大きめ口径サイズのパッキン。
口径(Φmm)65
寸法(内径×外径×全高)(mm)45×62×3
ポリ缶、灯油缶用のパッキン。
口径(Φmm)50
デジフィットシリーズ(AUV、マスター、AUP、AUP+、A、AU)やガラスデジフィットで使用可能な回転式のスタンドです。
用途各種分注器
全長(mm)312
収容数シングルタイプ6本/マルチタイプ3本
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
アスベストサンプラーAS-100などに使用されるΦ47mmのメンブレンフィルターです。作業環境・個人ばく露アスベスト捕集にご利用いただけます。
型式MCE047
径(Φmm)47
適合型式AS-100
1箱(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
アスベストサンプラーAS-510、APS-1/-6/-7に使用されるΦ25mmのメンブレンフィルターです。
型式MCE025
寸法(mm)Φ25
適合型式AS-510/APS-6/APS-7/APS-1
1箱(100枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。
キャップにソフトロンパッキン付
材質ポリエチレン
容量(L)20
1セット(50本)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
30日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
30日以内出荷
1個
¥80,980
税込¥89,078
30日以内出荷
1個
¥60,980
税込¥67,078
30日以内出荷
1セット
¥114,980
税込¥126,478
30日以内出荷
1セット
¥126,980
税込¥139,678
30日以内出荷
1個
¥60,980
税込¥67,078
30日以内出荷
1セット
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
1個
¥86,980
税込¥95,678
30日以内出荷
1個
¥126,980
税込¥139,678
30日以内出荷
試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
有効内寸(mm)369×248×110
外寸(mm)400×280×125
上部内寸(mm)377×256×120
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
セット内容トレー1枚、受け棒2本
対応K型
1セット
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。