Oリングの新着商品
「Oリングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番692-6993材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃内径(mm)109.4線径(mm)3.1
1袋
¥469税込¥516
当日出荷
TRUSCOOリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
TRUSCOOリングファイル(タテ型)
内ポケットが付き、見開きがよく、スタンダードタイプのリングファイルです。
トラスコ品番116-1666材質表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチール色黒背幅(mm)35穴数2穴縦(mm)310横(mm)240用紙サイズA4タテ型2穴収納枚数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥219税込¥241
当日出荷
TRUSCOOリング(高耐薬シリーズ)
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
TRUSCOOリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
TRUSCOOリング(高耐薬シリーズ)
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番690-9573材質パーフロ FFKM 黒色色黒内径(mm)8.8線径(mm)1.9
1袋
¥499税込¥549
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
CEJN(セイン)”シリーズ587” ワッシャー/Oリング G1/4オネジ用
セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1/4オネジ用トラスコ品番566-3866材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,198税込¥6,818
22日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ287” ワッシャー/Oリング
セイン ウルトラフローシリーズG1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1/4オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ487” ワッシャー/Oリング G3/8オネジ用
セイン ウルトラフローシリーズG3/8オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G3/8オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ587” ワッシャー/Oリング
セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G3/4オネジ用トラスコ品番566-3834材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,998税込¥10,998
22日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用
セイン ウルトラフローシリーズG1 1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1 1/4オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ487” ワッシャー/Oリング
セイン ウルトラフローシリーズG1/2オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1/2オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥2,398税込¥2,638
6日以内出荷
ノーブランドOリング GS規格 NBR/ニトリル/1A
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応