標準ローラーチェーンの新着商品

「標準ローラーチェーンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
トラスコ品番421-7994 材質ステンレス タイプスナップ 長さ(m)3 ピッチ(mm)9.525 ユニットリンク数320 列数1 ローラー外径(Φmm)5.08 チェーンNo.35 RoHS指令(10物質対応)対応 内リンク内幅(mm)4.77 最大許容張力(kN)0.26
1本
6,998 税込7,698
当日出荷