バルブの新着商品
「バルブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
水道法基準適合品
配管内に溜まった空気をスムーズに排気
急速吸気機能付きで、負圧発生時の空気吸入量大。
給水立て管の充水時に管内の空気を排出し、カランなどからの空気の噴出を軽減
配管接続口はP・V兼用コア対応
材質本体:CAC、フロート:合成樹脂、排気弁パッキン:合成ゴム
種類吸排気弁
呼び径20A (3/4") ~ 25A (1")
寸法A(mm)Φ76
最高圧力(MPa)1
接続配管接続口:R 3/4 (20A) 、R 1 (25A)、誘導管接続口:Rc 1
流体温度(℃)0~40(凍結不可)
適合流体水道水(上水)
適合圧力(MPa)0.05~1.0
吸気量(L/s)(圧力-2.9KPa時) 20A:15.1,25A:23.4
給水・給湯系統の逆サイホン作用防止用弁(負圧発生時に自動的に空気の導入を行う)
水道法基準適合品
東京水道局基準適合品
一般社団法人日本バルブ工業会 環境配慮バルブ登録品
仕様吸気量:"(標準状態) -1.5kPaにおいて17m^3/h以上"
材質CAC
種類バキュームブレーカ
呼び径20A (3/4")
最高圧力(MPa)1
接続給水管接続口:Rc 3/4 、吸気管接続口:Rc 1
流体温度(℃)5~90
適合流体冷温水
口径(A)20
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています
高圧用エアベントを採用
ストレーナ内蔵タイプ
最大排出量3400kg/hの多量トラップ
種別スチームトラップ_フロート式
材質本体:SCS、弁体・弁座:ステンレス鋼、フロート:ステンレス鋼
形式フロート式スチームトラップ
呼び径25A (1") ~ 50A (2")
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)2.1
接続JIS10KFF
寸法H1(mm)186
適合流体蒸気ドレン
適合圧力範囲(MPa)0.01~2.1(接続・オリフィスにより異なります)
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています
高圧用エアベントを採用
ストレーナ内蔵タイプ
最大排出量3400kg/hの多量トラップ
種別スチームトラップ_フロート式
材質本体:SCS、弁体・弁座:ステンレス鋼、フロート:ステンレス鋼
形式フロート式スチームトラップ
呼び径25A (1") ~ 50A (2")
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)2.1
接続JIS Rc
寸法H1(mm)186
適合流体蒸気ドレン
適合圧力範囲(MPa)0.01~2.1(接続・オリフィスにより異なります)
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量
目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
種別Y型
材質本体:FCD450、スクリーン:SUS
形式Y形
呼び径15A (1/2") ~ 150A (6")
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)2
接続JIS 20KFF
適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険性流体
網目(こし筒)Φ2.5-4P
網目(こし網)標準80メッシュ
水道法基準適合品(Z-36)
青銅製の為、耐食性に優れている
ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断
錆の浸入をシャットアウト
種別Y型
材質本体:CAC(NPb処理)、スクリーン:SUS
形式Y形
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)80
最高圧力(MPa)1.3
接続JIS Rc
適合流体冷温水
網目(こし筒)Φ2.5-4P
網目(こし網)標準60メッシュ
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
ポンプのリリーフ弁
弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 又は SUS・PTFE(ふっ素樹脂)
形式揚程式、安全リリーフ弁
呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")
最高温度(℃)150
接続JIS 10KFF
適合流体空気 , 冷温水 , 油
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS
形式揚程式、安全リリーフ弁
呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFF
適合流体蒸気
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動
ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
設定圧力MAX1.6MPaまで対応
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS
形式揚程式
呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")
最高温度(℃)120
接続JIS Rc
適合流体冷温水 , 油(20cSt以下 ),その他非危険流体
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6
ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁
各種圧力容器、計装機器の安全弁
取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢でも可
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:FKM
形式ダイヤフラム式
呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")
最高温度(℃)120
接続JIS Rc
適合流体冷温水 , 油 , その他非危険流体
適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7
ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用リリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁に最適
取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢も可
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:EPDM
形式ダイヤフラム式
呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
適合流体冷温水
適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7
オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性
ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SUS
形式揚程式
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)120
接続JIS Rc
適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性
ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SUS
形式揚程式
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)120
接続JIS Rc
適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
ポンプのリリーフ弁
要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS・PTFE(ふっ素樹脂)
形式揚程式、安全リリーフ弁
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)150
接続JIS 10KFF
適合流体空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0 (※適用圧力1.31~1.6の場合はお問い合わせください。)
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
ポンプのリリーフ弁
弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂)
形式揚程式、安全リリーフ弁
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)150以下
接続JIS 10KFF
適合流体空気 , 冷温水 , 油
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
要部ステンレス製
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS
形式揚程式、安全リリーフ弁
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFF
適合流体蒸気
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6 (※適用圧力1.0を超える場合はJIS16KFFフランジとなります。)
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC
形式揚程式、安全リリーフ弁
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFF
適合流体蒸気
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性
要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A
形式揚程式、安全リリーフ弁
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)
接続JIS Rc
適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性
密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A
形式揚程式、安全リリーフ弁
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)
接続JIS Rc
適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性
吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A
形式揚程式、安全リリーフ弁
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
適合流体蒸気 , 空気
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
水道法基準適合品です(E-626)
揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性
要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC406、弁体・弁座:SCS14A(FKM)
形式揚程式、安全リリーフ弁
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)100
接続JIS Rc
適合流体冷温水
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性
要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)
形式揚程式、安全リリーフ弁
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)120
接続JIS Rc
適合流体空気 , 冷温水 , 油(※), その他非危険流体
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
水道法基準適合品です。(E-626)
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
要部(弁体・弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています
要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)
形式揚程式、安全リリーフ弁
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)100
接続JIS Rc
適合流体冷温水
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています
要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)
形式揚程式、安全リリーフ弁
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)120
接続JIS Rc
適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体
適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
ステンレス製レデュースポートボールバルブです。
材質本体:ステンレス、ボール:ステンレス、ボールシート:PTFE
呼び径8A (1/4") ~ 50A (2")
最高温度(℃)180
最高圧力(MPa)6.89 (飽和蒸気:0.9)
接続JIS Rc
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体・水素ガス(問合せ要)
水道法基準適合品
・軽量、コンパクト
・接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上
・密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし
・配管の取付方向は水平、垂直任意
種別直動式
材質本体:SCS、弁体・弁座:FKM(バイトン)・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り)
形式直動式
寸法L(mm)195
呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")
寸法H(mm)136
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFF
一次側圧力(MPa)0.07 ~ 2.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10 : 1
適合温度(℃)5~90
二次側圧力(MPa)0.02 ~ 0.5
最小差圧(MPa)0.05
水道法基準適合品
省スペース、省資源
耐食性、耐久性向上
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし
種別直動式
材質本体:SCS14A、弁体・弁座:特殊FKM・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)
形式直動式
寸法L(mm)85
呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")
寸法H(mm)136
最高温度(℃)90
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.07 ~ 2.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10 : 1
適合温度(℃)5~90
二次側圧力(MPa)0.02 ~ 0.5
最小差圧(MPa)0.05
フレキや配管に接続する小型のボールバルブです。ハンドルを90°回して通水・止水します。付属のアタッチメントを使用し、首長ハンドルにすることができます。両方向通水可能です。テーパー、平行、内ネジ、外ネジ等、様々なバリエーションを展開しています。
用途フレキや配管に接続する小型のボールバルブ
空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
材質【ディスク】PCTFE(標準)
最高使用圧力(MPa)16.2
寸法A(mm)18
寸法D(mm)50
寸法B(mm)18
寸法C(mm)25
寸法h(mm)11.1
作動圧力範囲(MPa)0.39~0.59
接続ポート【操作圧】Rc1/8
最大Cv値0.3
空気圧シリンダー式ベローズバルブ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界実績No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
最高使用圧力(MPa)1
作動圧力範囲(MPa)0.34~0.69
接続ポート【操作圧】Rc1/8
空気圧シリンダー式ベローズバルブ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界実績No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)40
作動圧力範囲(MPa)0.34~0.69
接続ポート【操作圧】Rc1/8
内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
可変式2段切換バルブ・可変式2段切換バルブは、最先端の半導体プロセスチャンバー内等への、急激な流体によるパーティクルの舞い上がりを防ぐことを目的として開発しました。・小流量と大流量を切換えることにより、チャンバー内圧力の上昇をスムーズにすることが可能です。・従来の2段切換バルブでは困難であった実使用ラインでの調整対応が可能です。小流量の開度調整ができるようになりました。小流量設定可能Cv値範囲・呼び径 6.35:0~MAX. Cv値・呼び径 9.52:0~0.25。コンパクト。 高耐久(高寿命)。小流量固定ナット・ロック機構により小流量が任意値に設定可能。小流量調整ねじ・特殊機構の採用により微小コントロールを可能にします。アクチュエータ・ピストン構造により正確な流量切換えが可能。バルブ構造・ダイレクトダイヤフラム構造を採用。
形状2段切換バルブ
最高使用圧力(MPa)1
作動方式ノーマルクローズ(N.C)
作動圧力範囲(MPa)0.45~0.6
NEW MEGA-ONE LA・新タイプ・低圧エアオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。優れた耐久性400万回以上(Φ6.35)。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
最高使用圧力(MPa)1
作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6
接続ポート【操作圧】M5×0.8
MEGA-ONE LA NHD・低圧タイプ 高耐久エアオペレーションバルブ・MEGA-ONE LA NHD は、各種半導体製造装置・設備などの超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・長年の経験によって蓄積された技術を使い、より高耐久性、高応答性を図りました。高耐久バルブ・高耐久性能を実現。・長年の経験によって蓄積された技術を駆使し、製品の高寿命化を実現しました。・3000万回以上。高Cv値・構造の見直しにより、従来と同サイズで高Cv値化を実現。安定した品質・バルブ全数につき、リフト調整及びCv値測定検査を実施。MEGA-ONE・NEW MEGA-ONEと面間を統一(Φ6.35はUJR継手のみ)・既存ラインのグレードアップが可能。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています・PA(PFA材)・PI(ポリイミド材)もオプション設定しています。高温(使用流体温度)にも対応・シート材質をPA・PIにする事で200℃に対応。
材質【シート】PFA
最高使用圧力(MPa)1
作動方式ノーマルクローズ(N.C)
作動圧力範囲(MPa)0.45~0.6
接続ポート【操作圧】M5×0.8
内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
呼び径6.35
最高使用圧力(MPa)1
作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6
配管接続口径1/4OD
接続ポート【操作圧】M5×0.8
内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
最大Cv値0.1
NEW MEGA-ONE LA・新タイプ・低圧エアオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。優れた耐久性400万回以上(Φ6.35)。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
最高使用圧力(MPa)1
作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6
接続ポート【操作圧】M5×0.8
内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
MEGA-M LA・オールメタル エアオペレーションバルブ。高温バルブ・MEGA-M LA は、高温下300℃(条件によります)まで対応可能なオールメタルバルブです。・専用のヒーターと組み合わせる事で、高温プロセスや排気系での堆積物付着防止に大きく貢献致します。標準接続は1/8" ファインロック。300℃対応可能・アクチュエータはオールメタルであり環境温度300℃で使用可能。300℃時で耐久性20万回以上・オプションで耐久性100万回も対応可能(Cv値0.1)。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.38cc)。メタルシートの採用により接ガス部はすべてメタルとなりました。接ガス部は全て標準でUP処理されています。
最高使用圧力(MPa)1
接続UJR継手(両端めす)
作動圧力範囲(MPa)0.39~0.59
NEW MEGA-MINI HA・新タイプ・高圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI HAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI HAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・特殊構造のアクチュエータにより、高圧タイプのエアオペレーションバルブとして、大変コンパクトです。優れた耐久性40万回以上。高圧ガス大臣認定品の対応が可能です。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 0.92 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でUP処理を行っています。
呼び径6.35
最高使用圧力(MPa)20.5
作動方式ノーマルクローズ(N.C)
作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6
配管接続口径1/4OD
接続ポート【操作圧】M5×0.8
最大Cv値0.1
NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
最高使用圧力(MPa)1
作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6
接続ポート【操作圧】M5×0.8
MEGA-ONE LA・MEGA-ONE LAは、各種半導体装置・設備などの超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別できます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48cc)。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。
材質【シート】PCTFE(標準)
最高使用圧力(MPa)1
作動方式ノーマルクローズ(N.C)
作動圧力範囲(MPa)0.34~0.49
接続ポート【操作圧】Rc1/8