バルブの新着商品

「バルブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

62件中 41~62件
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 高さ(mm)71 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)-53~232 最高使用圧力(MPa)34 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。微少流量の調整が可能。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの微少流量調整用 全長(mm)52.6 高さ(mm)60 材質(本体)SUSF316 寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】- 温度範囲(℃)-10~120 最高使用圧力(MPa)13.7 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
74日以内出荷

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 全長(mm)88.4 高さ(mm)100.2 材質(本体)SUS316L 寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】- 温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
74日以内出荷

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 全長(mm)70.6 高さ(mm)93 材質(本体)SUS316L 寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】- 温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
74日以内出荷

ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 全長(mm)55 高さ(mm)73 材質(本体)C3771B 寸法【A】Rc1/2、【B】Rc1/2、【C】- 温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
44日以内出荷

ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 全長(mm)54.8 高さ(mm)45 材質(本体)C3771B 寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】- 温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)2 接続方式PDW継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
44日以内出荷

ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)2 接続方式PDW継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 全長(mm)56 高さ(mm)38 材質(本体)C3771B 寸法【A】10、【B】R1/4、【C】- 温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
44日以内出荷

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)EPDM 接続方法ねじ式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS 関連資料納入仕様書(0.05MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テイエルブイ(TLV)補修キット
No.オリフィス:5
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下) 使用流体 最小内径(Φmm)14.5 最高許容圧力(MPa)1 ねじサイズG3/4 作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最小内径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1 ねじサイズG1/2×G1/2
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 ねじサイズG3/4 作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・食洗機、浄水器配管、給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅、パッキン:ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最小内径(Φmm)9 最高許容圧力(MPa)1 ねじサイズG1/2
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。 トラスコ品番515-8851 材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) 使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)1.96 使用流体水、油、(空気) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
22日以内出荷

用途他分野における機具・機器・機械の部品として。 トラスコ品番515-8940 材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) 使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)1.96 使用流体水、油、(空気) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
22日以内出荷

ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両内ネジ型です。
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。 トラスコ品番515-8923 材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) 使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)1.96 使用流体水、油、(空気) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
22日以内出荷

パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) 形式直動式 流体温度(℃)5~80 適合流体空気、気体、液体 最大減圧比15:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rc ねじ 材質(弁体)C3604・NBR焼付 材質(弁座)SUS 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)150以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート 材質(本体)CAC 流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度) 種類電磁弁 形式パイロット式ダイヤフラム 使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可) 材質(弁箱)青銅 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)