高圧ナトリウム灯の新着商品

高圧ナトリウム灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
ツインアーク 2色発光形HIDランプ 岩崎電気
口金B40d/45全光束(Lm)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】2700/3000定格寿命(時間)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】6500/6500ランプ電流(A)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】0.80/0.76平均演色評価数(Ra)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】40/25ランプ効率(Lm/W)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】34/60ランプ電圧(V)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】115/85色温度(K)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】4100/2100入数(個)1ワット数水銀ランプ80W・高圧ナトリウムランプ50W/拡散形
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷

高圧ナトリウム灯 安定器 岩崎電気
質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛メッキ鋼板絶縁種別A種配線長二次側:100m以下周囲温度(℃)-10~+40使用場所屋内・屋外用適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径:93.2(3.5B)以上
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷