電路支持材/支持金具の新着商品

「電路支持材/支持金具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

700件中 1~40件
アカギエイム
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)1~25
1個
特価
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

様々な配管・止水栓に1サイズで対応する支持材です。間柱40mm以内で施工できます。スペーサーの有無で適用サイズの変更ができます。
材質ポリプロピレン 適合管【スペーサー有】さや管:Φ22.5~Φ27.0、保温材付樹脂管: Φ24.0(近似外径)、【スペーサー無】さや管:Φ27.5~Φ30.5、保温材付樹脂管: Φ28.5(近似外径)
1袋(200個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

キッチンや洗面所に吊戸棚などを取付ける際、ねじが給水管を貫通しないようにする保護金具です。半円構造でねじが左右へそれます。
材質電気亜鉛めっき鋼板 適合管【さや管】Φ23以下(13A)、【保温材付樹脂管】 Φ24以下(13A) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
4日以内出荷

3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。
適合本数:1 材質ポリプロピレン 適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1袋(20個)
699 税込769
4日以内出荷

ウレタンに差し込むだけの簡単施工。断熱材壁面・天井面への先行配線等に使用する配線・配管支持材です。ウレタン吹付け後に施工できるので、施工手順を軽減できます。
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)ビニタイ:200 RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(N[kgf])壁面:19.6(2)、天井面: 9.8(1)
1袋(50個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。
全長(mm)420 材質(本体)硬質塩化ビニル 芯線径(Φ)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1袋(20個)
849 税込934
4日以内出荷

二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。複数のケーブルを分けて支持する事ができます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
材質硬質塩化ビニル グレー RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(N[kgf])98(10)
1袋(50個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。
材質ポリスチレン 長さ(mm)80 熱伝導率(W/mk)0.07 寸法(高さH×幅W)(mm)30×40
1箱(200個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

結線部を安全保護する大型のジョイントボックスです。ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。
仕様参考収納可能本数:【リング結線】VVF1.6mm×2芯:35本以下、VVF2.0mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×3芯:18本以下、【コネクタ結線】VVF1.6mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×2芯:25本以下、VVF2.0mm×3芯:16本以下 材質ポリプロピレン
1箱(10個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。
全長(mm)420 材質(本体)硬質塩化ビニル 芯線径(Φ)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1袋(20個)
849 税込934
4日以内出荷

二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。
材質ポリスチレン 長さ(mm)80 熱伝導率(W/mk)0.07 寸法(高さH×幅W)(mm)45×60
1箱(100個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン 寸法B(mm)41 寸法A(Φmm)22 適合管サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A 適合径(Φmm)18.4~23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン 寸法B(mm)52 寸法A(Φmm)29 適合管サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A 適合径(Φmm)24.2~30.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン 寸法B(mm)58 寸法A(Φmm)34 適合管サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A 適合径(Φmm)30.8~36.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン 適合径(Φmm)36.5×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

新生金属工業サドル
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき 関連資料(0.07MB)
1袋(20個)
319 税込351
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新生金属工業片サドル
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき 寸法T(mm)1.6 関連資料(0.06MB)
1袋(20個)
489 税込538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1組
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

1個
9,098 税込10,008
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)