電路支持材/支持金具の新着商品
「電路支持材/支持金具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
南電機ダクトショートハンガー
ハンガー切断面は、プレスカット切断により、ジンクメッキ被膜のイオン効果で防錆力を保ちます。ケース梱包で在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。切断ロスを解消。
南電機ステンレス製PSプレート
パイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。仕様材料厚さt=2.5mmのステンレス製PSプレートは丸型段押成形(外形Φ27mm)は六角ナット底面に密着してスキマなく平ワッシャー不要の補強プレートです。初期変形、歪み、反りは締付けトルク値180kgf・Cmに耐えます。
1個
¥679税込¥747
3日以内出荷
ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。
材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5
ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
材質ステンレス製(SUS304)規格40×15定尺(m)2.5板厚t(mm)1.2
1本
¥5,198税込¥5,718
3日以内出荷
ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5
南電機ステンレス サドルベース
壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
造営材より垂直にw3/8吊りボルトを支持します。クボミ先ボルトは一般形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
材質ステンレス製(SUS)適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
南電機ステンレス Uラック
UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
南電機ステンレス UCクリップ
Uラック・Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です。組立てねじは樹脂製ワッシャーで仮止め、ナットに替わりタッピングねじで加工で落下・紛失防止の機能付。
南電機ステンレス PSTセット
PSプレートとPSナットでパイプ ハンガーを吊りボルトに支持する金具です。PSプレート・PSナット・六角ナット各1個、1組の商品です。
1箱(10個)
¥5,398税込¥5,938
3日以内出荷
南電機ステンレス KVハンガー
ダクトハンガー(SU-D□)にケーブルを支持する金具です。樹脂製押さえパッドと受けパッドによりケーブル外装被膜を保護し固定します。
1箱(20個)
¥8,498税込¥9,348
3日以内出荷
PSプレートの併用で、吊りボルトよりパイプハンガーを支持します。組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。溶融亜鉛めっき仕上げ(ドブ)ハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の支持ハンガーです。
切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。現場加工により切断加工や定尺サイズの持ち運びの利便性など、大幅な省施工を安価で実現します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板板厚t(mm)1.5
切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。切断・穴あけなどの現場加工を省きハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の屋内用支持ハンガーです。
切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。現場加工を省き、ステンレス製ハンガーサドル(SPC-□)等、各種ハンガー部品を取り揃え、省施工を実現する支持ハンガーです。
壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
南電機サドルベース
壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。