電路支持材/支持金具の新着商品
「電路支持材/支持金具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1箱(10個)
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
エコガル製縞カバーの止め金具です。カッコ内寸法は100H用
品名パワフルラック
種類エコガル製
積雪等の影響でカバー補強金具が曲がってしまうのを防ぐ為の補助金具です。ご使用にあたって。子桁の真上にカバー補強金具を設置する場合のみお使い頂けます。平カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトは使用せずにカバー補強金具の真下にそのまま子桁に設置して下さい。山型カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトにSWを通し、止まるまで閉め込んで下さい。その後カバー補強金具の真下の子桁に設置して下さい。
品名ハイラック、Zラック
種類電気亜鉛メッキ仕上
1個
¥659
税込¥725
9日以内出荷
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。(親桁100タイプ用)
備考1個
種類ステンレス製
ケーブルラックカバー固定の補助としてお使いいただけます。樹脂バンド単体でのご使用は推奨いたしません。必ずカバークランプと併用をお願いいたします。
材質留具:POM (ポリアセタール)
耐熱性試験:70℃、-30℃温度、サイクル試験で異常なし
材質(バンド)PET (ポリエチレンテレフタレート)
破壊強度(kN[kgf])引張:水平1以上
ダブルタイプ。700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。
ラックの端末の保護に使用します。
備考1組
品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
ケーブルの保護用の網目状のネットです。※本製品は定尺30mです。
材質ポリエチレン
種類なし
平カバー用カバークランプ・山型カバー用カバークランプ兼用。□VPH(L)-3Cには取り付けできません。
備考1個
品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
カバー接続部のスキマを隠す脱着自在な後付目板の役目をはたします。平型カバー用と山型カバー用がございます。山型カバー用
品名パワフルラック
種類エコガル製
H=100(ラックエンド)
備考1個
種類SL100H
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)70H用L=110
備考1個
本体の端末に使用します。(山型カバーをご使用の際は、山型ラックエンドをご使用下さい。)。※□ HP-12B取付金具付
備考1組
アウトベンドの親桁100mmタイプに使用します。
シングルタイプ。700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。
本体カバーの止め金具として使用します。EAT、EBT、ECT、EDT共用(ステンレス鋼製)
備考1個
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)。溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
なお、Zラック用は型番名がZVX-□□□、Gラック用がGVX-□□□となります。
直線部のカバーに使用します。EAT、EBT、ECT、EDT 共用
種類直線カバー
なお、Zラック用は型番名がZVT-□□□、Gラック用がGVT-□□□となります。
レースウェイ開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名3040
※ステンレス製山型カバーも製作致します。詳細は、担当営業へお問い合せ下さい。
両面用
備考1個
品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
放熱ルーバーを取り付けた直線山型カバーです。ケーブルラック内のケーブルとカバーの間に空間を作り、ケーブルの熱を逃がしやすくした構造のカバーです。
品名パワフルラック
種類エコガル製
エコガル製縞カバーを承ります。※施工の際は必ず補強金具を使用して下さい。直線部のラックに使用します。
品名パワフルラック
種類エコガル製
本体カバーの止め金具として使用します。
種類カバー止め金具
※ステンレス製山型カバーも製作致します。詳細は、担当営業へお問い合せ下さい。
ラックとカバーの電気接続を行うための金具です。
品名ラックカバー用アース金具
種類ステンレス鋼製
ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。
備考1個
ラック端末の保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール
備考1組
□□P-2上下自在接続金具を使用時に任意の角度に曲げて使用します。既設のカバーの上から上下自在部用カバーを被せられます。必ずカバークランプ等で上下自在部用カバーを固定して下さい。※既設カバーに目板が付いているカバーには上下自在部用平カバーは被せられません。
品名パワフルラック
種類エコガル製
※バンドと留具のセット販売
材質留具:POM (ポリアセタール)
種類バンドセット
材質(バンド)PET (ポリエチレンテレフタレート)