電路支持材/支持金具の新着商品
「電路支持材/支持金具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
※ステンレス製山型カバーも製作致します。詳細は、担当営業へお問い合せ下さい。
ラックとカバーの電気接続を行うための金具です。
品名ラックカバー用アース金具
種類ステンレス鋼製
ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。
備考1個
ラック端末の保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール
備考1組
□□P-2上下自在接続金具を使用時に任意の角度に曲げて使用します。既設のカバーの上から上下自在部用カバーを被せられます。必ずカバークランプ等で上下自在部用カバーを固定して下さい。※既設カバーに目板が付いているカバーには上下自在部用平カバーは被せられません。
品名パワフルラック
種類エコガル製
※バンドと留具のセット販売
材質留具:POM (ポリアセタール)
種類バンドセット
材質(バンド)PET (ポリエチレンテレフタレート)
アウトベンドの親桁70mmタイプに使用します。
支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。アングルの端末保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール(白色)
備考10個入
種類なし
積雪等の影響でカバー補強金具が曲がってしまうのを防ぐ為の補助金具です。ご使用にあたって。子桁の真上にカバー補強金具を設置する場合のみお使い頂けます。平カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトは使用せずにカバー補強金具の真下にそのまま子桁に設置して下さい。山型カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトにSWを通し、止まるまで閉め込んで下さい。その後カバー補強金具の真下の子桁に設置して下さい。
ケーブルの保護用の網目状のネットです。※本製品は定尺10mです。
材質ポリエチレン
種類なし
ラックと山型カバーの電気的接続を行うための金具です。
種類ステンレス鋼製
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。(親桁70タイプ用)
備考1個
種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
カバー接続部のスキマを隠す脱着自在な後付目板の役目をはたします。平型カバー用と山型カバー用がございます。平型カバー用
支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。ブラケットの端末保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール
備考1組
吊りボルトの端末保護に使用します。
備考20個入
種類なし
直線部のラックに使用します。補強金具数量は、大人一人(約70kg)が乗って、たわみが10mm以下の条件の場合。表以外の場合、1000W以上で大人2人(約140kg)が乗る条件のとき、補強金具を追加して下さい。
品名Gラック
種類溶融亜鉛メッキ仕上
※700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。なお、Zラック用は型番名がZVLA-□□□、Gラック用がGVLA-□□□となります。
□□P-2上下自在接続金具を使用時に任意の角度に曲げて使用します。既設のカバーの上から上下自在部用カバーを被せられます。必ずカバークランプ等で上下自在部用カバーを固定して下さい。※既設カバーに目板が付いているカバーには上下自在部用平カバーは被せられません。
品名パワフルラック
種類エコガル製
下向きボルトナットの保護に使用します。
備考20個入
種類なし
立下りコーナーのカバーに使用します。EAT、EBT、ECT、EDT 共用
種類立下りカバー
なお、Zラック用は型番名がZVP-□□□、Gラック用がGVP-□□□となります。
1個
¥869
税込¥956
9日以内出荷
LA型分割タイプカバーのコーナー部でカバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)
備考1個
LA型分割タイプカバーのコーナー部でカバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
備考1個
本体の端末に使用します。(山型カバーをご使用の際は、山型ラックエンドをご使用下さい。)。※□LP-12B取付金具付
備考1組
1箱(10個)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。ダフターの端末保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール
備考20個入
種類白色
片面用
備考1個
品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
山型カバーと平カバーを連結した際、端部のスキマを塞ぐ為の金具です。
備考1個
ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。
備考1個
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)100H用L=140
備考1個
レースウェイの開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名3040
本体にカバーを固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ケーブルの保護用の網目状のネットです。
材質ポリエチレン
幅(mm)300
備考370×370×R308 1 個
種類コーナー用
H=70(ラックエンド)
備考1個
種類SH70H
カバーとカバーの電気的接続を行うための金具です。ねじのサイズ及び取付方法は、公共建築標準仕様書(電気設備工事編)には適合しません。
品名ラックカバー用アース金具
種類ステンレス鋼製
耐震仕様となっておりますが個々の現場の施工状況に合せ、 仕様が異なりますので、最寄りの営業所にお問い合せ下さい。(エポ・ポリ系粉体塗装仕上)