結束バンド/結束工具/固定具の新着商品

「結束バンド/結束工具/固定具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

29件中 1~29件
結束用ケーブルタイガン:携帯しやすいポケットサイズの結束工具。ナイロン結束バンドの取り付け、テンション調整、余分な部分の切断を一動作で行うツール。配線結束やネットワーク設備の整線に適した設計。TAA準拠。簡単操作で均一な結束:握りやすいハンドルとトリガー機構による軽快な操作性。結束と同時に余分な部分をカットし、切断面に鋭利な突起が残らず、安全で美しい仕上がりを実現。サーバールームや配線ラックでの効率的なケーブル整理。さらに、テンションダイヤルで結束の強さを事前に設定可能。ナイロン製結束バンド対応:LANケーブルや電源コードなど、さまざまな長さのナイロン製結束バンドに対応する結束バンド用工具。幅2.4mm~4.8mm、厚さ最大1.6mmのバンドに対応し、配線や設置作業など幅広い用途で使用可能。TAA準拠。耐久性に優れた軽量設計:切断機構などの高負荷部分には高強度のS45Cスチールを採用。ハンドルおよび筐体には軽量で耐腐食性に優れたアルミ合金を使用。高品質構造で、長期にわたり安定した使用を実現。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT機器やネットワーク設備など、安定した配線・結束作業が求められる現場向けに設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途ケーブルや配線をしっかり固定。結束バンドを均一かつ確実に締め付け 材質スチール、アルミ 長さ(mm)156 幅(mm)127 ブラック&レッド 高さ(mm)20 質量(g)304 湿度(%RH)30~70RH 保存温度(℃)-40~70 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(6本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止めに。 仕様UL難燃性(94V-2) トラスコ品番496-2613 材質ナイロン66 長さ(mm)564 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 質量(kg)2 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)152 引張強度(N)1112 使用場所屋内 特性難燃
1袋
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質フッ素樹脂(ETFE)
1袋(50本)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

面ファスナー式ケーブル結束バンド:ケーブルを整理し、配線の乱れを軽減する長さ約15cmの面ファスナー式ケーブルタイ(50本入り)。巻き付けるだけで固定できる自己固定型。デスク周りやオフィス、自宅の作業環境に便利。機器の保護:ケーブル整理バンドで機器の熱こもりを抑えて空気の流れを改善し、ケーブルやコネクターへの負担を軽減。柔軟なケーブル管理: 複数のケーブルをまとめて整理できる、長さ調整可能な配線整理用ケーブルオーガナイザー。 繰り返し使える結束ストラップで、自由に結束でき、必要に応じてケーブルの追加や取り外しも簡単。ITプロに選ばれ続ける対応:40年に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
材質ナイロン 長さ(mm)15 幅(mm)21 ブラック 直径(Φmm)35 高さ(mm)150 質量(g)80 使用温湿度範囲動作温度:-10℃~80℃、保存温度:-10℃~80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

100本入り。
材質SUS304 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 全長(mm)260 直径(Φcm)最大:69 使用荷重(kg)90
1袋(100本)
20,700 税込22,770
翌日出荷

プラスチックボディ。締め付け強度調整ダイヤル付き。引張り強さ調節OK。オートカット。結束力調整締付けダイヤルを反時計回りに廻し、目盛りを-にしてはじめて下さい。右に廻すと結束力が増します(-~+)。
バンド幅(mm)結束:2.2~4.8 バンド厚さ(mm)使用可能:1.5以下 サイズ(mm)165×130×20
1丁
3,030 税込3,333
翌日出荷

オール金属製で耐久力、使いやすさ抜群。締め付け調整ダイヤル付き。オートカット。
材質アルミニウム合金 質量(g)300 バンド幅(mm)結束:2.2~4.8 バンド厚さ(mm)使用可能:1.2以下 サイズ(mm)160×130×20
1丁
7,120 税込7,832
翌日出荷

10本入り。結束ツールはEA463FWを使用して下さい。
材質SUS304 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-60~300 耐荷重(kg)114
1袋(10本)
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。
材質SUS316 厚さ(mm)0.25
1袋(10本)
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

100本入り。簡易的な結束に。カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。UL規格適合品。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(100本)
250 税込275
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100本入り。不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(100本)
240 税込264
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10本入り。通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(10本)
70 税込77
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(10本)
30 税込33
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(100本)
1,080 税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10本入り。
仕様ループ引張強度(kgf):81.6 材質ナイロン66 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.8 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(10本)
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ加工番線
入数:約200本。仮設足場部材。足場や仮設組みの際にご使用下さい。番線の先がひねってあり、シノでしばりやすくなっています。
材質なまし鉄線 質量(kg)16 サイズ(mm)#10 (Φ3.1)×700
1箱(200本)
10,900 税込11,990
翌日出荷

100本入り。油性ペンでタグに文字が書けます。
仕様ループ引張強度(kgf):8 材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1 寸法(mm)タグ:13×19 全長(mm)215 使用温度範囲(℃)-10~85 最大径(Φmm)50
1袋(100本)
1,440 税込1,584
翌日出荷

マジック部分は先端から10cm。高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対応)。
材質ポリエステル 蛍光イエロー
1個
275 税込303
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじってとめる便利な結束ひもです。
材質スチール+PVC OD 質量(g)90 ケース寸法(mm)85×130 (H) 寸法(mm×m)4×30
1巻
635 税込699
翌日出荷

カッター付き。
材質ポリエチレン樹脂+スチール 寸法(mm×m)4×30
1巻
630 税込693
翌日出荷

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダー内部に取付けることで、ホルダーの倒れを抑制します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計で、さまざまな業務空間に自然に調和します。
用途・オフィスのデスク周り配線整理。・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ。・PCや周辺機器のケーブルマネジメント。・イベント会場や展示ブースでの配線固定 セット内容1セット(各2本、計10本) 材質シリコン 寸法(mm)約130×12 ブラック、オフホワイト、ダークグレー、グレーブルー、ネイビーブルー 質量(g)約37(1パック)
1セット(10本)
899 税込989
4日以内出荷

マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド。取り出しやすい場所の収納スペースを作れる。壁に収納することでスッキリとした印象に。マグネットがつかない場所も収納スペースにできる。決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロ。フックに吊り下げても使えるホール付き。クセになる柔らかさのシリコン素材。丸洗いOK!いつでも清潔につかえる。10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
付属品メタルステッカー 材質シリコン、マグネット 質量(g)90 本体質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175 保証期間初期不良のみ交換保証 耐荷重(g)250
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド。取り出しやすい場所の収納スペースを作れる。壁に収納することでスッキリとした印象に。マグネットがつかない場所も収納スペースにできる。決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロ。フックに吊り下げても使えるホール付き。クセになる柔らかさのシリコン素材。丸洗いOK!いつでも清潔につかえる。10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
付属品メタルステッカー 材質シリコン、マグネット 質量(g)90 本体質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175 保証期間初期不良のみ交換保証 耐荷重(g)250
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・取り外しが自由に出来て経済的。・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)。・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)。・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)
用途整理整頓仮止めに 材質ナイロン66(UV材配合) 耐熱温度(℃)-30~80 関連資料(5.5MB)
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
材質66ナイロン 寸法(mm)□28.0×6.5 乳白
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷