マウントベース(結束バンド固定具)の新着商品

マウントベース(結束バンド固定具)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 112
キャンペーン情報RSS配信
取付金具 サーバーラック用コンセント専用 サンワサプライ
サーバーラック用コンセントTAP-SVおよびTAP-SVSLシリーズをラック本体へしっかり固定できる専用設計で、機器の増設や配線整理時も安定した設置が可能です。ラック本体に取付穴があるCP-SVNシリーズの場合のみマウントフレーム取付とラック本体の穴を使った取付の2パターンに対応し、その他取付穴がないサーバーラックはマウントフレーム取付のみ対応します。TAP-SVSLシリーズはバックパネルと干渉せずラック本体へ直接固定できる構造で、ラック内部の省スペース化と効率的な配線管理に貢献します。コンセント固定用ネジとラック本体固定用ネジに加えケージナットとネジセットを標準装備しているため、追加部材を用意せずスムーズに施工できます。専用金具ならではの高い固定力により、データセンターやオフィスのサーバーラックでも安心して長期運用できます。
セット内容取付金具×2個、コンセント取付ネジ(M5×L30)×2本<マウントフレーム取付用>ケージナット(M5)×4個、金具取付ねじ(M5×L12)×4本<サーバーラック支柱取付用>金具取付タッピングネジ(呼び径6×L12)×2本材質スチールメッキ塗装規格PSE適合規格なし
1セット(2個)
2,798税込3,078
3日以内出荷

ケーブル立上り管取付サドル イワブチ
ケーブル立上り管の取付けに使用します。専用バンドPSBTと組合せてご使用下さい。
寸法b1(mm)32寸法b2(mm)60
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ケーブル支持金具 95mm イワブチ
ケーブル、電線管を電柱に立上げ、支持する場合に使用します。JBT-40タイプと組み合わせてご使用ください。
寸法a(mm)172寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ95
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

ケーブル支持金具 イワブチ
ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用ください。
板厚(mm)3.2
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷

ケーブル支持金具 腕金取付用 イワブチ
CS-BはCS-Aを腕金に取付ける場合に使用します。
板厚(mm)3.2
1個
859税込945
3日以内出荷

ケーブル支持金具 100mm イワブチ
ケーブル、電線管を電柱に立上げ、支持する場合に使用します。JBT-40タイプと組み合わせてご使用ください。
寸法a(mm)176寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ100
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷

ケーブル支持金具 イワブチ
変電所等の壁面にケーブルを支持する場合にCS-Aと併用します。
板厚(mm)3.2
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷

結束バンド | クランプタイ(ビスM2.5~M5用)ビス固定タイプ(標準) エスジー工業
ケーブルタイに適合するビスを使って、パネルやシャーシにケーブルタイを固定し結束できます。パネルやシャーシなどにビスを使って、確実に固定するビス穴付のケーブルタイです。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
仕様耐熱エージング テスト:100℃乳白使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)163寸法H(mm)4.7寸法F(mm)4.3寸法E(mm)8寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:191.1(19.5)結束径(Φmm)2.0~36寸法G(mm)9難燃性UL94V-2適合ビスM3~M4
1袋(100本)
1,498税込1,648
3日以内出荷

SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品) エスジー工業
ビスを使用して確実に固定できます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。SGM-1に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM3(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-2に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM4(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)寸法H1(mm)4
1袋(100個)
699税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SGケーブルアクセサリー タイベース(テープ無し) エスジー工業
任意の位置に束線を固定でき、縦横両方向からケーブルタイを挿入できる固定具です。ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。◎粘着テープ止めの場合は、取付場所の油・水・錆などを必ず取り除いてから取付けてください。◎接着の際は強く押し付けて、取り付けてください。◎脆い面や凸凹面への取付は避けてください。
1袋(500個)ほか
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ耐候・耐熱) エスジー工業
ビスを使用して確実に固定できます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。適用ビスはM4、M5です。ビスを使用することにより、ケーブルタイの挿入がスムーズに行えます。ケーブルタイを損傷しないように角を丸くしております。ネジで締め付けるときに固定具が回転しないような形状にしました。
材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)寸法L(mm)24.8寸法H(mm)12.1寸法d(mm)6.5寸法D(mm)10.6寸法T(mm)2.4寸法W(mm)14.6寸法W1(mm)8.9適合ビスM6鍋
1袋(100個)
3,398税込3,738
3日以内出荷

SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ標準品) エスジー工業
ビスを使用して確実に固定できます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。適用ビスはM4、M5です。ビスを使用することにより、ケーブルタイの挿入がスムーズに行えます。ケーブルタイを損傷しないように角を丸くしております。ネジで締め付けるときに固定具が回転しないような形状にしました。
材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)乳白寸法L(mm)24.8寸法H(mm)12.1寸法d(mm)6.5寸法D(mm)10.6寸法T(mm)2.4寸法W(mm)14.6寸法W1(mm)8.9適合ビスM6鍋
1袋(100個)
2,798税込3,078
3日以内出荷