照明器具の新着商品
「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ダクトレール照明(天井に取り付けるバー状の配線器具)用LEDスポットライトです。調光非対応、首振り機能付きでお好みの角度での使用が可能です。
材質鉄、アルミ
寸法(mm)外径100×高さ120
質量(g)230
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
全光束(Lm)800
定格寿命(時間)25000
首振角度(°)縦方向90左右350
光源色電球色(3000K)
演色指数(Ra)80
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
使用する部屋を選ばないシンプルなシーリングライトです。10段階調光機能付きでシーンや好みに合わせた明るさでの使用が可能。リモコンにメモリボタンを搭載し、設定しておくことで次に使用する時設定した明るさで点灯します。
付属品リモコン
材質樹脂、鉄
寸法(mm)Φ450×高さ119
質量(g)820
定格電圧(V)AC10050/60Hz
定格消費電力(W)22
全光束(Lm)3300
定格寿命(時間)40000
機能調光10段階、お休みタイマー、メモリボタン、常夜灯
光源色昼白色(5000K)
設置方式引き掛けシーリング式
演色指数(Ra)80
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
明るく照らしながら快適な風を届けるファン付きLEDライトです。E26口金取付タイプなので、手軽に導入可能です。ファン機能は3段階風量調節、角度調節、360首振り。ライト機能は3段階調色、無段階調光。リモコン付き
付属品リモコン、取扱説明書
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
寸法(mm)直径250×高さ110
質量(g)424
消費電力(W)ライト:20、ファン:5、ライト+ファン:25
定格電圧(V)AC10050/60Hz
口金E26
角度(°)調節:左右各90
首振角度(°)360
機能無段階調光、3段階調色、タイマー設定
光束(Lm)2078.4
光色3200-8500K
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
セラメタプレミアS 35W 器具相当
材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)
モジュール付
消費電力(W)19.8
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)77.4
光色温白色
定格光束(Lm)1534
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
セラメタプレミアS 35W 器具相当
仕様無線モジュール:付
材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)
消費電力(W)20.5
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)91.7
LED寿命(時間)40000
光色白色
定格光束(Lm)1881
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光
LED交換不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)
消費電力(W)10.5
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)116
LED寿命(時間)40000
光色白色
定格光束(Lm)1219
調光の可否不可/非調光
LED交換不可
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。セラメタプレミアS 70W 器具相当
仕様4000TYPE LEDモジュール:付
材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)
消費電力(W)51
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)78.1
色(本体)白色
光色温白色
定格光束(Lm)3988
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用
電圧(V)AC100専用
ランプLED内蔵
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金
質量(kg)2.75
電圧(V)AC90~265
消費電力(W)15
コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8)
アーム長さ(mm)約300(ライト除く)
色温度(K)3000/5000
光源色電球色/昼白色
明るさ(Lm)1800
防水性IP66
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約120
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)118
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です
高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.4
埋め込み深さ(mm)134
ランプの種類高演色LED
材質(枠)鋼
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
取付必要高(mm)134
取付可能天井厚(mm)5~25
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LED
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)100
幅(mm)56
高さ(mm)18
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
URL公開予定日:2026/3/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
URL公開予定日:2026/3/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
URL公開予定日:2026/3/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
URL公開予定日:2026/3/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
URL公開予定日:2026/3/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
URL公開予定日:2026/3/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
URL公開予定日:2026/3/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
URL公開予定日:2026/3/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
URL公開予定日:2026/3/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
URL公開予定日:2026/3/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
URL公開予定日:2026/3/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
URL公開予定日:2026/3/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。21/22/23VA(100/200/254V)
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
消費電力(W)21.4
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。34/34/36VA(100/200/254V)
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
仕様落下防止機構付
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可
適合10/10/11VA(100/200/242V)
材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
寸法(mm)幅240 出幅110
質量(kg)4.5
消費電力(W)9.4
ランプLED
色温度(K)3500
光源寿命40,000時間
光束(Lm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可。傾斜天井使用不可
仕様高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg
適合10/10/11VA(100/200/242V)
材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
消費電力(W)9.4
ランプLED
色温度(K)3500
光源寿命40,000時間
光束(Lm)610
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可
適合11VA(100V)
材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装
寸法(mm)幅240 出幅95
質量(kg)3.4
消費電力(W)6
ランプLEDランプLDF6
光源寿命40,000時間
光束(Lm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
材質本体:アルミ
寸法(mm)高-12.9 幅-11.6×35
ピッチ(mm)推奨取付:200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷