吊具用ステンレス滑車の新着商品
「吊具用ステンレス滑車の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
水本機械製作所ステンレス 固定ブロックヨコ型
柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。
用途ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ+引張り作業に。トラスコ品番849-3225材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)98寸法H(mm)63寸法A(mm)36寸法F(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法I(mm)58寸法J(mm)80寸法G(mm)41寸法K(mm)5使用ロープ径(mm)8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10使用荷重(kN)1.47
1個
¥12,980税込¥14,278
5日以内出荷
水本機械製作所Fブロック
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ、引張り作業に使用します。寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29