水本機械製作所
Fブロック
小型・軽量の滑車です。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げ、引張り作業に使用します。
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
車径(mm)
使用ロープ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04350828
FS-35
849-1503
材質:枠=ステンレス(SUS304)・車=ステンレス、仕上げ:バレル研磨仕上げ
60
35
~Φ6
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350880
FD-30
849-1496
材質:枠=ステンレス(SUS304)・車=デルリン、仕上げ:バレル研磨仕上げ
57
30
~Φ5
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351738
FD-35
849-1497
材質:枠=ステンレス(SUS304)・車=デルリン、仕上げ:バレル研磨仕上げ
60
35
~Φ6
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください