ステンレス 固定ブロックヨコ型
柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。
2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。
- 用途
- ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ+引張り作業に。
- トラスコ品番
- 849-3225
- 材質
- 材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
- 寸法L(mm)
- 98
- 寸法H(mm)
- 63
- 寸法A(mm)
- 36
- 寸法F(mm)
- 36
- 寸法D(mm)
- 15
- 寸法E(mm)
- 19
- 寸法B(mm)
- 52
- 寸法C(mm)
- 2
- 寸法I(mm)
- 58
- 寸法J(mm)
- 80
- 寸法G(mm)
- 41
- 寸法K(mm)
- 5
- 使用ロープ径(mm)
- 8
- 車幅(mm)
- 12.8
- 車溝幅(mm)
- 10
- 使用荷重(kN)
- 1.47
- 内容量
- 1個
吊具 の新着商品
カテゴリ



























