ランタンの新着商品

ランタンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13件中 113
キャンペーン情報RSS配信
ライトハウス ポータブルライト MOBILE ISLAND
”mobile island(モバイルアイランド)”は手のひらサイズで軽量、ワイヤレスで使えるポータブルライト。ベッドサイド、読書灯、玄関・階段や廊下の誘導灯などとして、おうちのあちこちに持っていけます!。防災グッズとしてもおすすめ。日々の暮らしで使うものが、防災にも役立つフェーズフリーアイテムです。
用途約1週間連続点灯可能。手のひらサイズのポータブルライト。韓国のデザイナースタートアップチームによるブランド。『mobile island』のコンパクトなポータブルライト。最長でなんと6日ほど連続点灯可能な、エコな照明です。電球色、蛍光灯色の2種類の光源、3段階調光が選択可能。30/60/120分のタイマーセットも可能です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×205保証期間1年素材ABS
1個
6,298税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY オーム電機
充電式LEDミニランタン。最大約300ルーメンの明るさ。長押しで無段階調光。懐中ライトとランタンの2WAY。マグネット付きで金属面に固定可能。アウトドアやキャンプに便利
質量(g)78外形寸法(mm)最大径41×長さ97.5電源USB充電連続使用時間(時間)4~60機能マグネット付光源LED形態ランタン/懐中ライト充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)2600明るさ(Lm)300防水性IPX4調光方式無段階調光取扱説明書(0.89MB)
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整 オーム電機
LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整
用途ランタン用仕様折りたたみ可能質量(g)35タイプ三脚スタンド収納寸法(mm)Φ24×110高さ調節2段階ねじサイズ1/4インチ
1個
599税込659
3日以内出荷

SG カラビナ付小型ボトルランタンライト充電式 GENTOS
もしもの時の「あかり」に 。ペットボトルに装着できる小型ランタンがジェントスより登場。手のひらサイズなのに、最大90ルーメンのしっかりした明るさ。停電時の室内照明や夜間の屋外行動にも十分対応。カラビナ付きで”常に持ち歩ける”安心感。90ルーメンの明るさで実用性バツグン。ペットボトルをランタンに変える便利ギミック
用途停電時の室内照明。キャンプでのテーブルライト。非常時の簡易ランタン。停電。地震・災害時の避難。夜間の移動。車のトラブル時。ペットボトルキャップに取り付けるだけで、。ペットボトル全体がランタンのように広く柔らかく光る。仕様カラビナ搭載(可動域90度/開口幅8mm)、取り外し可能なストライプボトムカバー搭載、ライト本体のLED部分はレンズを搭載しており、簡易のHTとして使用可能、日本の標準サイズのペットボトルにキャップと入れ替えて装着が可能。付属品ストライプボトムカバー。USB-type-Cケーブル30cm質量(g)48スイッチ【オペレーション】Hi: 90lm/ 3h、Mid: 35lm/ 7.5h、Eco: 4lm/ 32h寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×109×35使用電池リチウムポリマー 3.7V 300mAh 1.11Wh電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)1.5LEDチップタイプ高輝度白色LED×1色(本体)ブルー&ピンク光度(cd)Hi: 827、Mid: 329、Low: 43光束(Lm)90明るさ(Lm)Hi: 90、Mid: 35、Eco: 4照射距離(m)Hi: 57、Mid: 35、Low: 12インジケータ【チャージング】4段階のインジゲーターを搭載、充電中は点滅でお知らせ、全て点灯で充電完了、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 1% (●〇〇〇)、 0% (〇〇〇〇)【バッテリー】4段階のインジゲーターを搭載、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 5% (●〇〇〇)、 5%~ 1% (●〇〇〇) 点滅、 0% (〇〇〇〇)、ライト使用中は常に表示される点灯時間(時間)Hi: 3、Mid: 7.5、Eco: 32IP等級X5落下耐久(m)1
1台
1,698税込1,868
6日以内出荷

エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付【EX-350H】 GENTOS
外部機器への給電機能、充電池及び乾電池両方使用可能(充電池付属)、高耐久ハイブリッドランタン。EX-300Hのアップグレード品。直充電可能なバッテリーにて最大1400ルーメンの高出力、7時間照射。白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。最小の暖色Lowでは269時間の連続点灯が可能。スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。驚異の10m落下耐久。IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、。スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載。(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様・乾電池給電時50%以下になると給電不可。・スムースディマー・ビルトインフック付属品長押しON)白色>昼白色>暖色>キャンドルモード>OFF(各モード点灯時に長押しで無段階調光、キャンドルモード除く)スイッチ【オペレーション】長押しON)白色>昼白色>暖色>キャンドルモード>OFF(各モード点灯時に長押しで無段階調光、キャンドルモード除く)寸法(Φ×高さH)(mm)102×189+EDQ9:DY9電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×3個、暖色チップタイプLED×2個充電池タイプ専用リチウムポリマー充電池3.7V, 5000mAh 18.5Wh(対象型番:EX-50CBC)光度(cd)【充電池測定】白色 HI: 155、白色 LOW: 7、昼白色 HI: 111、昼白色 LOW: 5、暖色 HI: 61、暖色 LOW: 3明るさ(Lm)【充電池測定】白色 HI:1400、白色 LOW:60、昼白色 HI:970、昼白色 LOW:40、暖色 HI:650、暖色 LOW:30調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)【充電池測定】白色 HI: 25、白色 LOW:5、昼白色 HI: 21、昼白色 LOW: 5、暖色 HI: 16、暖色 LOW: 3インジケータ【チャージング】充電中:赤色点灯、満充電:緑色点灯、充電エラー:赤色点滅【バッテリー】緑点灯:充電あり 、赤点灯:充電減少、赤点滅:充電なし点灯時間(時間)【充電池測定】白色 HI:7、白色 LOW:148、昼白色 HI:11、昼白色 LOW:220、暖色 HI:15、暖色 LOW:269、キャンドルモード: 33IP等級68(2m防水)落下耐久(m)10
1台
9,598税込10,558
6日以内出荷

2WAY充電式マルチライト インターベース
インターベース2WAY充電式マルチライト
置く・持つ・吊る・引っかける等使い方をシーンで選べるマルチライトです。USB充電式とソーラー充電式の2WAY仕様で災害や停電時にもご使用いただけます。ワンボタンで簡単操作、またディスプレイ搭載でバッテリーの残量を確認することが可能です。
用途屋外や非常時の光源に付属品USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質PP、ABS、GPPS、PS、ステンレス、PVC質量(g)200電源USB充電、ソーラー充電入力DC5V1A連続使用時間(時間)10縦(mm)90・100・110充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池800mAh
1台
1,498税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハローキティ LEDプッシュライト カクセー
あたまをポンッと押すだけで、パッと点灯!就寝時には直接的な強過ぎる光より、ホワッとやさしい明るさがウレシイですね!ベッド脇のミニライトとして。ちょっとしたプレゼントにもおすすめ。
材質頭部/ポリスチレン、台座/ABS樹脂寸法(mm)107×90×122質量(g)115電源単3乾電池×3(別売り)
1台
999税込1,099
6日以内出荷

レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】 LED LENSER
キャンプや登山、釣りで活躍する白色光のLEDランタン。見た目はコンパクトでも、最大750ルーメン、トップの+/ーボタンを押して、無段階で明るさを自由に調整可能。そして万一の緊急事態では5ルーメンで240時間もの長時間点灯が可能。光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジー=導光板に似た構造を採用し、光の指向性を下方にコントロール。直視しても眩しくなく、空間を柔らかく照らすので、キャンプサイトやリビングで、やわらかなでリラックスできる雰囲気をより演出します。赤色点灯モードや、ブリーズモード(ゆらぎ点灯)を搭載。おしゃれにキャンプを楽しみたい方にもおすすめです。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、スタンド質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)3700~4200使用電池専用充電池(Li-ion)18650型バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ロー:5点灯時間(時間)パワー:4、ロー:240ライト機能ブースト、パワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)11.52
1台
10,980税込12,078
6日以内出荷

レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSER
キャンプ場で過ごす素敵な時間に、居心地のよさを演出してくれるランタン。上部の+/ーボタンを押して、明るさを自在に調整でき、SOS点灯や赤色灯などモードも多彩。一歩先行くLEDランタンです。超コンパクトなML4の兄貴分、ドイツ本国ではこちらの方が圧倒的に人気です!。光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を優しい光で照らし出します。 。このランタンはパワーバンク機能も搭載しているので、スマホなどのデバイスの充電にも使用できます。マグネット内蔵で鉄製のハッチや柱なら逆さや直角にセットOK!※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、スタンド質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000使用電池専用充電池(Li-ion)バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ロー:5ライト機能ブースト、パワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)11.52
1台
10,980税込12,078
6日以内出荷

レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4】 LED LENSER
軽量・コンパクトでパワフルな携帯型ランタン。アウトドアの様々なシーンで活躍します。カラビナフックでバックパックやベルトループに装着可能。最先端のマイクロプリズムテクノロジーが眩しさを軽減して効率的に周囲を照らしだします。付属の充電池を本体に入れたままマグネットチャージャーでUSBポートから充電することができる他、市販のアルカリ単3乾電池でも使用可能です。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、USBケーブル質量(g)約71(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)29×97保護等級IP66色温度(K)3700~4200使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ乾電池×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)2バッテリー容量(mAh)750光束(Lm)ブースト:300、パワー:150、ミドル:50、ロー:5点灯時間(時間)パワー:2.5、ミドル:8、ロー:45ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンクバッテリー容量(Wh)2.77
1台
5,998税込6,598
欠品中

レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】 LED LENSER
心地よい暖色の携帯型ランタンです。長さは97mmと小型で、カラビナフックはバックパックなどに装着可能で、アウトドアや街中の様々なシーンで活躍します。先端のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を照らし出します。付属の充電池を本体に入れたまま、マグネットチャージャーでUSBポートから充電することができるほか、市販のアルカリ単3形乾電池で使用することも可能です。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、USBケーブル質量(g)約71(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)29×97保護等級IP66色温度(K)2500~3000使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ乾電池×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)2バッテリー容量(mAh)750光束(Lm)ブースト:300、パワー:150、ミドル:50、ロー:5点灯時間(時間)パワー:2.2、ミドル:7、ロー:40ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンクバッテリー容量(Wh)2.77
1台
5,998税込6,598
6日以内出荷

レッドレンザー スマホ操作ができるハイスペックLEDランタン 【ML6 Connect WL】 LED LENSER
ML6 コネクトWLは、その名の通りスマホとつながり操作できる最新LEDランタン。?Ledlenser Connect スマホアプリと付属のレシーバーで本体に触れずとも、ご自身のスマホからのオン・オフできます。それ以外にもは調光やモード切替、タイマー設定など、多彩な機能を備え、キャンプ場や車内はもちろん、ご自宅のリビングや寝室にも。3000mAhの充電池を内蔵し、モバイルバッテリーとしてスマホ充電も可能です。レンズにこだわるレッドレンザーだけのマイクロプリズムテクノロジーによる心地よく温かみのある光。まぶしさが少ないことも特徴。 ※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、リモートスイッチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、スタンド、ポーチ質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000電池専用充電池(Li-ion)18650型バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ミドル:100、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ミドル:20、ロー:180ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、ポジション点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)10.89
1台
12,980税込14,278
6日以内出荷

GATERA LEDランタン ぶらポン コンテック
手のひらサイズのコンパクトランタンです。 暗所での作業、緊急時の備えに最適です。
用途暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに幅(mm)70材質/仕上本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン高さ(mm)50奥行(mm)70電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)外径(Φmm)68光源色高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個
1個
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)