加熱/冷却機器の新着商品

「加熱/冷却機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

147件中 41~80件
オーエムヒーターシリコンラバーヒーター
薄いシート状で柔軟性があり、被加熱物に完全にフィットさせて加熱・保温できます。熱応答性にも優れています。発熱線を5mm間隔で配置しており、温度の密度・分布・精度いずれも他の発熱体に比べ優れています。高湿度や腐食性の雰囲気にも耐えられます。
仕様絶縁抵抗値:1000MΩ以上 DC500V 材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金 厚さ(mm)1.5 使用温度(℃)常用/200 最高/250 容量公差±5% 電力密度0.6W/cm2 耐電圧(V)1500 1分間
1個(1個)
5,898 税込6,488
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ドラム缶用ジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、バンドヒーターに比べ省エネかつ全体を均一に保温できます。
仕様外装/内装材:シリコンコートガラスクロス 質量(kg)約8.5 電源(V)単相AC200 消費電力(W)1100 制御方式サーモスタット(210℃ OFF) 温度調節器 コード長さ(m)3 大きさ2140×800mm 設定温度(℃)0~200
1個(1個)
189,800 税込208,780
12日以内出荷

scinics(サイニクス)クールプレート
5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。
使用温度範囲(℃)5~105 (無負荷状態) 温度精度±0.2℃ 温度制御方式デジタルPID制御
1個(1個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルチェ冷却方式のサーモブロックです。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。温度調節はブロック直感方式で、±0.1~0.3℃の安定度、精度を保つことができます。
仕様温度下降時間:約50分(95→5℃) 質量(kg)約3.5 タイプ加温・冷却 使用温度範囲(℃)5~100 電源AC100V 50/60Hz 2A 3Pプラグ 温度精度±0.1~0.5℃ 大きさ132×174×238mm 温度制御白金測温抵抗体PID制御 最高温度到達時間約14分(室温→95℃) 安全機能センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
1個(1個)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

東京理化器械ウォーターバス
少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。マグネチックスターラーと組み合わせれば、撹拌しながら精度の良い温度コントロールが行えます。
材質SUS304 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)室温+5~80 容量(L)約3.5 電源AC100V 50/60Hz 7.5A 内寸(mm)228Φ×94 安全装置ヒューズ 固定温度過熱防止器 大きさ235×294×94mm 温度センサー液体膨張式 温度制御ON/OFF制御 ヒーター容量(W)700 温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
1個(1個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ヤマト科学ウォーターバス
ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃) 付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ 材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~) 容量(L)約3.6 電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m) 内寸(mm)191Φ×96 大きさ202×242×120mm 温度調節液圧膨張式サーモスタット 温度調節精度(℃)±2
1台(1台)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ヤマト科学ウォーターバス
小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板 質量(kg)約12 寸法開口部径:115mmΦ 使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時) 容量(L)約14 電源AC100V 13A 有効内寸(mm)468×260×66 内寸幅(mm)468 穴数2列6個 安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー 大きさ565×437×214mm ヒーター容量(kW)1.3
1個(1個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

増田理化工業MSD送風定温乾燥器
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
仕様温度変動幅:±0.8℃(250℃時) 質量(kg)約67 電源AC100V 50/60Hz 14A 方式強制循環式 外寸(mm)710×650×870(突起部含まず) 安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等 ヒーター容量(kW)1.34 タイマー1~999時間50分 観察窓250×280mm RoHS指令(10物質対応)対応 温度勾配11℃(250℃時) 運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
1台(1台)
279,800 税込307,780
当日出荷

SKメディカル電子ガス置換電気炉
被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。
仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃ 質量(kg)約42 電源AC100V 50/60Hz 1.1kW 最高温度(℃)1100 炉内寸法(mm)130Φ×120 常用温度(℃)1000 ヒーターAF 大きさ340×390×740mm 温度センサーR熱電対 温度制御PID制御 昇温時間約10分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
1,594,980 税込1,754,478
90日以内出荷

東京理化器械オイルバス
撹拌状態が確認できるガラス槽のオイルバスです。
付属品棚板 攪拌子(8Φ×50mm) 材質槽:ガラス 使用温度範囲(℃)室温+5~250 温度調節PID制御 オートチューニング付 温度調節精度(℃)±0.3(200・撹拌時)
1個(1個)
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械オイルバス
保温カバー付のステンレス槽のオイルバスです。
付属品棚板 攪拌子(8Φ×50mm) 材質槽:SUS304 使用温度範囲(℃)室温+5~250 温度調節PID制御 オートチューニング付 温度調節精度(℃)±0.3(200・撹拌時)
1個(1個)
119,800 税込131,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m) 最高温度(℃)500 温度制御方式マイクロプロセッサー制御 材質(天板)セラミック 保護クラスIP21
1台
107,980 税込118,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●加熱出力:1000W●安全限界温度設定:50-210℃●最高加熱温度:200℃ 寸法(mm)340×250×340 容量(L)4 深さ(mm)最低液浸:20 アズワン品番63-5535-42 内径(mm)200
1個
759,800 税込835,780
63日以内出荷

プラスチック製バス
サイズL 規格縦長 最高温度(℃)100(水のみ) 容積24L 外径(mm)584×338×205 アズワン品番63-5535-12 内径(mm)490×286×200
1個
99,980 税込109,978
63日以内出荷

プラスチック製バス
規格四角形 最高温度(℃)100(水のみ)
1個
68,980 税込75,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シャーレー用アタッチメント サイズL 最高温度(℃)100(水のみ) 容積25L 外径(mm)722×365×165 アズワン品番63-5535-13 内径(mm)674×317×98
1個
159,800 税込175,780
63日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装置の天井に装着し、ファンによる強制排気で、炉内のガスをドラフトなどへ排気することができます。
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(5包)
1,698 税込1,868
33日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

交換用部品です。
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直置きした時と比べ、下段に物を置けるため、スペースを有効活用できます。
仕様キャスター付き DRV 4型 用 サイズ(mm)W730×D730×H760 アズワン品番63-1238-62
1台
83,980 税込92,378
7日以内出荷

本体増設用ケーブル
アズワン品番63-1239-55
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個(3個)
1,198 税込1,318
33日以内出荷

1台
9,498 税込10,448
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,498 税込10,448
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ(mm)W249×D80×t8 アズワン品番64-1032-46
1個
2,898 税込3,188
33日以内出荷

低温恒温恒湿器THE050、051FA、他用別売品
アズワン品番64-1032-38
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

低温恒温恒湿器THN、THG、THE、他用別売品
アズワン品番64-1032-40
1セット
6,698 税込7,368
33日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
71,980 税込79,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
33日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(6個)ほか
42,980 税込47,278
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オプション品です。
アズワン品番64-1031-76
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアルミブロックの半分のサイズ「ハーフブロック」を新たにラインナップしました。種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。酵素反応、低温保持、生化学分野など、幅広い分野で使用できます。プログラム運転(8ステップ)が可能。反応→失活、反応→保存などを自動で行うことができ、研究時間を有効に使うことができます。試料温度センサー(別売品)を使用することで、より正確に試料温度を管理できます。
仕様●ヒタ容量(W):235●ブロック設置数:ハーフ2個、レギュラー1個●仕様温度範囲(℃):室温+5~200●必要電源設備:AC100V 15A●温度調節器:マイコンPID制御●運転形態:定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)1分~99時間59分、プログラム運転(8ステップ) 質量(kg)3.9 電源(V)(50Hz/60Hz)AC100 2.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アルミブロック】ハーフ/90×62.5×70、レギュラー/90×125×70 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、温度ヒューズ、独立過熱防止装置 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番64-1204-21 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×315×125 温度調節精度(℃)±0.1~
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式 付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個 材質槽:SUS304 質量(kg)約3.9 外形寸法(mm)W350×D440×H215 使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。 槽内寸法(mm)W270×D270×H170 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316Lパイプヒーター ヒーター容量(kW)1.27 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1238-48 温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時) 温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)