ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター
コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。
振動を最小限に抑えるハンドルで快適に作業できます。
頑丈なヘッド部です。
サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。
平面での作業に最適な0.65mのウィップとD型ハンドルの組み合わせです。
バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。
約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)
- 用途
- コンクリートの締固め
- 周波数(Hz)
- 200
- 電源
- 高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI
- 定格電圧(V)
- DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
- ケーブル長(m)
- 1
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 1212×98×238
- ホース長さ(m)
- 0.65
- 防塵防水性能
- IP67
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 振動数(v.p.m)
- 11600
- 内容量
- 1台
注意
※パワーユニット、バッテリーと充電器は別売です。充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ



























![ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具] ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55286386-200807-02.jpg)
